カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(41)
    • 角缶(19)
    • 丸缶(1)
  • 科学研究・開発用品(100)
    • 保存缶(12)
    • 一斗缶(16)
    • ポリタンク/扁平缶(58)
  • 厨房用品(50)
    • キッチンポット(4)
    • バット・トレー(6)
  • 塗料(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 溶接用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 物流用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • カー用品(7)
  • 日用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角缶」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角缶 好川産業角缶好川産業(16件のレビュー)
389税込428特価
1缶
当日出荷から6日以内出荷
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
空缶 天切 BeHAUS空缶 天切BeHAUS(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
油性用角缶 アサヒペン油性用角缶アサヒペン(17件のレビュー)
549税込604
1缶(1L)ほか
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーハンドル スモール用 モノタロウローラーハンドル スモール用モノタロウ(73件のレビュー)
214税込235
1本
当日出荷
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 天切缶 好川産業角缶 天切缶好川産業(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)18-8(SUS304) 深型 角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コレクションポケット コレクトコレクションポケットコレクト
689税込758
1冊
当日出荷から翌々日出荷
透明度抜群の替えリーフ
寸法(mm)309×234透明穴数2穴・3穴・4穴兼用
角缶 ネジ口 好川産業角缶 ネジ口好川産業(6件のレビュー)
509税込560
1缶
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
さげっと 本体 大塚刷毛製造さげっと 本体大塚刷毛製造(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
コンパクトで安定感に優れた角型のポリ下げ缶、「さげっと」が誕生! 内用器の側面のには大きさの異なる凸凹模様が付いているのでお好みのしごきに対応します。 ミニローラー・ダメ込みに最適な必須アイテムです。
適合4inch以下内寸(mm)開口部:160×160×153、底部:130×130×153RoHS指令(10物質対応)対応
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
一斗缶用角ロート TKG一斗缶用角ロートTKG(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210TKG品番9-0507-1601TKG品番(2017)6-0454-1801
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(58件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
ファッション大型うしろバスケット OGK技研ファッション大型うしろバスケットOGK技研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。 たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。 350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。 斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。
材質樹脂付属品取付金具寸法(mm)330×250×470適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車
トーチボンベ用スタンド SK11トーチボンベ用スタンドSK11(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
灰皿 日本緑十字社灰皿日本緑十字社(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ステンレス製の美しいタバコペール。 ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。
材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174質量(kg)2.43容量(L)12.6表面処理ブリキ印刷日本緑十字社品番290010
カラーペール缶 好川産業カラーペール缶好川産業(1件のレビュー)
499税込549
1缶
当日出荷
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
角型滅菌缶 アズワン角型滅菌缶アズワン
5,110税込5,621
1個
当日出荷
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
ガイド付Vカッター ヤヨイ化学ガイド付Vカッターヤヨイ化学
5,898税込6,488
1個
当日出荷
一斗缶の残り少なくなった中身の取り出しや、缶を処分する際に折りたたみやすくします。 一斗缶の角に押し込むだけで容易に切れます。 刃の形状に合わせた保護ガイドが付いており、安全性を高めています。
全長(mm)290
SA18-8一斗缶・角ロート兼用油コシアミ TKGSA18-8一斗缶・角ロート兼用油コシアミTKG(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
メッシュ40幅(mm)245(取手含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50TKG品番9-0507-1701TKG品番(2017)6-0454-1901
ガラス系ハイブリッドWAX Gガード リンレイガラス系ハイブリッドWAX Gガードリンレイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丸缶WAX最高レベル! 圧倒的な低傾斜での滑落角を実現! 高撥水成分HC-Rと滑水促進成分Si-W配合でボディに水滴をよせつけない撥水性を実現。Gガード固形は驚異の滑落角10度以下! 最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。ガラス系成分(ナノガラスパウダー)とWAXのハイブリッド効果で6ヶ月以上の耐久性を実現、洗車機連続10回以上の撥水性を持続。非常に軽い拭き取り感で作業がラク! 1台ワックスがけしても疲れない! 全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全塗装色付属品スポンジ成分石油系溶剤、合成ロウ、シリコーン、ガラス系ナノパウダータイプ固形容量(g)180危険物の類別非危険物
一斗缶用Vカッター ガイド付き モノタロウ一斗缶用Vカッター ガイド付きモノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
PBH-002 ドリンクホルダー OGK技研PBH-002 ドリンクホルダーOGK技研(2件のレビュー)
369税込406
1個
欠品中
取り付けはドライバー1本で簡単装着。 太缶・細缶・500mlペットボトル(角・丸)が入ります。
スモールローラー用フレーム 好川産業スモールローラー用フレーム好川産業
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
液ダレ防止構造
用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。サイズスモール種類ハンドル柄長さ(mm)約14.5材質(柄部)ポリプロピレン材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキローラーサイズ(inch)4・6兼用RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶 天切り モノタロウ一斗缶 天切りモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等材質ティンフリースチール厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22サイズ18L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348容器容量(L)18表面仕上げクリアニス仕上げ
KS-251A ドリンクホルダー LEAD(リード工業)KS-251A ドリンクホルダーLEAD(リード工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
しっかりホールド 安心のドリンクホルダー 太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。 角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。 大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。
ブラック
18-8一斗缶用角ロート エムテートリマツ18-8一斗缶用角ロートエムテートリマツ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス口径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210
缶きちキャリー EBM(江部松商事)缶きちキャリーEBM(江部松商事)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
角型の一斗缶と丸型ペール缶をのせることのできるプラスチック製キャリー
材質ポリプロピレン寸法(mm)260×260×H135キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)有効内寸(mm)240×240×H105(Φ275)最大積載荷重(kg)60EBM品番8489300
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
金属缶 天切缶(半缶) アズワン金属缶 天切缶(半缶)アズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1セット(9L)
当日出荷
容量(L)9アズワン品番1-1806-05
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物取扱説明書(1.1MB)
関連キーワード
正角缶特集