カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(65)
    • はさみ/カミソリなど(52)
    • 動物固定具(8)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(1)
  • 医療(28)
    • その他鋼製器具(3)
    • メス・カッター・ナイフ(13)
  • 作業工具(26)
    • ナイフ(1)
    • ピンセット(25)
  • 厨房用品(1)
    • バット・トレー(1)
  • 学童・教育用品(42)
  • 事務用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「解剖」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小動物解剖セット アズワン小動物解剖セットアズワン
27,324税込30,056
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
解剖実習キット アズワン解剖実習キットアズワン
11,900税込13,090
1式
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製
ディスポメス 貝印ディスポメス貝印(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20本)
当日出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
小解剖セット アズワン小解剖セットアズワン
23,600税込25,960
1セット
当日出荷
材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420)セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150アズワン品番1-6504-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
ホーローバット(フチ紺) 野田琺瑯ホーローバット(フチ紺)野田琺瑯(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ホーロー商品タイプバット
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
精密マイクロナイフ TOOL TOOL精密マイクロナイフTOOL TOOL(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに材質(刃)SK-5材質(柄部)アルミニウム削り出し硬度HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
フェザー解剖刀替刃 フェザーフェザー解剖刀替刃フェザー(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1式(5枚)
当日出荷
替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。
材質特殊ステンレス厚さ(mm)1.2
解剖セット 野中理化器製作所解剖セット野中理化器製作所
8,598税込9,458
1セット
8日以内出荷から12日以内出荷
ハサミ No.10 直セン刀両鋭 アズワンハサミ No.10 直セン刀両鋭アズワン
5,570税込6,127
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)型番No.10医薬品医療機器等法一般医療機器
引き出し付きドロアーワゴン DEEN引き出し付きドロアーワゴンDEEN
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
ブレードハサミ 刃長135mm アズワンブレードハサミ 刃長135mmアズワン
4,613税込5,074
1本
当日出荷
刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
材質SUS410全長(mm)250刃長(mm)135アズワン品番4-4432-01
ステンレスハサミ SUS304 LLG Labwareステンレスハサミ SUS304LLG Labware
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質SUS304全長130mm
メスカッター 刃 50枚入 SMシリーズ アズワンメスカッター 刃 50枚入 SMシリーズアズワン
3,911税込4,302
1箱(50枚)
当日出荷
仕様材質カーボンスチール(AISI 1070)
実験動物用血糖測定器 おしえて!グル子 フォラケア・ジャパン実験動物用血糖測定器 おしえて!グル子フォラケア・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1寸法(mm)W49×H14×L95質量(g)約42電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定時間5秒記憶容量最大400回分アズワン品番3-9326-01対象動物マウス・ラット
骨盤12分解モデル 女性 Erler-Zimmer骨盤12分解モデル 女性Erler-Zimmer
34,980税込38,478
1個
当日出荷
女性の骨盤と筋肉を忠実に再現股関節、仙骨を含む12のパーツで構成されています。骨盤の体操や出産準備の説明、助産師教育や解剖学的研究の用途に適しています。筋肉部分はピンで固定されており、取り外しが可能です。筋肉は、内閉鎖筋・梨状筋・尾骨筋・骨盤腹部・尿生殖器隔膜・泌尿生殖器および消化管の括約筋を含みます。
材質プラスチック寸法(mm)270×180×170質量(kg)1アズワン品番7-6507-01
痔核モデル Erler-Zimmer痔核モデルErler-Zimmer
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直腸末端面断面モデルで外核痔およびステージⅠ/Ⅱを再現しています。直腸や括約筋、静脈叢の解剖学的構造も確認することができます。スタンドには小型の直腸モデルを配置し、ステージⅢ/Ⅳを再現しています。
仕様分解:不可材質プラスチック寸法(mm)109×83×45質量(g)270(スタンド含む)アズワン品番8-636-01
解剖刀 脳刀用ハンドル フェザー解剖刀 脳刀用ハンドルフェザー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
剛性と防錆を持ち、優れた切れ味です。 ハンドルは剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。 替刃を確実に固定するロック機構付きです。 オートクレーブ可。
仕様ハンドルのみ(共用)材質特殊樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×35×18アズワン品番7-3252-11
外科刀替刃 (ステンレス製)20枚 ナリカ外科刀替刃 (ステンレス製)20枚ナリカ
1,500税込1,650
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。
適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4枚数20
解剖用針 アングル型130mm ハマー解剖用針 アングル型130mmハマー
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別アングル型材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
解剖ざら ナリカ解剖ざらナリカ
900税込990
1個
3日以内出荷
G40-1100 解剖ざら(小)の補充部品です。
種別ゴムマット (小) 1枚寸法(mm)170×125×3
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
フェザー解剖メスハンドル フェザー安全剃刀フェザー解剖メスハンドルフェザー安全剃刀
2,499税込2,749
1個
当日出荷
替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆びにくい特殊ステンレスを使用。ハンドルは替刃がワンタッチで装着できる特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質特殊樹脂寸法(mm)27×145×厚さ15.5松吉医科器械コード10-2485-03
実験動物用血糖測定器用センサー センサー・グル子 50枚入 フォラケア・ジャパン実験動物用血糖測定器用センサー センサー・グル子 50枚入フォラケア・ジャパン
8,998税込9,898
1箱(50枚)
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサーアズワン品番3-9326-11
マイクロ剪刀 TGK(東京硝子器械)マイクロ剪刀TGK(東京硝子器械)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS420-J2
ハサミNO.12直セン刀片鋭 アズワンハサミNO.12直セン刀片鋭アズワン
5,680税込6,248
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)仕様SCISSORS
共柄メス ケニス共柄メスケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
柄と刃が一体型のメスです。
材質ステンレス(SUS410)刃長(mm)35
解剖用精密ピンセット アズワン解剖用精密ピンセットアズワン
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
鶏頭水煮缶 ナリカ鶏頭水煮缶ナリカ
380税込418
1個
当日出荷
割ばしやピンセットなどでできる解剖実験 ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。 やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要 加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減 安定して入手でき、常温で保存できる。
内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N ナリカ有柄針(柄付針)(プラスチック柄)Nナリカ
750税込825
1個
当日出荷
解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。
長さ(mm)針:45、柄:91材質(柄部)プラスチック
耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ UVEX(ウベックス)耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップUVEX(ウベックス)
419税込461
1個
欠品中
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値20dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0621材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9
カミソリ フェザーカミソリフェザー
11,980税込13,178
1箱(10枚×24箱)
当日出荷から5日以内出荷
鋭い切れ味のカミソリです。解剖など様々な用途に使用できます。
骨鉗子 105mm ハマー骨鉗子 105mmハマー
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
全長(mm)105仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
BLSシミュレーター 日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター日本スリービー・サイエンティフィック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式 UVEX(ウベックス)耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値21dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0620材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBWTHANKO(サンコー)[電子機器]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ 野中理化器製作所マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ野中理化器製作所
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-40
カミソリ刃 フェザーカミソリ刃フェザー
11,980税込13,178
1箱(240枚)
5日以内出荷
鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。
材質炭素鋼厚さ(mm)0.245入数(枚)240(24箱)大きさ39.3×18.4mm
AAピンセット ナリカAAピンセットナリカ
250税込275
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端が細く丈夫に作られたステンレス製ピンセットです。観察や解剖などの細かい作業に大変便利です。
材質ステンレスSUS304