カテゴリ

  • 測定用品(48)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 厨房用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 清掃用品(9)
  • 家電(7)
  • 日用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量 10l」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はかりマス 田中文金属はかりマス田中文金属(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン形状丸形高さ(mm)300口径(Φmm)255特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
メジャーバケツ 台和メジャーバケツ台和(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
計量に便利な目盛が付いています。
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
じょうぶバケツ テラモトじょうぶバケツテラモト(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン形状丸形特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ポリビーカー 両手付 10L 瑞穂化成工業ポリビーカー 両手付 10L瑞穂化成工業
2,998税込3,298
1個
欠品中
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
質量(g)698ナチュラル容量(L)10材質ポリエチレン種類手付ビーカー
はかりマスJr. 田中文金属はかりマスJr.田中文金属(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
5Lまで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン形状丸形高さ(mm)228口径(Φmm)208特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PE手付きビーカー アズワンPE手付きビーカーアズワン(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質PE(ポリエチレン)
メジャーカップ 弁慶(本間冬治工業)メジャーカップ弁慶(本間冬治工業)(34件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-5~80材質ポリカーボネイト
ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレン手付ビーカー瑞穂化成工業(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)目盛付きバケツ (LDPE)Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
パフォーミィ 業務用 花王パフォーミィ 業務用花王(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(2L)
当日出荷
驚きの洗浄力と泡の持続力で、べっとり油汚れも軽くこするだけでスッキリ落とします。 油を瞬時に分解し、しかも泡の持続力が抜群なので、ギトギト油汚れもつぎ足しなしで一気に洗えます。 エア入りの持ち手がついたパウチ仕様は持ちやすく、つぎ足しの作業もラクにできます。 ご使用後、容器をつぶす手間がなく、ゴミ廃棄量も削減できます。 無香料。 超コンパクト・原液タイプ。
用途●スポンジ等に原液をとる場合(食器・調理用具の洗浄):ぬれたスポンジ等に適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。​ ●シンクに浸漬する場合(野菜・果物・食器・調理用具の洗浄):汚れに合わせて、水10Lに対して2~5mL(料理用小さじ1杯は約5mL)商品タイプつめかえ用タイプ液体シリーズパフォーミィ使用場所キッチン関連資料【商品カタログ】パフォーミィ(0.47MB)繰り返し・詰め替え対応
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種 LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種LION(ライオン)
479税込527
1個(480mL)
当日出荷から翌日出荷
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
プレス口付ビーカー 手付 オオモリプレス口付ビーカー 手付オオモリ(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304目盛あり
背負い式乾電池噴霧器 工進背負い式乾電池噴霧器工進(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.1MB)
ソフトバケット TRUSCOソフトバケットTRUSCO(14件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
シール容器(浅) リスシール容器(浅)リス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。 フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ビーカー ガラス製 HARIOビーカー ガラス製HARIO(22件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
手付きビーカー(目盛付き) サンダイヤ手付きビーカー(目盛付き)サンダイヤ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)目盛あり
カーメックス顆粒水和剤 丸和バイオケミカルカーメックス顆粒水和剤丸和バイオケミカル(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(100g)ほか
当日出荷
水田畦畔除草の労力軽減に 水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!! 計量しやすくなりました! 粉立ちが大幅に改善されました! カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!! 雑草の発生をなが~くおさえます!
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布分類水田畦畔向け除草剤適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等農林水産省登録第(号)23433毒劇区分普通物使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L農耕地/非農耕地農耕地用
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
18-8 口付ビーカー EBM(江部松商事)18-8 口付ビーカーEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリプロメジャーカップ MTI(エムテーアイ)ポリプロメジャーカップMTI(エムテーアイ)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP耐熱温度(℃)120
石灰硫黄合剤 専用コック ニチノー緑化石灰硫黄合剤 専用コックニチノー緑化
439税込483
1個
当日出荷
液だれや飛散が防げるため、安全に計量できます。
用途石灰硫黄合剤を計量するとき、コックをひねれば使う量だけ計量できる規格10L・18L共用
バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~150トラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付アズビル金門
39,980税込43,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
38,100税込41,910
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)人力噴霧器 背負い 10X型BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
きき湯 マグネシウム炭酸湯 バスクリンきき湯 マグネシウム炭酸湯バスクリン(1件のレビュー)
699税込769
1個(360g)
当日出荷
マグネシウム炭酸湯/腰痛・肩こりに/カボスの香り/青緑色の湯(透明タイプ) ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。 プラスチック使用量 約75%削減(従来品ボトル重量比) 小さく丸めて捨てられる。 つめかえ要らずでパッと使える。 袋には安心して保管できるチャック付き。 計量スプーンでチャックを閉められ、スプーンは容器にかけて保管可能。 新処方 温泉構成成分10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。シリーズきき湯香りカボスの香り湯の色青緑色の湯(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品