カテゴリ

  • 農業・園芸資材(117)
    • ビニールハウス部材(116)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
    • 液体肥料(2)

「誠和」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オレンジワイヤーアトム 誠和(農業資材)オレンジワイヤーアトム誠和(農業資材)
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷
黒いコーティングワイヤーと比較で2倍以上長持ち!耐薬品性/薬品全般に強い!特に耐塩酸・硫酸が強化されました。耐候性/環境に左右されない耐久性です。全天候に対応するタフな素材を使用しています。耐久性/多使用、曲げ伸ばしに対応できる耐屈曲性があります。毎日作動する部材にこそパワーを発揮!
用途自動カーテン装置・自動防除機の駆動用外径(Φ)2.8芯線径(Φ)1.5
パイプクリップ 誠和(農業資材)パイプクリップ誠和(農業資材)
6,998税込7,698
1袋(50個)
4日以内出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
材質樹脂製
割型ドラム 誠和(農業資材)割型ドラム誠和(農業資材)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
自動カーテン部品の割型のコーティングワイヤー巻き取りドラムです
材質アルミ
コーティングワイヤー 誠和(農業資材)コーティングワイヤー誠和(農業資材)
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
黒色のコーティングワイヤーです。
太さ(mm)2.8
オペレーターN 誠和(農業資材)オペレーターN誠和(農業資材)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
SHハンディの手動減速機です。
ポリエステルベルト 誠和(農業資材)ポリエステルベルト誠和(農業資材)
4,398税込4,838
1箱(5巻)
4日以内出荷
サイド巻上の際、DC原動機付近に取り付けるベルトです。
長さ(m)2.5
ペンタキープフレンド 誠和アグリカルチャペンタキープフレンド誠和アグリカルチャ
2,398税込2,638
1本(1000mL)
当日出荷
ペンタキープフレンドは植物による光合成と窒素の同化に着目して作られた液体複合肥料です。 光合成に必要なマグネシウム、窒素の同化に必要な鉄とグルタミン酸、金属成分の吸収とグルタミン酸の再生産に役立つクエン酸を加えることで光合成能力の向上と窒素代謝の促進による収量・品質向上が期待できます。 また、ALA入り肥料(各種ペンタキープシリーズ)と組み合わせると、光合成促進や窒素代謝の促進、ALAの再合成、ストレス耐性付与など多岐にわたるALAの効果をより速く、より確実に発現させることができます。さらに各種微量要素を豊富に含んでいるので、低日射による樹勢低下対策や旺盛な成長による一時的な微量要素不足にも対応できます。 窒素の代謝と植物体内の5-ALAの働きを助けるコストパフォーマンスに優れた使いやすい液肥です。
種類液状複合肥料成分【保証成分量(%)】窒素全量 4.0、水溶性りん酸 4.0、水溶性加里 4.0、水溶性苦土 4.0、水溶性マンガン 0.150、水溶性ほう素 0.230主原料(窒素全量を保証又は含有する原料)尿素、グルタミン酸ナトリウム、備考:窒素全量の量の割合の大きい順である。材質【使用されている効果発現促進材】DTPA鉄(鉄として) 0.29%、硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.07%、硫酸銅(銅として) 0.01%、モリブデン酸ナトリウム(モリブデンとして) 0.01%関連資料(0.61MB)
ランナーピン 誠和(農業資材)ランナーピン誠和(農業資材)
3,898税込4,288
1袋(1000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
取手がついているので作業が簡単! 適度な深さで固定でき、簡単に抜けます。 つまんで、挿すだけなので手が痛くなりません。 クラウンと接するところが曲線になっているので 傷を付けにくく、培地との密着性を保つことができます。 何度も使えるので低コスト! カビ等が生えにくい材質です。
用途いちごのランナー押さえ長さ(mm)70
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
499税込549
1袋(10個)
欠品中
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)19用
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)25用
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)22用
パイプジョイント(12.7Φ用) 誠和(農業資材)パイプジョイント(12.7Φ用)誠和(農業資材)
4,498税込4,948
1箱(10個)
4日以内出荷
12.7Φパイプを連結する外ジョイントです。
サイドワイヤー 誠和(農業資材)サイドワイヤー誠和(農業資材)
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷
ワイヤーです。
角パイプジョイント 誠和(農業資材)角パイプジョイント誠和(農業資材)
5,398税込5,938
1袋(10個)
4日以内出荷
角パイプ同士を繋げるためのジョイントです。
規格□28
IPジョイント 誠和(農業資材)IPジョイント誠和(農業資材)
4,198税込4,618
1箱(10個)
4日以内出荷
SHオレンジパイプ同士を繋げる内ジョイントです。
マグネット PAK-6J31C 誠和(農業資材)マグネット PAK-6J31C誠和(農業資材)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
200Ⅴのマグネットです。くるファミAceⅡとウィンドリーマーのマグネット盤にお使いください。
電圧200V
ドラム重ね巻き防止具 誠和(農業資材)ドラム重ね巻き防止具誠和(農業資材)
4,698税込5,168
1個(2個)
4日以内出荷
駆動ワイヤーの緩みを防止します。割型ドラムに取り付けてご使用ください。
SHオレンジパイプ 誠和(農業資材)SHオレンジパイプ誠和(農業資材)
9,998税込10,998
1パック(10本)
4日以内出荷
自動カーテンの先端パイプ用の直管パイプです。
長さ(m)3規格Φ13
ツリック 誠和(農業資材)ツリック誠和(農業資材)
13,980税込15,378
1袋(50個)
4日以内出荷
妻部スライドカーテンにて、フィルムをワイヤーから吊り下げるための部品です。
材質樹脂製
サイド滑車クリップ付き 誠和(農業資材)サイド滑車クリップ付き誠和(農業資材)
5,398税込5,938
1個(5個)
4日以内出荷
プラスチック製の滑車です。ワイヤーに取り付けるクリップが付いています。
テンパ6562D 補修テープ 誠和(農業資材)テンパ6562D 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
テンパ6562D(旧:XLS16ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
軸受角パイプ用 誠和(農業資材)軸受角パイプ用誠和(農業資材)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
駆動軸の軸受けです。角Uボルトを使用し合掌材へ取り付けるタイプです。
くるファミ用ハンドル組立品 誠和(農業資材)くるファミ用ハンドル組立品誠和(農業資材)
5,498税込6,048
1袋(2個)
8日以内出荷
くるファミ50・100共用のハンドルです(ボルト、ナット含む)。
材質ステンレス
トップハンガー4枚張SUS 誠和(農業資材)トップハンガー4枚張SUS誠和(農業資材)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
自動カーテン天井部分の滑車です。傾斜4枚張りにご使用ください。
ステンレスピンサーUV 誠和(農業資材)ステンレスピンサーUV誠和(農業資材)
8,398税込9,238
1袋(300個)
9日以内出荷
ワイヤー用のフィルム止めです。
固定張り専用クリップ(オス・メス) 誠和(農業資材)固定張り専用クリップ(オス・メス)誠和(農業資材)
5,398税込5,938
1袋(50個)
4日以内出荷
自動カーテン・SHハンディの片ロープ固定張りにご使用ください。
コック接手C 誠和(農業資材)コック接手C誠和(農業資材)
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
4日以内出荷
給水配管の立ち上げ部分で給液ホースにつなぐコック付きの接手です。
アウトジョイント(角パイプ用) 誠和(農業資材)アウトジョイント(角パイプ用)誠和(農業資材)
4,698税込5,168
1袋(2個)
4日以内出荷
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。
エステル線クリア 誠和(農業資材)エステル線クリア誠和(農業資材)
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
カーテンフィルムの上(棚線)や下(抑え線)にご使用ください。透明で採光性が良いのが特長です。
長さ(m)1000
スライドアダプターN 誠和(農業資材)スライドアダプターN誠和(農業資材)
4,198税込4,618
1箱(4個)
4日以内出荷
12.7Φの先端パイプと妻スライド(0012AS)を接続する部品です。
テンパ5557D 補修テープ 誠和(農業資材)テンパ5557D 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
テンパ5557D(旧:XLS15ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
ストッパー(角パイプ用) 誠和(農業資材)ストッパー(角パイプ用)誠和(農業資材)
3,998税込4,398
1袋(3個)
4日以内出荷
駆動軸の角パイプのズレを防止します。原動機の左右・両妻面に取り付けてご使用ください。
パイプ止め金具 誠和(農業資材)パイプ止め金具誠和(農業資材)
4,998税込5,498
1パック(10個)
4日以内出荷
H鋼と直管パイプを直角方向に固定する金具です。
パチット S&H 誠和(農業資材)パチット S&H誠和(農業資材)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
カーテンクリップを外す工具です。
ステンレス滑車UV 誠和(農業資材)ステンレス滑車UV誠和(農業資材)
4,398税込4,838
1個(2個)
4日以内出荷
ワイヤーを通すための滑車です。
材質ステンレス
スライドLパイプN 誠和(農業資材)スライドLパイプN誠和(農業資材)
4,598税込5,058
1パック(4本)
4日以内出荷
先端パイプの端部(妻側)に取り付け、先端パイプが抜け落ちるのを防止する部品です。
軸受 L鋼・H鋼用 誠和(農業資材)軸受 L鋼・H鋼用誠和(農業資材)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
駆動軸の軸受けです。L鋼、H鋼へ取り付けるタイプです。
SUSピンチ大 誠和(農業資材)SUSピンチ大誠和(農業資材)
4,798税込5,278
1袋(20個)
4日以内出荷
フィルム寄せを行う部品です。パイプクリップ、カーテンクリップに取り付けてご使用ください。
材質ステンレス長さ(mm)90
ハーモニー4945 補修テープ 誠和(農業資材)ハーモニー4945 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
ハーモニー4945用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
ピンサー 誠和(農業資材)ピンサー誠和(農業資材)
7,798税込8,578
1袋(300個)
4日以内出荷
フィルムをサイドワイヤーに止める部品です。
材質プラスチック