カテゴリ

  • 学童・教育用品(53)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 事務用品(7)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「譜面」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
譜面隠し セキセイ譜面隠しセキセイ(2件のレビュー)
729税込802
1冊
当日出荷
A4サイズの楽譜が収まる譜面隠しです 上下のフラップで楽譜をしっかり押えられるので 楽譜を広げて乗せても安心です ファイル上下にあるフラップで楽譜をしっかり押さえられるので、演奏中に落下の心配がありません。 楽譜をセットしたまま書き込みが可能です。 見開き2面タイプと3面タイプの2種類から選べます。 A3サイズの大きな楽譜にも対応します。
ブラック(BK)材質再生発泡PP 1.8mm厚、譜面押え/PP 0.2mm厚
オーケストラタイプ 穴あき譜面台 Aria(アリア)オーケストラタイプ 穴あき譜面台Aria(アリア)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170質量(kg)約2.8
スティール製譜面台 Aria(アリア)スティール製譜面台Aria(アリア)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
シンプルな作りのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。
付属品専用ポーチ寸法(mm)(譜面台)230×495、(地上~譜面台下部)480~1200質量(g)約1250収納時寸法(mm)H530×W120×D80
譜面台 KC譜面台KC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
穴無し譜面置き仕様のオーケストラタイプ譜面台。太めのパイプで頑丈なので重い譜面でも安定。 穴が無いことで楽譜置き部分がフラットになっており、練習時に楽譜への書き込みが容易な仕様。 高さや角度の調整も柔軟に行えるため、授業や演奏会など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様譜面押さえ搭載質量(kg)約2.7寸法(cm)(譜面乗せ)47.5×34直径(mm)パイプ上:約25、パイプ下:約34
書見台 セキセイ書見台セキセイ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255材質(本体)ABS樹脂規格A4、厚み4cmまで
譜面台用LEDライト KC譜面台用LEDライトKC(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。 スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池使用電池単4形電池×3個明るさ(Lm)7~28
マルチデータホルダー サンワサプライマルチデータホルダーサンワサプライ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5クリップ数20枚負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512アズワン品番64-0852-47
クリアーファイル カキコ キングジムクリアーファイル カキコキングジム(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ファイルに入れたままカキコめる!
サイズA4タテポケット数20(小口10枚)幅(mm)235高さ(mm)311背幅(mm)13材質(表紙)カラーPPポケットタイプヨコから入れるタイプ収納枚数(枚)20
書見台 モノタロウ書見台モノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1台
当日出荷
角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。その他角度調整5段階材質(本体)ABS規格A4、厚み3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
図面ホルダー TRUSCO図面ホルダーTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として吸着力(N)800寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂高さ(mm)55.7質量(g)1550奥行(mm)65
ワークサポートスタンド TRUSCOワークサポートスタンドTRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
スナップ案内板 アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板アール・エフ・ヤマカワ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PETシルバー
字消板 シンワ測定字消板シンワ測定(3件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
さまざまな形で穴が空いているので消したい所だけ消せます。
用途消したい箇所だけキレイに消せる字消し板種類字消板
データホルダー アルミアームタイプ モノタロウデータホルダー アルミアームタイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。適合サイズA4原稿までクリップ数25枚付属品スケール、クランプ、アーム材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABSテーブル取付厚(mm)44テーブル取付奥行(mm)50プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
書見台 ブックスタンダー カール事務器書見台 ブックスタンダーカール事務器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム材質SPCC、ABS質量(g)345寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
ME-55 メトロノーム YAMAHA(ヤマハ)ME-55 メトロノームYAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
楽譜スタンド 友屋楽譜スタンド友屋
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D)(mm)508×231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:508×372×455~1040パネル厚(mm)t20まで
マルチクランプwithタブレットホルダー エツミマルチクランプwithタブレットホルダーエツミ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。 ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195厚さ(mm)タブレット:約最大10質量(g)ホルダー:約95耐荷重(kg)クランプ:約1.5三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155材質(ホルダー)ABS樹脂クランプ取付幅(mm)約13-60材質(クランプ)アルミ合金
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズエコリカ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
薄型クリアブックA4 横入れ 10ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]薄型クリアブックA4 横入れ 10ポケットアーテック[学校教材・教育玩具]
155税込171
1個
当日出荷から3日以内出荷
表紙が透明なので中身が見えるかさばらずに収納できる譜面ファイルとしても使える材質:PP。サイズ:235×310mm。セット内容:本体×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×1材質PPサイズA4収納枚数(枚)10
スチール製譜面台 KCスチール製譜面台KC
1,198税込1,318
1台
当日出荷
KC 譜面台 軽量スチール製 折りたたみ式 MSST-01/BK ブラック [ソフトケース付属]・コンパクトに折りたたみが可能な軽量譜面台。・付属の専用ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びも非常に容易。・高さや角度は調節が可能。・スタンダードなブラックカラー。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくい SONIC(ソニック)[文具]リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくいSONIC(ソニック)[文具]
919税込1,011
1個
当日出荷
姿勢が良くなり、長時間の勉強でも疲れにくい!から集中力アップ タブレット学習やプログラミング学習にも最適! スッキリコンパクト!折りたたみOK ピッタリ角度調整6段階 ページストッパー付きでしっかりホールド A4判対応
材質PP寸法(mm)280×230×50、使用時(一番急な角度):280×215×195、使用時(一番なだらかな時):280×155×210アズワン品番64-8822-62
もってカエルファイル 日本ノートもってカエルファイル日本ノート(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お便り・連絡帳・宿題プリントを自分で分けて持って帰る。
仕様フラットポケット・マチ付ポケット
ケンコー書見台 レイメイ藤井ケンコー書見台レイメイ藤井
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
教科書・本・タブレットなどのスタンドとして使えて便利。 良い姿勢が続くから疲れにくい&集中力UP。 発売当初のコンセプトをそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。
用途書見台材質スチール厚さ(mm)【本】25以内質量(g)167(包装資材含まず)角度(°)約30~70(目印の位置セットで約45)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×150×156
書見台 クツワ書見台クツワ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
教科書、タブレット、スマホが置ける書見台 持ち運び、収納しやすいコンパクトな薄いサイズ 7段階角度調整(68~20度)で、よい姿勢がキープできる 長時間の勉強でも疲れにくく、学習に集中できる 本をキズつけにくいページ押さえ付き、20度に寝かせるとタブレット操作しやすい 省スペースでスマホを充電しながら置ける(台座が昇降する)
用途書見台適合サイズ(本・タブレットスタンド時)幅210×奥行20×高さ297mm程度(本は見開きA3サイズまで可能)・重さ800g以下/(スマホスタンド時)幅100×奥行20×高さ175mm程度・重さ500g以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×182質量(g)172材質(本体)ABS/(台座・ページおさえ)PC
角印ステッカー ドリームプロダクト角印ステッカードリームプロダクト
499税込549
1個(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
アルミ製譜面台 KCアルミ製譜面台KC
2,798税込3,078
1台
9日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製の折り畳み式譜面台 軽くて丈夫なアルミ製の折り畳み式高さ:90~147cm重量:432g折りたたみ時寸法:470mm付属品:ソフトケース
トチロック 栃木屋トチロック栃木屋
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
ベーシックキーボード  ブラック CT-S200BK [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード ブラック CT-S200BK [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)ブラック出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANNエコリカ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13質量(g)420入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類LED種別40形仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97保証期間3年EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)関連資料仕様書(0.44MB) 仕様書(0.44MB)給電方式片側給電
ガイド機能付き電子ピアノ ベアーマックス(Bearmax)ガイド機能付き電子ピアノベアーマックス(Bearmax)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
光った鍵盤をなぞるだけ!誰でも簡単に演奏ができる!『ちょうちょ』『きらきら星』などの初めてでも簡単に弾ける曲から『トルコ行進曲』などの難曲まで、誰もが知っている曲を70曲内蔵。光った鍵盤を追いかけるだけで、誰でも簡単にピアノの演奏が楽しめるガイド機能付き。※楽譜は付属しておりません。ヘッドホン出力端子Φ3.5mmが搭載されているので、周囲を気にせずいつでも練習が可能です。
仕様同時発音数:8音、内蔵音色数:200種類、内蔵リズム数:200種類、内蔵デモ曲数:70曲セット内容本体、ACアダプタ、電源ケーブル、AUXケーブル、音符シール、譜面立て、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.75消費電力(W)約3電源家庭用電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ5V/1A)、乾電池:単3形×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×265×76機能光る鍵盤、LED表示、自動伴奏、練習モードACアダプタ(定格出力)5V 1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz入力端子電源入力端子:USB Type-C、オーディオ入力端子:Φ3.5mm、マイク入力端子:Φ3.5mm ※マイクは付属しておりません。ケーブル長(mm)約2000出力端子ヘッドホン出力端子:Φ3.5mm鍵盤数61鍵
ラップトップ用三脚スタンド QUIKLOKラップトップ用三脚スタンドQUIKLOK
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ラップトップ用三脚スタンド。トレイとストッパーの固定の仕方で自由自在に設置。
質量(kg)4.4ブラック耐荷重(kg)2.5寸法(cm)ラップトップトレイ:25×25、ラップトップストッパー:26~42、マウストレイ:13.5×13.5高さ(cm)75~129
譜面台用LEDライト KC譜面台用LEDライトKC
949税込1,044
1個
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。 自由に角度調節が可能なグースネック。2段階の明るさ調節が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池長さ(mm)(グースネック)約97使用電池リチウム電池×2(CR2032)明るさ(Lm)最大7
デジタルメトロノームDM51 セイコーインスツルデジタルメトロノームDM51セイコーインスツル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。
用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等付属品モニター電池CR2032×1個材質プラスチック、電子部品厚さ(mm)34電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)縦(mm)54横(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
卓上譜面台 KC卓上譜面台KC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
キョーリツ製の卓上譜面台です。
付属品専用ソフトケース付きブラック質量(g)500寸法(高さH×幅W)(cm)23×41(譜面受け部)×50.5(底面)
54鍵電子キーボード ONETONE54鍵電子キーボードONETONE
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
ONETONE OTK-54Nは、初めてのキーボードに最適な54鍵盤の電子キーボードです。豊富な300種類の音色とリズム、レッスンモードで楽しみながら上達できます。日本語パネルとコンパクトなデザインで、お子様から大人まで幅広く使えます。・初めてのキーボードとして練習やステップアップに最適な通常サイズのボックス型54鍵盤を搭載・300種類の豊富な音色を収録(ピアノ、管楽器、ギター、民族楽器、シンセサウンドなど)・300種類の多彩なリズムパターンを収録・音符表記が見やすいLCDディスプレイ搭載・ゲーム感覚で演奏を楽しめる「レッスンモード」を搭載・小さなお子様でも手軽に和音の響きを体感できる「かんたんコードモード」搭載・8種類のドラムやパーカッションの音を鳴らせるパーカッションボタン・日本語パネルを採用・ボリュームレベル調整が無段階式から段階式(7段階)に変更(前モデルOTK-54からの変更点)・乾電池の仕様が単一乾電池6本から単三乾電池6本に変更(前モデルOTK-54からの変更点)・スピーカーグリルがABS素材に変更(前モデルOTK-54からの変更点)・ボタン配置が一部変更(前モデルOTK-54からの変更点)・ファインチューニング機能が無くなった(前モデルOTK-54からの変更点)・鍵盤数: 54鍵盤(C2~F6)・音色: 300種類・リズム: 300種類・ソング: 50曲・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)・重量: 約3.4kg・サイズ: 830 × 330 × 90 mm・付属品: アダプター、譜面立て、日本語マニュアル・電源: ACアダプタ、または単三乾電池6本
タブレット用ユニバーサルマウント Frameworks(フレームワークス)タブレット用ユニバーサルマウントFrameworks(フレームワークス)
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷
ライブパフォーマンスやスタジオ作業、プレゼンテーションなど、あらゆる場面でタブレットやスマートフォンを安全かつ見やすく固定するユニバーサルマウントです。独自のコーナーグリップシステムにより、多様なサイズのデバイスに対応。マイクスタンドへの直接取り付けやクランプ固定が可能で、縦向き・横向きの自由な角度調整も実現します。・幅広いサイズのタブレットやスマートフォンに対応可能なユニバーサル設計のホルダーです。(対応画面サイズ目安:5.5インチ~13インチ程度)・4点でデバイスの角を確実にグリップするコーナーグリップシステムを採用し、安定した固定力を実現します。・コーナーグリップのパーツは反転させることで、より小さなスマートフォンなどにもフィットさせることが可能です。・マイクスタンドのネジ径に直接取り付けることができるほか、付属のクランプを使用して最大38mm径のパイプや支柱にも固定できます。・ホルダー部分は360度回転可能で、デバイスを縦向きでも横向きでも使用できます。・ティルト調整機能により、視聴しやすい最適な角度にデバイスを傾けることができます。・ライブ演奏時の譜面表示、DJプレイ時のエフェクターコントロール、レコーディングスタジオでの歌詞表示、プレゼンテーション時の資料表示など、多用途に活用できます。・堅牢な素材で作られており、耐久性にも優れています。・製品名:GFW-TABLET1000 ユニバーサルタブレット/スマートフォンクランプマウント・材質:高耐久性プラスチック等・用途:タブレット、スマートフォンのマイクスタンド等への固定・対応デバイスサイズ(対角線):約152mm (6インチ) ~ 約381mm (15インチ) (例: iPad Pro 12.9インチにも対応)・取り付け方法:マイクスタンドネジ径への直接取り付け、または付属クランプによるパイプ/支柱への取り付け (対応径:最大38mm)・角度調整:360度回転 (縦横表示対応)、ティルト調整・耐荷重:約2.27kg (5ポンド)・寸法 (クランプ装着時、長さ x 幅 x 高さ):約330mm x 203mm x 203mm・重量:約0.64kg (1.4ポンド)・カラー:ブラック・UPCコード:0716408551876
譜面台用LEDライト KC譜面台用LEDライトKC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。 自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。 スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池ブラック使用電池単3形電池×3個LED高輝度白色明るさ(Lm)最大21LED使用数(個)9
電子ピアノ Privia ブラック PX-S3100BK [88鍵盤] カシオ計算機電子ピアノ Privia ブラック PX-S3100BK [88鍵盤]カシオ計算機
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ 大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。 スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。 お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。 どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。 奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。 ※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ) ミニマルで洗練されたデザイン 無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)ブラックタイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)15電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740機能自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)音色700スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2鍵盤数88
譜面台ケース KC譜面台ケースKC
589税込648
1台
当日出荷
KC譜面台 MS200シリーズ用ソフトケース。 ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びもラクラク。 長さ調節が可能なストラップ搭載。 蓋部分は面ファスナー仕様のため開け閉めも簡単です。