カテゴリ

  • 防犯用品(93)
    • 護身用具(89)
    • その他防犯用品(1)
    • 刺股(さすまた)(3)
  • 建築金物(1)
    • 建築用パイプ(1)
  • 測定用品(1)
    • 鉄粉/鉄片回収用品(1)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業服(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「護身」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
護身用 放電ライト ファミリー・ライフ護身用 放電ライトファミリー・ライフ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き材質アルミ合金ブラック質量(g)約250電圧(V)最大8万電源単4乾電池3本使用(別売)寸法(cm)約20×4×4点灯方式弱・強・ストロボ
防犯スプレー ジェイウィン(J win)防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
デザインナックル 十字架 ゴールド エスエスボディーガードデザインナックル 十字架 ゴールドエスエスボディーガード(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。 持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と ラテン語が書かれています。 指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質金属厚さ(mm)約10~6 ※目安ゴールド質量(g)約210 ※個体差ありサイズ(cm)約12.5×7 ※目安直径(Φcm)ホール:約2.3 ※目安
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネードホワイトウルフ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
国産警棒 ツバつき エスエスボディーガード国産警棒 ツバつきエスエスボディーガード(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)ブラックサイズ19インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約19.5~48
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ護身用伸縮LEDズームライトファミリー・ライフ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応! LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。 屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。 緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。 光源を変えられるズーム機能付き。 尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品電池ケース材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズブラック質量(g)(約)350電源単4形乾電池3本使用(別売)直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)全長(cm)約38~47(伸縮タイプ)点灯方式強・弱・点滅LEDCREE-Q5
防犯用マスタード&カラースプレー 護身・護金 FK防犯用マスタード&カラースプレー 護身・護金FK
3,798税込4,178
1本
当日出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172主成分マスタード、着色料、代替フロン噴射距離(m)約2(無風時)有効期限2年間噴射時間(秒)(連続)20
マグネットハンド(伸縮シャフト) KTCマグネットハンド(伸縮シャフト)KTC(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチールホワイトウルフ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン)熊撃退スプレー ベアアタックRANGS JAPAN(ラングスジャパン)(3件のレビュー)
15,998税込17,598
1本(250mL)
当日出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ日本製三段式警棒ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!護身用に・災害時に安心の日本製伸縮式専用牛革ケース付き
材質鉄棒ブラック
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセットホワイトウルフ
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 誤噴射を防ぐロック機能付きです。 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。 外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。
仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安)成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油高さ(mm)約100タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20太さ(mm)(缶)約25
ホワイトウルフ 警棒用ホルスター ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスターホワイトウルフ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型警棒(バトン)用のホルスターで、オリジナルブランド「ホワイトウルフ」等にご使用頂けます。 「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」以外の小型警棒を収納するのに丁度いいサイズとなります。 蓋の部分はマジックテープにより固定するタイプで警棒の落下防止や警棒の出し入れの際に手間が少なく済みます。 背面にはベルト通しが付いています。
材質ナイロンブラック質量(g)約15(重量には個体差がありますので目安としてください)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約15×4×2ベルト通し幅(mm)50適応小型 スチール特殊警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・超軽量 7075アルミ特殊警棒 ホワイトウルフキーチェーン付き ・4140カスタムスチール 小型警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ガラス割り付き装着方式
防犯カラーボールミニ TMC防犯カラーボールミニTMC
5,998税込6,598
1箱(6個)
当日出荷
飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)
材質塩ビ(水性塗料)6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ直径(Φmm)50質量(g)約45耐用年数(年)3
3M TM テガダーム TM コンフォートフィルム ドレッシング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM テガダーム TM コンフォートフィルム ドレッシングSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1箱(100枚)
当日出荷
粘着剤をパターンコーティングすることで汗に強く皮膚の蒸れを抑え剥がす際の皮膚への負担も低減します。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。傷の保護にも使えます。小児にも使いやすいサイズです。用途:1.傷の被覆及び保護身体の創傷部位の支持2.注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
仕様1箱 100枚入外形寸法(mm)4.4cmX4.4cm方式貼付方式:ウインドウアウトタイプアズワン品番61-0502-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000233医薬品医療機器等法一般医療機器
さすまた 防犯用 モノタロウさすまた 防犯用モノタロウ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)1860幅(mm)460厚さ(mm)30ホワイト質量(g)900
防犯用カラーボール モノタロウ防犯用カラーボールモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策材質特殊蛍光着色液蛍光赤直径(Φmm)約65タイプ本番用化学物質安全性参考資料(1.6MB)
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。鍔は十字タイプで、刃物等から手を守ります。グリップは耐久性のある合成皮革製。ベルト通しのある専用ホルスター付き。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機にも使用されており警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金ホワイトウルフ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)ブラック材質(グリップ)合皮材質(シャフト)7075アルミ合金施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 スチールホワイトウルフ(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スタンダードなスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)ラバー
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは素手はもちろん、手袋をしたまま握っても滑りづらいラバー製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ21インチ相当(約21.5cm~54cm)質量(g)約460※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)ラバーロックフリクションロック(摩擦ロック)式
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(2件のレビュー)
19,990税込21,989
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付)ブレイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけエアーホーン×1個質量(g)約130寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6素材プラスチック製対象動物
伸縮警杖 ジェイウィン(J win)伸縮警杖ジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
10日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールブラックサイズ24インチ(約23.5cm~61cm)質量(g)約480※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
ホワイトウルフ防犯スプレー トルネード60 ホルスター付き ホワイトウルフホワイトウルフ防犯スプレー トルネード60 ホルスター付きホワイトウルフ
5,798税込6,378
1本(60cc)
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。 トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ成分催涙:OCガス(濃度:12%)高さ(mm)約128深さ(mm)約35噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
防犯カラーボール アズワン防犯カラーボールアズワン(1件のレビュー)
2,780税込3,058
1箱(2個)
当日出荷
飛散効果が高い防犯用のカラーボールです。
種別2個入アズワン品番3-7822-01
伸縮警棒 護身用 モノタロウ伸縮警棒 護身用モノタロウ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。 樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。 サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。 屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用仕様三段伸縮警棒付属品ホルスター(ベルト通し付き)材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン全長(mm)収納時:185振り出し時:425ブラック質量(g)約390方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式取扱説明書(3.8MB)
耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO耐刃耐突防護衣インナーベストTRUSCO
2,798税込3,078
1着
当日出荷
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)ブレイン
599税込659
1個
欠品中
登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物
スカットボール スリーライクスカットボールスリーライク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。 投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡にトラスコ品番781-0288材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液オレンジ質量(g)140タイプ本番用直径(mm)60
ホワイトウルフ警棒 オートロック ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロックホワイトウルフ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。伸縮方式は、シャフト先端を持って引き出すとロックがかかり、グリップエンドの底面にあるボタンを押しながらシャフトを縮めて収納が出来るオートロック方式です。グリップは硬質フォームラバーです。横向き装着も可能なベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
仕様鍔(つば):なし付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)(横向き装着可能タイプ)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラック材質(グリップ)硬質フォームラバーロックオートロック式
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
材質警棒シャフト:スチール材質(グリップ)合皮ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
防犯カラーボール EBM(江部松商事)防犯カラーボールEBM(江部松商事)
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
仕様飛散範囲:約10m2(無風時)材質ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール寸法(mm)ボール=Φ73、ケース=180×97×H92質量(g)(1個)約150内容量(mL)(1個)120耐用年数(年)2~3※状況により異なります。EBM品番6798000
スカットボール スリーライクスカットボールスリーライク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
用途防犯訓練時の投球練習にトラスコ品番781-0296材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水透明質量(g)140タイプ練習用直径(mm)60
ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイトホワイトウルフ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)材質(グリップ)合皮ブラック施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
伸縮式警棒 TMC伸縮式警棒TMC(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に付属品専用ホルダー材質鋼鉄、ウレタン樹脂全長(mm)振出し時:530質量(g)430グリップ径(Φmm)26収納時寸法(mm)205
害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス)害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)Vipros(ヴィプロス)
4,598税込5,058
1本(240mL)ほか
翌々日出荷
【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。噴射距離(m)5