カテゴリ

  • 物流用品(27)
    • 作業台(作業用踏台)(18)
    • 踏み台(7)
  • 医療(83)
    • 手術用踏み台(83)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験関連品(1)
  • 農業・園芸資材(3)
    • 縁台/ベンチ/デッキ(1)
  • 介護用品(7)
  • 日用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大使用荷重(kg)
ブランド
サカエ・TRUSCO・アルインコ・小原産業・ピカコーポレイション・高田ベッド製作所・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・ニシキ工業・三洋化成・TENMA(天馬)・アルミス・TGK(東京硝子器械)・ナカバヤシ・長谷川工業・ツチノ・Richell(リッチェル)・オーエスケー・HARAX(ハラックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「足踏台」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏台(すべり止め加工) サカエ足踏台(すべり止め加工)サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール仕様完成品付属品防振アジャスター付材質スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プラスチック踏み台 小原産業プラスチック踏み台小原産業(26件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用サカエ
39,980税込43,978
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1設置寸法・幅(mm)900アジャスター防振タイプ ネジ径AJ-1S(M12×P1.75)天板寸法・幅(mm)900
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエアルミ足踏台連結タイプ(高床用)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1
連結式アルミステップAS型 TRUSCO連結式アルミステップAS型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善)アルミステップ踏み台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から翌々日出荷
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ最大使用荷重(kg)80段数1天板高さ(m)0.17取扱説明書(0.26MB)
ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCOステップ(アルミ・縞板タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
フォールディングステップ TENMA(天馬)フォールディングステップTENMA(天馬)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。 1段で足が上がる高さの上限に設定。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段収納寸法・幅(mm)380収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)500使用時寸法(cm)38×30×39
2段踏み台 アイリスオーヤマ2段踏み台アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイトナカバヤシ(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
脚キャップ 長角 ツチノ脚キャップ 長角ツチノ
289税込318
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
低床作業台 LFP アルインコ低床作業台 LFPアルインコ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ
<H.W>アルミ製シャワーベンチ&ステップ ブルー ファミリー・ライフ<H.W>アルミ製シャワーベンチ&ステップ ブルーファミリー・ライフ
4,298税込4,728
1脚ほか
5日以内出荷
浴槽の出入りが楽なシャワーステップ。浴室での立ち座りが楽なシャワーベンチ。【シャワーステップ】1台3役 ステップ・椅子・置き台。高い浴槽もラクに越えられます。椅子としてもご使用になれます。滑り止め付き吸盤仕様軽くて丈夫なアルミ製お客様組立式使用方法:1.浴槽のフチや手すりなどを持って片足ずつゆっくりと踏み台に移ります。ステップは湯張り前に浴槽としっかり吸着固定してご使用下さい。2.踏み台から片足ずつゆっくりと浴槽内に足を移し、静かにお湯につかって下さい。【シャワーベンチ】膝・腰への負担が少ない設計。座面・背もたれは柔らか素材で座り心地が快適。ヒンヤリ感も感じにくい!!一般的なイス:低すぎて立ち座りがツライ、膝を深く曲げ姿勢が不安定、前かがみになり疲れやすい。本品:立ち座りがラクな高さに調節、座面が広く安定した座り心地、背筋が伸びて疲れにくい姿勢。左右には持ち手が付いているので立ち上がりもスムーズ。軽くて丈夫なアルミ製シャワーベンチ、シャワーステップをセットで使うとさらに便利!ステップに洗面器を置くと、かがまなくていいのでひざ・腰に負担がかかりにくい。お客様組立式
材質パイプ:アルミ、座面:ポリエチレン・EVAブルー耐荷重(kg)100
桧  かざる台 池川木材工業桧 かざる台池川木材工業
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
花や小物を飾るのにぴったり。ナチュナル志向のインテリアに映える天然木の「飾る台」です。ひのき間伐材を使用した、森林環境にも配慮したエコ商品! 安心安全の日本製です。
用途玄関の靴置き、植木鉢・花台、物置き台、段差の解消、子供用の踏み台、テレワークなどデスク作業時の足台材質国産ヒノキ材(間伐材)
アンパンマン 踏み台 オーエスケーアンパンマン 踏み台オーエスケー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
お子さまに大人気の、アンパンマンのデザインの踏み台です。足を置けるように波打った形状で滑りにくい加工を施しているので小さなお子さまでも安心してお使いいただけます。踏み台はもちろん、お風呂に置いて風呂イスとして使ったり、ちょっとした腰掛けとしてお使いいただくこともできます。キッチンに置いて、お料理や洗い物のお手伝いの際にもおススメです。
材質本体:ポリプロピレン/脚ゴム、シート:EVA樹脂耐荷重(kg)60寸法(cm)34.4×23.3×13.3
ピックカート YAMAZEN(山善)ピックカートYAMAZEN(山善)
79,880税込87,868
1台
当日出荷
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できますワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定しますステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
種別●組立品です質量(kg)約32ホワイト高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940荷台寸法(幅)(mm)510最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください)組立時間約20-30分クリアランス(mm)荷台:700特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
上枠付踏台 EFA エコシリーズ 長谷川工業上枠付踏台 EFA エコシリーズ長谷川工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。 足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。踏ざん踏面幅(mm)88材質アルミ/アルマイト各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定/エコマーク最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)286×254
木製玄関踏み台 永井興産木製玄関踏み台永井興産
7,198税込7,918
1台ほか
3日以内出荷
玄関の段差をサポート木製玄関踏み台 幅60・90・120の3サイズ(他サイズは別ページです) 木のぬくもりがある木製玄関踏み台。 天板部分は足を乗せた時に滑りにくい溝加工が施されています。 床との設置面にはアジャスターが付いており、床やマットの状態に合わせてがたつきを抑えられる微調整が可能です。 天板下には靴が入れられる収納スペースがあります。
用途段差解消の玄関台・踏み台・補助台・ステップ・木製ふみ台・スリッパ収納・靴収納・くつ収納・玄関や勝手口、ベランダなどに仕様完成商品.天然木.滑り止め溝加工.アジャスター付.木目.木製材質天然木 (ラバーウッド)ライトブラウン耐荷重(kg)約80塗装ラッカー塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
ウッディーステップ1 TENMA(天馬)ウッディーステップ1TENMA(天馬)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。 高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。 カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。 たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニルブラウン(BR)段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300収納寸法・幅(mm)360収納寸法・奥行(mm)160収納寸法・高さ(mm)330
高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型 TRUSCO高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600天板寸法・幅(mm)600
連結式低床作業台 DG型 ピカコーポレイション連結式低床作業台 DG型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
折りたたみ踏み台 HDL-6789 ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789ヒロ・コーポレーション
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。耐荷重(kg)100
タフステップ2段 アルミスタフステップ2段アルミス
12,980税込14,278
1箱(4個)
翌々日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金質量(kg)(約)2.1段数2耐荷重(kg)(約)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
トイレサポートステップ Richell(リッチェル)トイレサポートステップRichell(リッチェル)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
お子様が便座に座った時に、足がつく高さのトイレの踏み台。2段なので、ひとりで上り下りできます。
材質本体/ポリプロピレン ゴム脚/ポリエチレンホワイト質量(g)(約)650耐熱温度(℃)本体/100 ゴム脚/80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×30.5×25(ステップ高さ:上段/約12.4 下段/約12.6)
ジュノブラウンホースリール 三洋化成ジュノブラウンホースリール三洋化成
14,980税込16,478
1個
欠品中
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)30、給水:1カバーなし質量(kg)6.67種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45巻取形式手動再生紙使用マーク適合
ホースリール ジュノ 三洋化成ホースリール ジュノ三洋化成
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA proAINOHOT(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(前後4本)ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)22.3タイヤタイプチューブレスタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約5.5寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否可能
タフステップ3段 アルミスタフステップ3段アルミス
15,980税込17,578
1箱(4個)
翌々日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金質量(kg)(約)2.9段数3耐荷重(kg)(約)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×76高さ(cm)収納時:(約)88、使用時:(約)79.5天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟1段目:(約)8×(地面から)19、踏み桟2段目:(約)8×(地面から)49
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5912材質アルミ製質量(kg)4段数3天板寸法(mm)△290天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
踏み台 高さ3段階 コンパクト ミニステップ台 アルインコ踏み台 高さ3段階 コンパクト ミニステップ台アルインコ
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
誰でもすぐに運動を始められる踏み台!小さいのに安定した乗り心地コンパクトに収納できて場所を取らない(パーツ1段分を本体下に収納可能)自宅で手軽に有酸素運動も、筋トレも筋力や身長に合わせて3段階調節可能天面に滑り止め加工あり安全性にも配慮なんだかいろいろちょうどいい踏み台
用途お家でのトレーニングに。有酸素運動 筋トレ ダイエット 健康器具 足踏み フィットネス 室内運動 踏み台昇降材質PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)1.9ブラック耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×29×11-20
オールステンレスステップ TRUSCOオールステンレスステップTRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。 天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。 足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質(踏み面)ポルカプレート材質(本体)ステンレス(SUS304)
足治療用踏台(2段) ニシキ工業足治療用踏台(2段)ニシキ工業
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
丸パイプを使った安らぎのある形状です。
材質(脚部)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×250/400松吉医科器械コード23-5357-01
TOKOステップ&スツール 東光機材TOKOステップ&スツール東光機材
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
屋内用踏み台兼腰掛け。 診察の足置き台に便利。
足治療用踏台(2段) ニシキ工業足治療用踏台(2段)ニシキ工業
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
丸パイプを使った安らぎのある形状です。
段数2段
足治療用踏台(1段) ニシキ工業足治療用踏台(1段)ニシキ工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
丸パイプを使った安らぎのある形状です。
段数1段