カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
    • 庇(ひさし)(3)
絞り込み
出幅(mm)
  • 600
  • 100(3)
  • 300(1)
  • 350(5)
  • 400(5)
  • 450(5)
  • 500(5)
  • 500~1000(1)
  • 550(2)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(3)
ひさし長さ(mm)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(2)
  • 1900(2)
  • 2000(2)
  • 2100(2)
  • 2200(2)
  • 2300(2)
  • 2400(2)
  • 2500(2)
  • 2600(2)
  • 2700(2)
  • 2800(2)
  • 2900(2)
ブランド
  • アルフィン(旧:共和)(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズアルフィン(旧:共和)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。 塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。 そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。 平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
出幅(mm)600適合窓・テラス・玄関・戸口性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂シリーズAP60シリーズ
アルフィン庇(ひさし) AF796 出幅600 RC アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF796 出幅600 RCアルフィン(旧:共和)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)600
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
出幅600mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ中型タイプシリーズAF796シリーズ質量(kg/m)8.3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)600材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
軒樋特集