カテゴリ

  • 厨房用品(16)
    • 浄水器本体(5)
    • 交換用カートリッジ(7)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • カートリッジ純水器(4)
    • 純水フィルター/カートリッジ(2)
    • フィルターハウジング(1)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(1)
  • カー用品(2)
    • 解氷/融雪剤(路面用)(2)
  • 切削工具(2)
    • イオン交換樹脂(2)
  • 食品・飲料(1)
    • 砂糖/塩(1)
  • 日用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「軟水器」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水機能付軟水器 MP02-6 三菱ケミカル・クリンスイ浄水機能付軟水器 MP02-6三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
対応カートリッジUSC-6
イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノスイオン交換純水器(前処理フィルター付き)環境テクノス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
カートリッジ純水器 G オルガノカートリッジ純水器 Gオルガノ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
浄軟水器 メイスイ浄軟水器メイスイ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄軟水器 クリタック浄軟水器クリタック
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
フィルターハウジング モノタロウフィルターハウジングモノタロウ(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
イオン交換樹脂カセット(純水用) 環境テクノスイオン交換樹脂カセット(純水用)環境テクノス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) 鳴門塩業ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)鳴門塩業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
イオン交換フィルター 環境テクノスイオン交換フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50
イオン交換樹脂 ノーブランドイオン交換樹脂ノーブランド(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5L×2袋)
当日出荷
高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
ナイカイ並塩 ナイカイ塩業ナイカイ並塩ナイカイ塩業
4,298税込4,642
1袋(25kg)
6日以内出荷
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
イオン交換式純水装置 アズワンイオン交換式純水装置アズワン
13,900税込15,290
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂オーエスエンジニアリング(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5L×2袋)ほか
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
シャワー用軟水器アクアソフト ハウステックシャワー用軟水器アクアソフトハウステック
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
水道水中の硬度成分を低減します。硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。
スマートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252仕様・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回セット内容本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類)質量(kg)3.5
水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズ アズワン水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズアズワン
2,940税込3,234
1個
当日出荷
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
ボイラーくん(※非食塩) 日本海水ボイラーくん(※非食塩)日本海水
3,198税込3,518
1袋(25kg)
4日以内出荷
特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。
用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。種別業務用粒径(μm)平均7200純度(%)NaCl:95以上(98.9)
ポータブル純水器 アズワンポータブル純水器アズワン(1件のレビュー)
32,400税込35,640
1台
8日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)アズワン品番1-5733-01耐圧(MPa)0.5使用水温(℃)2~40℃
カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノカートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)オルガノ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1組
翌々日出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用 ジェックスピュアクリスタル ドリンクボウル猫用ジェックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ネコちゃんのひげがあたりにくい幅広ボウル。軟水カートリッジ付き。ペットボトルボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク!なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ!ネコちゃんがより自然な姿勢でお水を飲めます。ノズルタイプが苦手なネコちゃんにも安心。軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去しますメーカー調べ
容量(mL)ボウル:約60本体質量(g)240本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約12×15.3×14適合寸法(mm)ケージ:ワイヤーの間隔:30以上、ワイヤーの組み厚:5以下
浄水機能付軟水器 MP02-5 三菱ケミカル・クリンスイ浄水機能付軟水器 MP02-5三菱ケミカル・クリンスイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
対応カートリッジUSC-5
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
ハウステック シャワー用軟水器アクアソフト バブルプラス BAQ-S1202FB ハウステックハウステック シャワー用軟水器アクアソフト バブルプラス BAQ-S1202FBハウステック
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷
水道水から硬度成分を取り除いたハウステックの硬度ゼロの超軟水。(※1) 肌や髪のトラブルの原因となる「石けんカス」の発生を抑えます。 アクアソフトバブルプラスは、新機能を搭載。 軟水ファインバブル(※2)のチカラで洗浄力も大きくアップしました。 水道水中に含まれる硬度成分(カルシウムCaやマグネシウムMg)は石けん成分や肌表面の脂肪酸と結びついて、石けんカスになります。 軟水ファインバブルは硬度成分を除去。石けんカスの発生を抑え、肌本来の姿に洗い上げます。 また、毛穴より遥かに小さい軟水ファインバブルの泡が毛穴汚れに吸着し、汚れを毛穴や肌から引き離します。 軟水ファインバブルで、くすみのない「まっさら素肌」をお届けします。 (※1)硬度ゼロの超軟水とは、硬度20mg/L以下の水を表現しています。 (※2)軟水ファインバブルとは、直径100μm未満のファインバブルを含んだ軟水を表現しています。
スマートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252
浄軟水器カートリッジ メイスイ浄軟水器カートリッジメイスイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
ペット用水素自動給水器 アクアリメール ペット フジファインズペット用水素自動給水器 アクアリメール ペットフジファインズ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
大切なペットにも水素水。1.5リットルの大容量 水素自動給水器。お水の硬度を下げた(ミネラルを減らした)新鮮な軟水素水をいつでも供給。軟水に変化させる樹脂フィルターが搭載されており、ペットにやさしい軟水素水を供給することができます。対応水量1.5リットルで長時間のお出かけも安心。また、飲んだ分だけお水を補充する自動給水機能を搭載。電池残量が一目瞭然のLED表示。30分毎に180秒自動で水素を生成します。水素生成時は、3色のLEDがリレー方式で点滅。水素生成後、点滅を中止し、その時の充電量に応じたLEDが点灯します。また、充電すればコードレスでの使用ができ、旅行先などへの持ち運びもできます。
仕様●電圧:AC 電圧 100V・240V●フィルター材質:活性炭・イオン交換樹脂●定格電圧:3.7VDC●サイズ:幅348mm×高さ175mm 直径180mm●電源:DC 5V/1~2A●生成時間:30分毎に3分間●使用電池:リチウムイオン電池、4000mAh●充電時間:約5~6時間●対応水量:1.5L●本体重量:1,100gアズワン品番65-8735-39
ピュアクリスタル ボトルにPON 軟水 3ヶ月 ジェックスピュアクリスタル ボトルにPON 軟水 3ヶ月ジェックス
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ポンとボトルに入れるだけ!4種のボールで、下部尿路の健康維持に!菌の繁殖を抑制し、清潔なお水を維持する「ボトルにPON」ポンと給水器のボトルに入れるだけ!軟水ボールが水道水のマグネシウム、カルシウムを減少させて軟水にします。2種類の抗菌ボールが菌の繁殖を抑制し、水を清潔に保ちます。活性アルミナがミネラルを吸着しペットにやさしい水に。ボトルの口をふさがない安心構造ボトル内でぷかぷか浮いておいしい水に!マグネシウム、カルシウムは動物にとって大切なミネラルですが、過剰摂取を防ぐことで下部尿路の健康に配慮できます。また、水分を多くとり、排尿の回数を増加させることが大切です。日頃から食事、肥満、運動不足などにも注意が必要です。
材質抗菌セラミックス、軟水セラミックス、活性アルミナ、PP本体質量(g)18.5適合ボトル口径(Φmm)21.5以上、高さ(cm)使用可能ボトル:12以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約2.1×2.1×11.5
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)3000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
ピュアクリスタル ドリンクボウル犬用 ジェックスピュアクリスタル ドリンクボウル犬用ジェックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ワンちゃんの飲み方にぴったりの深めのボウル。軟水カートリッジ付き。ペットボトルボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク!。なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ!。ワンちゃんがより自然な姿勢でお水をのめます。ノズルタイプが苦手なワンちゃんにも安心。軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去しますメーカー調べ
容量(mL)ボウル:約80本体質量(g)250本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約11×17×14.6適合寸法(mm)ケージ:ワイヤーの間隔:30以上、ワイヤーの組み厚:5以下
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
AQUA STICS 全硬度 ADVANTECAQUA STICS 全硬度ADVANTEC
2,298税込2,528
1袋(30枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)5000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
スチームコンベクションオーブン ラショナルスチームコンベクションオーブンラショナル
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
付属品耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管
シャワー用軟水器アクアソフト専用軟水硬水切り替えユニット ハウステックシャワー用軟水器アクアソフト専用軟水硬水切り替えユニットハウステック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
シャワー用軟水器「アクアソフト」に取り付け、軟水、水道水(軟水器を通さない)を切り替えます。
セット内容1セット(パッキン、取り付け要領書同梱)質量(kg)0.5
シャワー用軟水器アクアソフトメンテナンスボトル ハウステックシャワー用軟水器アクアソフトメンテナンスボトルハウステック
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
再生水を溶かすためのボトルです。再生に必要な水の量(1L)が一目でわかる目印付です。
適合機種AQ-S401用容量(L)1.5
シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット ハウステックシャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセットハウステック
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
既存のキャップを交換すれば、ペットボトルを挿すだけで、面倒だったメンテナンス作業がラクラクに!取り外し簡単な排水キャップもセットされます!