カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(90)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(72)
    • シャーレ/ディッシュ(1)
  • ヘルスケア(2)
    • ワセリン・グリセリン(2)
  • 医療(205)
    • 容器 薬局・調剤(141)
    • 服薬補助用品(17)
  • 救急・衛生(22)
    • 救急セット(1)
    • 一般用絆創膏(1)
    • 傷口消毒液(1)
    • ポイズンリムーバー(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルジョッキ(1)
  • 理美容(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軟膏」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワセリンHG チューブ 大洋製薬ワセリンHG チューブ大洋製薬(10件のレビュー)
499税込549
1個(60g)
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)ほか
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
ワセリンHG 大洋製薬ワセリンHG大洋製薬(44件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
救急セットBOX型 10点 白十字救急セットBOX型 10点白十字(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10点)
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
メンソレータム ヒビプロ 液体バンソウ膏 ロート製薬メンソレータム ヒビプロ 液体バンソウ膏ロート製薬(3件のレビュー)
799税込879
1個(10g)
当日出荷
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水種別靴ずれ用シリーズメンソレータム有効成分トリクロロカルバニリド0.1%効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
2,336税込2,570
1箱(100個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル軟膏容器プラ壷 (未滅菌)エムアイケミカル(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1式(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ケーパイン消毒液A カワモトケーパイン消毒液Aカワモト(16件のレビュー)
329税込362
1本(75mL)
当日出荷
サッと洗浄・消毒。
効果消毒成分ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業広口軟こう瓶瑞穂化成工業(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
アズノールシャーレ アズワンアズノールシャーレアズワン(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1箱(500枚)ほか
欠品中
すべり止めリブ付き EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
UG軟膏壷 アズワンUG軟膏壷アズワン
2,911税込3,202
1箱(100個)ほか
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)色(本体)
非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌スミス・アンド・ネフュー ウンド(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
アグリマイシン100 日本農薬アグリマイシン100日本農薬(3件のレビュー)
899税込989
1袋(100g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ストレプトマイシンにオキシテトラサイクリン(テラマイシン)を配合した複合抗生物質製剤である。 作用性の異なる2種類の抗生物質、ストレプトマイシンとテラマイシンの共力作用によって広範囲の植物性細菌病を的確に防除できる。 テラマイシンはストレプトマイシン耐性菌に対しても有効で、耐性の獲得を遅延させる。
適合病害虫枝枯細菌病、せん孔細菌病、かいよう病、黒斑病、花腐細菌病、疫病、軟腐病、黒あし病、そうか病、黒腐病、腐敗病、春腐病、葉枯病、斑点細菌病、葉腐細菌病、野火病、角斑病、吊り腐れ(空胴病菌による)、空胴病、縮葉細菌病、かさ枯病有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%、ストレプトマイシン流酸塩18.8%性状淡黄褐色水和性粉末農林水産省登録第(号)3316毒劇区分普通物
増量ニュープラツボ サンプラテック増量ニュープラツボサンプラテック
1,298税込1,428
1組ほか
12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(2件のレビュー)
68税込75
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
プラツボ 遮光タイプ サンプラテックプラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(100個)ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
ピストン缶 ケーエム化学ピストン缶ケーエム化学(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
U型軟膏壺 5mL 3-1シリーズ 馬野化学容器U型軟膏壺 5mL 3-1シリーズ馬野化学容器
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
●底が二重構造でしっかりしたタイプ
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)容量5mL
UG軟膏壷SCC 黒・遮光 5個×2袋入 アズワンUG軟膏壷SCC 黒・遮光 5個×2袋入アズワン
2,580税込2,838
1パック(2袋×5個)
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。 全光線シャットアウト
材質PP色(本体)
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
お薬管理ケース(おくすり仕分薬) 大同化工お薬管理ケース(おくすり仕分薬)大同化工(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。 最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。 仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。 軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。
コマ数28仕様おくすり仕分薬セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂寸法(mm)322×222×85サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)アズワン品番8-2984-01
M型容器 (未滅菌) エムアイケミカルM型容器 (未滅菌)エムアイケミカル(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1式(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
マース容器 BOLLマース容器BOLL(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コスメポット (未滅菌) エムアイケミカルコスメポット (未滅菌)エムアイケミカル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1式(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
容器の角が丸く、最後まで軟膏が取りやすい形状です。
材質ポリプロピレン
プラ壷N-5号(未滅菌)少数包装 エムアイケミカルプラ壷N-5号(未滅菌)少数包装エムアイケミカル
899税込989
1パック(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)65材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン色(本体)松吉医科器械コード23-6687-23
プラ缶 3-37 サンプラテックプラ缶 3-37サンプラテック
259税込285
1個
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×27H容量(mL)75滅菌色(キャップ)入数(本)1
増量丸底プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量丸底プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
10日以内出荷から48日以内出荷
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
ピストン缶(浅型) ケーエム化学ピストン缶(浅型)ケーエム化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
13日以内出荷
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌材質(本体)HDPE材質(キャップ)PP
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
178税込196
1本
当日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
チューブしぼり器No.1 ホルベイン画材チューブしぼり器No.1ホルベイン画材(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
軟膏チューブが無駄なく絞れます。73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質プラスチックブルー質量(g)128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×124×32松吉医科器械コード24-5593-00
ベビー綿棒スパイラル 昭和紙工ベビー綿棒スパイラル昭和紙工(5件のレビュー)
399税込439
1式(200本×2個)
当日出荷
デリケートな赤ちゃんのための綿棒です。 綿球部分がスパイラル状になっており、ソフトタッチ。耳掃除も楽々です。 耳や鼻などのお手入れのほか、消毒液や軟膏などをつける時などにお使いください。
形状スパイラル型タイプ両綿材質(綿球)脱脂綿、(軸)紙、(抗菌剤)キトサン<綿球表面>寸法(mm)約76×3アズワン品番65-0444-88
モイスキンパッド 白十字モイスキンパッド白十字(1件のレビュー)
859税込945
1袋(4枚)
当日出荷
病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。 表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。 表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。 外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。
仕様滅菌済サイズLLパッド寸法(mm)150×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142医薬品医療機器等法一般医療機器
プラ缶 3-31 サンプラテックプラ缶 3-31サンプラテック
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)29×11H容量(mL)3滅菌色(キャップ)入数(本)100
プラ壺 透明 シントー化学プラ壺 透明シントー化学
4,298税込4,728
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)透明滅菌無滅菌色(本体)透明
タイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付Richbond
899税込989
1個
当日出荷
虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。 ストラップ穴付で、携帯に便利。
仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PCアズワン品番67-6653-62
非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌スミス・アンド・ネフュー ウンド
6,198税込6,818
1箱(25枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌オートクレーブの可否医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器