カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(74)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(74)
  • 医療(4)
    • 投薬瓶(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルジョッキ(1)
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軟膏瓶」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業広口軟こう瓶瑞穂化成工業(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)ほか
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
178税込196
1本
当日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
2,574税込2,831
1箱(100個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
PPパック 瑞穂化成工業PPパック瑞穂化成工業(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)
UG軟膏壷 アズワンUG軟膏壷アズワン
2,911税込3,202
1箱(100個)ほか
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)色(本体)
軟膏ビン BeHAUS軟膏ビンBeHAUS
279税込307
1個
翌々日出荷
用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
軟膏壺(P缶) シントー化学軟膏壺(P缶)シントー化学
2,098税込2,308
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
滅菌無滅菌
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
229税込252
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)150仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
増量ニュープラツボ サンプラテック増量ニュープラツボサンプラテック
1,298税込1,428
1組ほか
12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(2件のレビュー)
68税込75
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
UG軟膏壷SCC 黒・遮光 5個×2袋入 アズワンUG軟膏壷SCC 黒・遮光 5個×2袋入アズワン
2,580税込2,838
1パック(2袋×5個)
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。 全光線シャットアウト
材質PP色(本体)
大型軟膏容器 金鵄製作所大型軟膏容器金鵄製作所
2,998税込3,298
1箱(20個)
7日以内出荷
めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。
材質(本体)HDPE材質(キャップ)HDPE色(キャップ)色(本体)
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,398税込2,638
1組(10本)
当日出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
増量丸底プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量丸底プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学
3,998税込4,398
1箱(200本)ほか
33日以内出荷から48日以内出荷
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
プラ缶 3-37 サンプラテックプラ缶 3-37サンプラテック
259税込285
1個
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×27H容量(mL)75滅菌色(キャップ)入数(本)1
プラ缶 3-31 サンプラテックプラ缶 3-31サンプラテック
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)29×11H容量(mL)3滅菌色(キャップ)入数(本)100
ニュープラツボ サンプラテックニュープラツボサンプラテック
1,898税込2,088
1組(50個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP滅菌色(フタ)
プラツボ 遮光タイプ サンプラテックプラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(100個)ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
モレナイ軟膏容器 E-65 50個入 シントー化学モレナイ軟膏容器 E-65 50個入シントー化学
3,698税込4,068
1箱(50個)
9日以内出荷
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ未滅菌 SK軟膏容器 B型シンリョウ
3,598税込3,958
1ケース(100個)
欠品中
底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
プラ壺 透明 シントー化学プラ壺 透明シントー化学
4,298税込4,728
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)透明滅菌無滅菌色(本体)透明
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
ピストン缶(浅型) ケーエム化学ピストン缶(浅型)ケーエム化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌材質(本体)HDPE材質(キャップ)PP
PE軟こう瓶 高橋化成PE軟こう瓶高橋化成
68税込75
1個
4日以内出荷
広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
材質PE
丸底プラツボ(軟膏容器)(深型) ケーエム化学丸底プラツボ(軟膏容器)(深型)ケーエム化学
1,398税込1,538
1箱(50本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
プラ壺(半透明) アズワンプラ壺(半透明)アズワン
4,257税込4,683
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内容物が容易に確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~120色(本体)透明
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
プラ缶 3-38 サンプラテックプラ缶 3-38サンプラテック
349税込384
1個
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×38H容量(mL)120滅菌色(キャップ)入数(本)1
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色
モレナイ軟膏容器 M缶 シントー化学モレナイ軟膏容器 M缶シントー化学
2,098税込2,308
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。 底辺のアールを覆うように、側面を垂直にして蓋と同じように、ローレット(滑り止め)を施しており容器の開閉作業がとても簡単です。
材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
プラツボ γ線滅菌済 三商プラツボ γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(6個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
軟膏容器 三商軟膏容器三商
10,980税込12,078特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
軟膏容器NK型 ニッコー軟膏容器NK型ニッコー
73税込80
1本
翌々日出荷
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
プラ缶 3-39 サンプラテックプラ缶 3-39サンプラテック
479税込527
1個
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×56H容量(mL)200滅菌色(キャップ)入数(本)1
軟こう壺 遮光 ケニス軟こう壺 遮光ケニス
4,998税込5,498
1組(100個)ほか
5日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP