カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • オフィス家具(1)

「送り座」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーザガネ カクダイカバーザガネカクダイ
369税込406
1個
当日出荷
偏心管用送り座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管用送り座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黄銅
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
混合栓用巾広送り座金 ミヤコ混合栓用巾広送り座金ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)56
止水栓用カバー TOTO止水栓用カバーTOTO(1件のレビュー)
879税込967
1箱
当日出荷
カバー外径が60mmと大きく、管取り出し部を広く隠せる13mm止水栓用カバーです。
給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
材質ステンレス
幅広ワン カクダイ幅広ワンカクダイ(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
ステンレスシーリングプレート カクダイステンレスシーリングプレートカクダイ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質ステンレス
延長ソケット用送り座 ミヤコ延長ソケット用送り座ミヤコ
649税込714
1個
3日以内出荷
MU26、MU26L、MU26LL延長ソケット用の送り座です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法13
幅広給水ザガネ カクダイ幅広給水ザガネカクダイ
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
真鍮シーリングプレート カクダイ真鍮シーリングプレートカクダイ(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅
送り座付アングル形止水栓 KVK送り座付アングル形止水栓KVK(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
固定こま
形状アングル
二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
送り座付水栓ニップル ミヤコ送り座付水栓ニップルミヤコ
1,498税込1,648
1個
欠品中
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
延長ソケット用送り座 黄銅 ミヤコ延長ソケット用送り座 黄銅ミヤコ
879税込967
1個
8日以内出荷
MU26、MU26L、MU26LL延長ソケット用の送り座です。
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
エアークールクッション アーテック[学校教材・教育玩具]エアークールクッションアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,819税込2,001
1個
3日以内出荷
座面から冷風を送り長時間座っても蒸れない風量3段階調節可能材質:ポリエステル。サイズ:450×450×20mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)450×450×20
長パイプ自在水栓 カクダイ長パイプ自在水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20呼び径(Φmm)20
二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
建築ジャッキ エロン建築ジャッキエロン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。
用途持ち上げ等。
スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサーオンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・混合栓のリフォームなどで、持ち出しソケット等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCMSS-13U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・スペーサーは重ねて使用できます。(推奨枚数は5枚以下)
材質樹脂アイボリー
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様
厨房横形自在水栓 カクダイ厨房横形自在水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、二条ネジスピンドル固定コマ仕様適合パイプ775-62-170関連資料(0.04MB)
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,288税込4,717
1台
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
建築ジャッキ ナベヤ建築ジャッキナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動接手水栓 カクダイ自動接手水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、送り座仕様関連資料(0.04MB)
双口万能ホーム水栓 カクダイ双口万能ホーム水栓カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)送り座仕様
口数2口使用地区一般地・寒冷地
万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様送り座仕様
呼び20使用地区寒冷地ねじ径APJ3/4
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製パイプ:795-81-170送り座仕様
WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所WL61型 プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)送り座仕様
呼び径(mm)20
コンピュータミシン エクシード JUKIコンピュータミシン エクシードJUKI
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)カクダイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)