カテゴリ

  • 測定用品(196)
    • 分銅/おもり(174)
  • 安全用品(20)
    • バリケード(17)
    • 方向指示板(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ガーデンフェンス・連杭(1)
  • 厨房用品(4)
    • 漬物樽・漬物容器(4)
  • 防災用品(7)
    • テントウェイト(7)
  • 安全標識(3)
    • 取付金具 標識取付用(1)
  • 測定関連サービス(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ヘルスケア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重り 10kg」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
つけもの重石 ポリエチレン リスつけもの重石 ポリエチレンリス(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
万能ウェイト 昭光物産万能ウェイト昭光物産(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
バリストーン ミツギロンバリストーンミツギロン(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業ウェイトバック(B2・10kgタイプ)トーグ安全工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
矢印板専用の重りです。
仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅(鋳鉄製)TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
クイックテント用 鋳物重り Mr Quickクイックテント用 鋳物重りMr Quick(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バリウエイト 友屋バリウエイト友屋(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
テント用重り モノタロウテント用重りモノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
テントの安定性を高める為に設置する重しです。 テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。 スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に材質鋳鉄シルバー
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
スタンド用おもり 光スタンド用おもり(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。トラスコ品番835-8251幅(mm)600高さ(mm)320質量(g)200奥行(mm)10アズワン品番64-5264-84
看板用 おもり モノタロウ看板用 おもりモノタロウ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
看板枠に設置できるウェイトです。重量があるため、風などの影響を受けにくく安定して設置できます。
用途看板の設置に質量(kg)10シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×60×610
バリウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
67,900税込74,690
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
精密分銅 国家検定付 村上衡器精密分銅 国家検定付村上衡器
87,980税込96,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
つけもの石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
安定よく使えるつけもの石 つけもの石は容器にあわせた、使い勝手のよいサイズバリエーションです。
グレー材質外枠:ポリエチレン樹脂、中身:コンクリート塊
鋳鉄製まくら型分銅 M2級 村上衡器鋳鉄製まくら型分銅 M2級村上衡器
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
注水式ウエイト モノタロウ注水式ウエイトモノタロウ(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。 持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止材質ポリエチレン幅(mm)510高さ(mm)170質量(g)660奥行(mm)170満水時質量(kg)10
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
標準分銅 M2級 村上衡器標準分銅 M2級村上衡器
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M2級精度M2級
看板枠用鋳物 10kg キタムラ産業看板枠用鋳物 10kgキタムラ産業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
工事看板の重し台として また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。 横275×縦1400mmスリム看板にも使えます。
シルバー幅(mm)105質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×640
ダイロックS10 セフテックダイロックS10セフテック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
立て看板の重しです。 550幅/スリム看板/ブロー枠にお使いいただけます。
質量(kg)約10
水ウエイトバッグ10kg 4個セット イージーアップ水ウエイトバッグ10kg 4個セットイージーアップ
9,498税込10,448
1組
3日以内出荷
現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に材質ポリ塩化ビニール質量(kg)【満水時】10寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35適用支柱径(mm)50
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
精密分銅 三商精密分銅三商(2件のレビュー)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
看板キャリー 鋳物タイプ トーグ安全工業看板キャリー 鋳物タイプトーグ安全工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。 錆に強いドブメッキ仕様です。
材質鉄製質量(kg)10規格鋳物タイプサイズ(mm)看板キャリー:横300×長さ615、横550×縦1400看板用、※その他サイズは別注品にて承ります。
トンボつけもの石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボつけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質外枠:ポリエチレン樹脂、中身:コンクリート塊
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
53,980税込59,378
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅A&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
分銅用アクセサリー 村上衡器分銅用アクセサリー村上衡器
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
テント用鋳物ウエイト 10kg グリーンクロステント用鋳物ウエイト 10kgグリーンクロス
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
テント用の重しになります。テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。1つ10kgで、4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途テントの風対策、強風時などのテントの安定設置に。寸法(mm)250×250×60加工ドブメッキ
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
61,980税込68,178
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合