カテゴリ

  • 測定用品(31)
    • 分銅/おもり(10)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 雨どい金具(1)
  • 安全用品(18)
    • バリケード(2)
    • 衝立(1)
  • 厨房用品(4)
    • 漬物樽・漬物容器(4)
  • 農業・園芸資材(5)
    • ガーデンフェンス・連杭(1)
    • ラティス/デッキ/オーニング(4)
  • 機構部品(2)
    • アルミフレーム用その他部品(2)
  • タイヤ・足回り(1)
    • 貼り付けウエイト(1)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重り 3kg」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
つけもの重石 ポリエチレン リスつけもの重石 ポリエチレンリス(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
つけもの石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
安定よく使えるつけもの石 つけもの石は容器にあわせた、使い勝手のよいサイズバリエーションです。
グレー材質外枠:ポリエチレン樹脂、中身:コンクリート塊
ロープ専用おもり マイゾックスロープ専用おもりマイゾックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス関連資料(0.03MB)
万能ウェイト 昭光物産万能ウェイト昭光物産(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
ウエイト 1kg SUS(エスユーエス)ウエイト 1kgSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
1,034税込1,137
1個
欠品中
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)1000シリーズGF
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
掛ける神棚 神棚の里掛ける神棚神棚の里(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
材質国産ひのき、アクリル板
カンタン組立 簡易ゴミBOX 昭光物産カンタン組立 簡易ゴミBOX昭光物産(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・超軽量!楽々設置! 重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造! 使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能! (4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。) ・たっぷり入って衛生的! 45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが 収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ ・細メッシュで鳥害をガード メッシュ部分には防鳥ネットを使用! 約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック! ゴミをしっかりガードします。 ・ネットを被せる手間がいらない ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。 ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ! ・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。 組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン質量(kg)約5.3組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
チェーンスタンドカバー3本組 ミツギロンチェーンスタンドカバー3本組ミツギロン
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
プラチェーン5mがセットになっており区画整理ができます。両面表示です。ベースに水や砂を入れて重石にできます。
用途人や車の進入対策に。材質チェーンスタンド:PE、プラチェーンチェーン5m:PE、チェーンスタンドカバー:PP幅(mm)260質量(kg)満砂時:5.4ポール:ホワイト高さ(mm)840ポール径(Φmm)54満水時質量(kg)3
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
279,800税込307,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm 日本緑十字社折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm日本緑十字社
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。アズワン品番67-3047-98
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 2kgSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)2000シリーズGF
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から5日以内出荷
ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。
用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)4.6耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760取扱説明書(0.63MB)
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KGブラスト興業
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能アズワン品番64-7982-97
転倒防止三脚イーゼル Asmix(アスカ)転倒防止三脚イーゼルAsmix(アスカ)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
2Lのペットボトルを2本置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
用途イーゼル/スタンド/掲示/案内板材質天然木質量(kg)3耐荷重(kg)(掲示物)5/(トレー)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290~800×30×355~1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×1150
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
7日以内出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプアズワン品番64-7982-96
Wコーン(重量コーン) 緑白 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 緑白 3.0KGブラスト興業
5,398税込5,938
1本ほか
翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、学校行事等様々なシーンで活躍します
緑白材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
単独貼付けウエイト ヤマテ金属単独貼付けウエイトヤマテ金属(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
トンボ つけもの石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ つけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、中身:セメント
クリスタルペーパウェイト アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルペーパウェイトアーテック[学校教材・教育玩具]
628税込691
1個
当日出荷
ペーパーウェイトにステキな思い出を残そう。美しい光沢のクリスタルですシルク印刷やサンドブラスト加工などで記念品にも最適材質:ガラス。セット内容:本体×1
用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ガラス
つけもの重石 リスつけもの重石リス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート
樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし 八木熊樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし八木熊(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(10個)
6日以内出荷
あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10内容量(L)10
Wコーン(重量コーン) 赤 反射リング付き 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤 反射リング付き 3.0KGブラスト興業
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
SDコーン 赤色 ブラスト興業SDコーン 赤色ブラスト興業
3,500税込3,850
1本ほか
翌々日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
Wコーン(重量コーン) 緑 反射リング付き 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 緑 反射リング付き 3.0KGブラスト興業
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
SDコーン 緑色 ブラスト興業SDコーン 緑色ブラスト興業
3,500税込3,850
1本ほか
翌々日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
Wコーン(重量コーン) 赤 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤 3.0KGブラスト興業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザイン無地
OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器OIML型標準分銅(JCSS校正付)村上衡器
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼