カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(7)
    • 墨打器/墨差し(7)
  • 介護用品(4)
    • レクリエーション用品(4)
  • ヘルスケア(1)
    • エクササイズ用品(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「重水」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ 下げ振りタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ クイックブラタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定下げ振り錘 スイピタ静止機構付シンワ測定(13件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
重錘バンド(下肢用) SAF(セフティー)重錘バンド(下肢用)SAF(セフティー)
3,700税込4,070
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ビニールレザー(抗菌・防汚)
ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定ハンディ下げ振り Jr.シンワ測定(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
重錘バンド 豊通オールライフ重錘バンド豊通オールライフ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質発泡レザーPVC、鉛球幅(cm)14長さ(cm)47
下振 SK(新潟精機)下振SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
カラー重錘バンド 酒井医療カラー重錘バンド酒井医療
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
939,000税込1,032,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
アンクルリストウェイト ナチュラニアンクルリストウェイトナチュラニ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1式(2個)
当日出荷
腕や足の筋力アップまたはリハビリに
材質ナイロン、鉄
高耐荷重水平アーム サンワサプライ高耐荷重水平アームサンワサプライ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。
アームの可動方向水平耐荷重(kg)20付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
649,000税込713,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
AZ-58700 レインスーツ (B-10) アイトスAZ-58700 レインスーツ (B-10)アイトス(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。上衣背部に反射テープ付き、上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。パンツ裾部はホックで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000セット内容上下混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100%
製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド製菓用ゴム型サンモールドノーブランド
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
シリコンゴム製でテフロンと同じ様に離型性、剥離性は非常によく、吸水性は無く衛生的で長持ちします。耐熱温度は-30~170℃でこの間は変質せず、冷蔵庫やオーブンの中でも耐えられます。季節・行事などに合わせてお選びください。
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム サンワサプライ高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアームサンワサプライ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
アームの可動方向水平垂直アズワン品番64-0904-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
ウエイトバンド タイガー医療器ウエイトバンドタイガー医療器(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(0.25kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。 バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
高精度紫外可視分光光度計 APEL高精度紫外可視分光光度計APEL
899,800税込989,780
1個
91日以内出荷
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)