カテゴリ

  • 作業工具(67)
    • 仕上鏝(18)
    • 先丸鏝(14)
    • 角鏝(17)
    • 中塗鏝(2)
    • 鏝その他(10)
    • レーキ/トンボ(3)
    • モルタル鏝(1)
  • 研磨材(12)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「金コテ」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業本焼土間鏝 0.7mmアローライン工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝3点セット赤長(アカカネチョウ)(53件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mmアローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
バッファロー ステン 角鏝 0.3mm 宮谷製作所バッファロー ステン 角鏝 0.3mm宮谷製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.3
ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所ヌリピタ君プラス石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
フィット角鏝0.5 緑長(ミドリカネチョウ)フィット角鏝0.5緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス板厚(mm)0.3
超細巾ステン先丸鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)超細巾ステン先丸鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。 モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)板厚(mm)0.3
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色)高森コーキ(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
バッファロー ステン スリム先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所バッファロー ステン スリム先丸鏝 0.5mm宮谷製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(5色)高森コーキ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
ステンレス仕上鏝0.5 アローライン工業ステンレス仕上鏝0.5アローライン工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)60板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
リベットレス 本焼角鏝0.5 アローライン工業リベットレス 本焼角鏝0.5アローライン工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。仕様リベットレス圧着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5中首
金象印 プロ用 移植コテ 細 浅香工業金象印 プロ用 移植コテ 細浅香工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)365長さ(mm)(頭部)180幅(mm)48質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
本焼クシメ鏝 アローライン工業本焼クシメ鏝アローライン工業
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
大工さんの補修箱 ハウスボックス大工さんの補修箱ハウスボックス
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
スーパーメッシュ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)スーパーメッシュ鏝緑長(ミドリカネチョウ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。
用途モルタル・コンクリートの仕上げ。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B)サイズ(mm)300
本焼万能鏝 0.5mm アローライン工業本焼万能鏝 0.5mmアローライン工業
3,098税込3,408
1個
当日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄仕様ハードトランダム接着板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
本焼シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mmアローライン工業
3,898税込4,288
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。板厚(mm)0.5
金象印 プロ用 移植コテ 小 浅香工業金象印 プロ用 移植コテ 小浅香工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)355トラスコ品番780-7864長さ(mm)(頭部)160幅(mm)70質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 120mm ステンレスアローライン工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄シゴキ鏝 0.3mmアローライン工業
3,198税込3,518
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。板厚(mm)0.3
テフリック本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業テフリック本焼先丸鏝 0.3アローライン工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3加工フッ素樹脂加工中首
本焼張通鏝 0.3mm アローライン工業本焼張通鏝 0.3mmアローライン工業
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3元首
金象印 プロ用 移植コテ 大 浅香工業金象印 プロ用 移植コテ 大浅香工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)355トラスコ品番780-7856長さ(mm)(頭部)160幅(mm)87質量(g)330板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
超細巾ステン極薄先丸鏝0.3 アローライン工業超細巾ステン極薄先丸鏝0.3アローライン工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)70奥行(mm)70板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首 宮谷製作所油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首宮谷製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102材質木製/鋼
内装リペア スターターキット ハウスボックス内装リペア スターターキットハウスボックス
24,980税込27,478
1セット
欠品中
「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレスアローライン工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。質量(g)85材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
たち鏝SP SET 宮谷製作所たち鏝SP SET宮谷製作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン オーデック耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブンオーデック
18,980税込20,878
1個(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性pH7~9主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー比重約1.4沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキホットスティック イージー補修キット DX高森コーキ
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
ステンレス柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)
419税込461
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。狭い場所や手の入りにくい所の、漆喰などの塗り作業に最適です。
用途漆喰塗り作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)サイズ(mm)135
土間鏝本焼0.7黒塗角柄 金長土間鏝本焼0.7黒塗角柄金長
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼仕様ハードトランダム接着タイプ柄:中首板厚(mm)0.7材質(柄部)仕上本焼
ステン仕上鏝 0.2mm アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mmアローライン工業(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
プラスチック仕上鏝1.0 W アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 Wアローライン工業
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:塩ビ、柄:木柄板厚(mm)1中首
関連キーワード
角コテ特集