カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • てこ(6)
    • バール(10)
  • 防災用品(7)
    • テント道具(2)
  • 農具(2)
    • 竹の子鍬・芋ほり・根切り(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「金テコ」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金テコ Mokuba(小山刃物製作所)金テコMokuba(小山刃物製作所)(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
八角特殊鋼使用。
テコバール モノタロウテコバールモノタロウ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
金象印 金テコ 浅香工業金象印 金テコ浅香工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)強力金テコMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
鉄骨寄せバール Mokuba(小山刃物製作所)鉄骨寄せバールMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
平バール バクマ工業平バールバクマ工業(49件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
鉄道バール Mokuba(小山刃物製作所)鉄道バールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
ホーム金テコ SUN UPホーム金テコSUN UP(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
六角L型バール バクマ工業六角L型バールバクマ工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
ちょーかるバール バクマ工業ちょーかるバールバクマ工業(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質高張力鋼管(H590)
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
鋳鉄製 金テコ 岩崎製作所鋳鉄製 金テコ岩崎製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
鋳鉄製でテコ作業に最適。
ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業ちょ~かるクロスバラシバールバクマ工業(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
カナテコバール バクマ工業カナテコバールバクマ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
寸法(mm)25×1200質量(g)4360
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
ピンチバール Mokuba(小山刃物製作所)ピンチバールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。トラスコ品番806-9897寸法(mm)30×1500質量(g)7650
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)300トラスコ品番786-7573材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)786口先長(mm)20
造園バール 千吉 金造園バール千吉 金
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途庭まわりの石の移動に幅(mm)35材質刃物鋼全長(mm)1495高さ(mm)1495質量(g)8160奥行(mm)30
鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ) 岩崎製作所鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ)岩崎製作所(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製幅(mm)52.5、受け部分:19高さ(mm)62穴径(Φmm)7内径(Φmm)19穴ピッチ(mm)20
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
3日以内出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20
災害救助用常備ツールセット 浅香工業災害救助用常備ツールセット浅香工業
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具としてセット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り)材質天然木質量(kg)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
災害救助用常備ツールセット 浅香工業災害救助用常備ツールセット浅香工業
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入)材質ベンチ/化粧合板、合成皮革質量(kg)45寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
レスキューツール ビクトリノックスレスキューツールビクトリノックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
「自社製品を通じて社会に貢献する」という企業理念に基づき、消防レスキューなどの救助隊が人命救助の際に使用するレスキューツールを、一般の方々にもさまざまな災害に対する備えのひとつとしてお使いいただきたいモデルです。 スイス消防隊と5年をかけて共同開発したハンドルサイズ111mmのコンパクトなボディには、人命救助に必要な全15機能を装備しています。一刻一秒を争う厳しい現場で迅速な対応が迫られる環境下において、その真価を発揮するプロフェッショナルツールです。先端が丸く、ブレードの形状が内側に湾曲したベルトカッターは要救助者を傷つけることなく瞬時にシートベルトを切断することができ、負傷者の衣服を切断する際にも有効です。ライナーロック機構を搭載し、グローブをつけたまま開閉できるうえ、安全かつ効率的な作業が可能です。ハンドル部にはイエローの蓄光素材を採用して光のない環境下でも確認できるようになっています。
セット内容ラージブレード(ロック付き)、プラスドライバー、ウィンドブレーカー、マイナスドライバー/クレートオープナー(金てこ)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、シートベルトカッター、キーリング、ピンセット、ツースピック、ガラスのこぎり(合わせガラス用)、蓄光ハンドル、ナイロンコード、ナイロンケース付属質量(g)166寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×34.5×21
バール STAHLWILLE(スタビレー)バールSTAHLWILLE(スタビレー)
20,980税込23,078
1本
翌日出荷
質量(g)643刃先幅寸法(mm)17
スイスツールスピリットXプラスラチェット ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェットビクトリノックス
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
プライヤー型マルチツール。非常に利便性が高く、コンパクトでありながら1本で工具箱替わりになるような機能を搭載。高品質な各ツールはロック機能付きで、安定した作業を実現。さらに人間工学に基づいた設計で、手になじみ持ち易い形状です。軽量でコンパクトなボディは、使うたびに利便性を実感できます。ご家庭で、仕事で、アウトドアで、ロープの切断からボトルのせん抜きまで、さまざまな用途に役立ちます。これさえあれば、備えは万全。
仕様●サイズ:商品サイズ/10.5×3.5×1.8cm●重量:210g●材質:ステンレス鋼●カラー:シルバー●機能:コルクせん抜き、プライヤー、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、ハードワイヤーカッター、ラージブレード、はさみ、のこぎり、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、リーマー(穴あけ)、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー5.5mm、クレートオープナー(金てこ)、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、金属のこぎり、金属やすり、マイナスドライバー2.5mm、のみ7mm、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、スケール(inch)、スケール(cm)、スクレーパー、ビットレンチ、ビットケース、フィリップス型ビット0(プラスドライバー)、トルクスビット10、トルクスビット15、追加ビット用スペース、めがねドライバー●付属品:ナイロンケースアズワン品番65-8766-01
1500mm ワーキングバー エスコ1500mm ワーキングバーエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時にエスコ品番EA519AE-150材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)5.9先端幅(mm)43
ローラーバー エスコローラーバーエスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA985A全長(mm)1600質量(kg)7.6耐荷重(kg)2000爪幅(mm)54爪長さ(mm)85ローラー径(Φmm)50常用荷重(kg)1000
【車両艤装部品<金テコ/バール>用】シルバーメッキ 金テコキャッチ 三角型 岩崎製作所【車両艤装部品<金テコ/バール>用】シルバーメッキ 金テコキャッチ 三角型岩崎製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
車両積載装飾部品 バールのキャッチです
防爆クローバー(金テコ) PROMOTE(プロモート)防爆クローバー(金テコ)PROMOTE(プロモート)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。