カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(35)
    • ヘラ(34)
    • スクレーパー(1)
  • 厨房用品(10)
    • ヘラ・スパチュラ(4)
  • 鈑金・塗装(3)
    • ヘラ/盛板(1)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金ヘラ」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄金ヘラ ヤヨイ化学木柄金ヘラヤヨイ化学(5件のレビュー)
489税込538
1丁
当日出荷
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
柄付金ベラ 直型 (ステンレス) 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス)好川産業(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
金ヘラ インダストリーコーワ金ヘラインダストリーコーワ(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
用途サビ汚れ落としやコーキング材等の塗り込みに。全長(mm)235刃長(mm)122刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃先厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCOスクレーパー(扇型・直刃)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)形状扇型・直刃硬度HRC50°
プラ柄ステン万能金ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)プラ柄ステン万能金ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の金ベラです。 根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質ステンレス
柄付金ヘラ 大塚刷毛製造柄付金ヘラ大塚刷毛製造(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)材質(柄部)天然木穴径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ヘラ (混練用) 大塚刷毛製造ステンレス丸ヘラ (混練用)大塚刷毛製造(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
全鋼柄付 金ベラ サンクラフト全鋼柄付 金ベラサンクラフト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質柄:全鋼
ドライウォールジョイントヘラ ヤヨイ化学ドライウォールジョイントヘラヤヨイ化学(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
茶木柄 金ベラ(ハガネ) エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ハガネ)エムテートリマツ
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)茶(木柄部分)
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)大塚刷毛製造(34件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラTSオリジナル(高翔産業)
719税込791
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
ゴムベラ 両刃型(鈑金用) 大塚刷毛製造ゴムベラ 両刃型(鈑金用)大塚刷毛製造(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質合成ゴム仕様両刃型
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
C型ゴムベラ(鈑金用) 大塚刷毛製造C型ゴムベラ(鈑金用)大塚刷毛製造(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車板金補修の必需品
幅(mm)70全長(mm)100
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
ネオスティック 高森コーキネオスティック高森コーキ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から7日以内出荷
指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
木柄インクヘラ サンクラフト木柄インクヘラサンクラフト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サイズ材質金属部:炭素鋼(SK5) 柄:天然木幅W×全長(mm)90×305TKG品番9-1012-1701TKG品番(2017)6-0891-1901
ペンキヘラ 小柳機工ペンキヘラ小柳機工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
カンタン補修セット 高森コーキカンタン補修セット高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
ネオスティック3本セット 高森コーキネオスティック3本セット高森コーキ(3件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油質量(g)約8×3本危険物の類別非危険物
コーキング仕上げヘラ 円熟 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 円熟 本体ハンディ・クラウン
979税込1,077
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用柄厚さ(mm)13.6RoHS指令(10物質対応)対応
キズ消しクレペンDX 高森コーキキズ消しクレペンDX高森コーキ
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
パテベラ エスコパテベラエスコ
145税込160
1本
当日出荷から翌日出荷
鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
材質ポリアミド
木柄ケガキ針 千吉木柄ケガキ針千吉
1,398税込1,538
1本
当日出荷
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。玄能で叩ける木柄です。ヘラ付。
用途ケガキ等。幅(mm)23高さ(mm)175質量(g)60奥行(mm)23材質(針)炭素工具鋼
抗菌 18-8 起し金 EBM(江部松商事)抗菌 18-8 起し金EBM(江部松商事)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11
429税込472
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250
金ベラ 尾崎亀商店金ベラ尾崎亀商店
549税込604
1枚
当日出荷から8日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
味道 共柄 起こし金 和平フレイズ味道 共柄 起こし金和平フレイズ
449税込494
1個
欠品中
ステンレス製調理道具味道シリーズ!プロ仕様のヘラ「味道」シリーズの丈夫なステンレス製の起こし金です。 継ぎ目のない共柄。お好み焼きなどにピッタリの金属ヘラ。しっかりとした作りの日本製です。
材質ステンレス鋼質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×2.8×29.7
ママリペア 高森コーキママリペア高森コーキ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】 クレヨンタイプで手軽に使用できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】 ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に 「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキホットスティック イージー補修キット DX高森コーキ
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
ステンレス415ヘラ 坂爪製作所(sakazume)ステンレス415ヘラ坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
1.5t特殊ステンレス鋼製 全長415mmのロングサイズ 扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270全長(mm)415厚さ(mm)(ブレード)1.5材質特殊ステンレス鋼
KO仕上げゴム削(サク)ショート グレシリ1+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム削(サク)ショート グレシリ1+2尾崎亀商店
3,498税込3,848
1本
6日以内出荷
透明なシリコンとやや硬めの灰バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。
材質(灰色)C-1000/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(灰色)1+(乳白色)2灰色、乳白色
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ相模カラーフォーム(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴムタイプゴム付き刃幅(mm)500
キズ消しクレペン 高森コーキキズ消しクレペン高森コーキ
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤危険物の類別非危険物
KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2尾崎亀商店
3,098税込3,408
1本
6日以内出荷
透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。
材質(白色)C-600/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80厚さ(mm)(白色)2+(乳白色)2白色、乳白色
シーリング用 テープ付きNRゴムスポンジ 相模カラーフォームシーリング用 テープ付きNRゴムスポンジ相模カラーフォーム(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500