カテゴリ

  • 作業工具(74)
    • のこぎり本体(38)
    • のこぎり替刃(31)
    • てこ(1)
  • 切削工具(15)
    • ハンドソー(10)
    • マシンソー(4)
  • 研磨材(5)
  • 農具(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金切鋸」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダイカスト製金切鋸 SK11アルミダイカスト製金切鋸SK11(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
金切鋸刃 モノタロウ金切鋸刃モノタロウ(24件のレビュー)
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
ハンディーソー BAHCO(バーコ)ハンディーソーBAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸CUSTOM KOBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
強力鋸弦 BAHCO(バーコ)強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
ハンディソーα FISH 神沢ハンディソーα FISH神沢(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(2件のレビュー)
359税込395
1パック(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
金切鋸 ホーザン金切鋸ホーザン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽量なアルミダイキャスト製
鋸刃(mm)250全長(mm)350材質(本体)アルミ質量(g)215
金切鋸刃 ステンレス用 神東工業金切鋸刃 ステンレス用神東工業(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
ソーブレードナイロンコード セフティー3ソーブレードナイロンコードセフティー3(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
レザーソー導突鋸 替刃 レザーソーレザーソー導突鋸 替刃レザーソー(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)板厚(mm)0.3
ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式ピラニア・ツール(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
金切鋸 CUSTOM KOBO金切鋸CUSTOM KOBO
609税込670
1個
当日出荷
一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして刃渡り(mm)210質量(g)30
レザーソー180 導突 レザーソーレザーソー180 導突レザーソー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
パイプソー ハウスビーエムパイプソーハウスビーエム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。刃長(mm)300全長(mm)490質量(g)177トラスコ品番336-0318材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)スチール
ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mmピラニア・ツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.3
レザーソー180 厚刃 レザーソーレザーソー180 厚刃レザーソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm ピラニア・ツールピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mmピラニア・ツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用 神沢ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用神沢(6件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途小枝切断用刃長(mm)210全長(mm)350付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソーアサダ
589税込648
1個
翌々日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
58pcs 工具セット trad58pcs 工具セットtrad(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A糸のこ 木工・金工兼用WIZ'A(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
45pcs 工具セット trad45pcs 工具セットtrad(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数45セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
欠品中
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)マシンソー替刃(3802シリーズ)BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台ほか
4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ片手で使用可能なコンパクトサイズ可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能充電式なので電源のない場所にも便利庭木の剪定や木材の切断に使用可能充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式質量(kg)1.3電圧(V)直流18チェーンスピード(m/s)4.8保証期間1年間(本体のみ)最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4標準作業時間30分取扱説明書(3.82MB)ガイドバー長さ(mm)125
レザーソー導突鋸 レザーソーレザーソー導突鋸レザーソー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から3日以内出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)質量(g)230板厚(mm)0.3
替刃式細工鋸180替刃 SK11替刃式細工鋸180替刃SK11
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様7寸目刃数28枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
金切鋸刃 万能タイプ バイメタル24山 No12 角利(角利産業)金切鋸刃 万能タイプ バイメタル24山 No12角利(角利産業)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に山数24全長(mm)265トラスコ品番753-6267材質PM/HSSバイメタル厚さ(mm)0.2質量(g)35鋸刃呼称寸法(mm)250
ソーブレードナイロンコード セフティー3ソーブレードナイロンコードセフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP金切鋸刃 替刃 バイメタルSUN UP(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(3枚)
当日出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
金切鋸 WIZ'A金切鋸WIZ'A
509税込560
1個
翌々日出荷
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250