カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 切削工具(19)
- 研磨材(12)
- 作業工具(9)
- 空圧工具(8)
- 安全保護具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(8)
- ミヤナガ(8)
- 若井産業(8)
- アマテイ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- エスコ(5)
- 未来工業(5)
- スターエム(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- モトユキ(3)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- 大阪魂(3)
- チップソージャパン(2)
- トップ工業(2)
- 日本レヂボン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 土牛(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「釘 125mm」の検索結果

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(70本)ほか当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質鉄呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き
マキタ¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
265x225x125mm 釘 袋
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷マチ部分補強済み。エスコ品番EA925AR-41材質ポリエステル質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×265
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(7本×5袋)当日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール
万能釘袋
TAKAGI(高儀)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチールタイプ万能釘袋寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×330×125
クロメート スレート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1袋(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応した釘用途スレート波板に最適(下地:木材)材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)7
プラスエンドスクリュー釘付
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘なし
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。仕様側面ノックアウト付
高圧エア釘打
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
高圧エア釘打
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7色赤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
高圧エア釘打(青)
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7色青寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘袋 オリーブ HM24206-OL
HUMHEM¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。釘袋。用途あらゆる職人の道具入れに色オリーブ質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×335×125素材綿とポリエステルの混紡綿
釘打ち具(ネールポンチ)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥559税込¥6151個4日以内出荷釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
高圧エア釘打ち機(75ミリ)
マキタ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
高圧エア釘打ち機(90ミリ)
マキタ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
釘袋 キャメル HM24206-CA
HUMHEM¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。釘袋。用途あらゆる職人の道具入れに色キャメル質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×335×125素材綿とポリエステルの混紡綿








































![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)