カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(195)
- 電気材料(25)
- 切削工具(22)
- 電動工具(20)
- 建築金物(17)
- 空圧工具(17)
- 建材・エクステリア(13)
- 作業工具(11)
- 学童・教育用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(3)
- 理美容(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(83)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- 未来工業(19)
- ポップリベット・ファスナー(19)
- エスコ(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- TRUSCO(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- スターエム(7)
- ノーブランド(7)
- マキタ(7)
- メイワパーツ(7)
- ノダ(6)
- SK11(5)
- タチカワ(4)
- 友渕製作所(4)
- OHSATO(大里)(4)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「釘 12mm」の検索結果

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
4x12mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471個当日出荷エスコ品番EA949ET-412材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)12質量(g)154呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
高圧 ばら釘打ち機
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
SP 真鍮スクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(6本)ほか当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
ステンレス連結傘釘スクリュー(ブロンズ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(9本×10連)ほか当日出荷から3日以内出荷胴部のスクリュー加工で保持力アップ。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。座金(亀座):ブロンズ 材質:ステンレス製(SUS304)用途波板の張り替え(木下地)
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
釘打ち厳禁シール
未来工業¥169税込¥1861箱(10枚)翌日出荷配管モール、付属品への釘等の打込みを防止する為のご注意シールです。 1シートに10枚ついています(離型紙付)適合RMモール本管、RMモール付属品など
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー![ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093221-081021-02.jpg)
ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥37,980税込¥41,7781台当日出荷35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ステンレスヒル釘
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061箱(2個)当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレス SUS304
洋折釘 ブロンス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109税込¥1201パック(8本)当日出荷・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
通信線ステップル(スクリュー釘付)
未来工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。寸法B(mm)7
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用定格電圧(V)DC10.8本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14適合ネイル長さ(mm)12~15
釘袋
コヅチ¥2,898税込¥3,1881個(1枚)翌々日出荷用途大工作業中に使用する道具や、パーツの収納のほか、ガーデニングやDIY作業の際にも仕様吊り下げ紐付き(長さ:115cm)材質牛床皮色ライトグレー/ホワイト/ブラウン質量(g)223段数2ベルト通し幅(mm)40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×283
エア仕上釘打機 F35L
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル仕上釘使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)12~35
エア波釘打
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし仕様単発/連続、打ち自動切替質量(kg)2.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)80(40本×2連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]ステープル幅(mm)25ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781箱(1000本)翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3015M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
シージング釘 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(102本)翌々日出荷シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。用途厚さ12mmシージングボー打ち付けに。材質鉄長さ(mm)38品番HP1101表面処理ユニクロめっき













![ピン針(鉄製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63029883-220112-02.jpg)



















![ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093221-081021-02.jpg)