カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 空圧工具(9)
  • 作業工具(1)

「釘 n75」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    3,298税込3,628
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(800本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • カラーN釘4000本入 タチカワ

    カラーN釘4000本入

    タチカワ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1059材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)22.6黄緑寸法L(mm)75寸法H(mm)5寸法d(mm)3.4
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック
    当日出荷
    材質長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(180本)ほか
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JIS 丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    18,980税込20,878
    1箱(25kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • デジCN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジCN釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,288税込1,417
    1セット(55本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
    用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニング

    ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)

    日本パワーファスニング
    8,298税込9,128
    1箱(300本)
    当日出荷
    耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
    用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス材質長さ(mm)70ねじ径(mm)5.5表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3ねじの呼びM5.5
  • JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JIS カラーN釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,598税込2,858
    1箱(3kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理着色
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイ

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    アマテイ
    3,898税込4,288
    1箱(200本×20巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,500税込3,850
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • JIS鉄丸釘 5K アマテイ

    JIS鉄丸釘 5K

    アマテイ
    2,598税込2,858
    1箱(5kg)
    当日出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 カラーN釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,298税込6,928
    1ケース(200本×10巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
    用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.7使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ロール釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
    用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構ない質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
  • デジN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジN釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,288税込1,417
    1セット(95本×3パック)
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
    用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質
  • 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ

    高圧エア釘打ち機(75ミリ)

    マキタ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
    付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
  • 高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ

    高圧エア釘打ち機(90ミリ)

    マキタ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
    付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業

    シート連結釘 コンクリート用

    KN村田産業
    9,298税込10,228
    1箱(2000本×2箱)
    5日以内出荷
    用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    5,598税込6,158
    1箱(150本×10巻)ほか
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バラ釘連結機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
    付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
  • 【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)HN‐75N1(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)HN‐75N1(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(太め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1箱(200本×20巻)
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
釘 bn75特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 釘 bn75