カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
    • バラ釘(3)
    • ワイヤ連結釘(8)
絞り込み
全長(mm)
  • 25(4)
  • 32(17)
  • 38(14)
  • 45(4)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 53(1)
太さ(mm)
  • 1.85(1)
  • 2.1(5)
  • 2.9(1)
頭部
頭部
丸頭(2)
頭部
布目(1)
頭部
平頭(7)
胴部
  • 胴部ストレート(7)
  • 胴部スパイラルリング(5)
頭部径(Φmm)
  • 4.8
  • 3.5(15)
  • 3.6(8)
  • 4(24)
  • 4.5(34)
  • 4.6(8)
  • 5(42)
  • 5.1(26)
  • 5.5(24)
  • 5.8(18)
  • 6(16)
  • 6.6(22)
  • 7(12)
  • 7.2(11)
  • 7.3(26)
  • 7.5(14)
  • 7.9(15)
  • 8(16)
  • 8.8(14)
  • 9(12)
ブランド
  • アマテイ(4)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 若井産業(18)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 大阪魂(1)
アマテイ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・SK(新潟精機)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(90本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)ブラインドリベット(オープンタイプ)SK(新潟精機)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(24個)ほか
翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭) 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)若井産業
6,998税込7,698
1箱(200本×20巻)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1ケース(400本×10巻)
当日出荷から翌々日出荷
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
斜めプラ連結釘 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用若井産業
2,726税込2,999
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm若井産業
9,298税込10,228
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング平頭 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング平頭若井産業
5,498税込6,048
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
用途内装木下地用材質SUS304頭部平頭胴部スクリング
ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)若井産業
3,410税込3,751
1箱(400本×2巻)
5日以内出荷
用途木材材質SUS304
斜めプラ連結釘 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用若井産業
7,998税込8,798
1箱(200本×20巻)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)38呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用若井産業
18,980税込20,878
1箱(200本×20巻)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻)若井産業
7,019税込7,721
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭 若井産業垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭若井産業
3,298税込3,628
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
用途内装木下地用材質表面処理ユニクロ頭部平頭胴部スクリング
NC2132 400PX10X4 アマテイNC2132 400PX10X4アマテイ
9,998税込10,998
1ケース(400本×40巻)
11日以内出荷
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(3ケース×4000本)
当日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)若井産業
4,074税込4,481
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭 若井産業斜めプラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭若井産業
5,998税込6,598
1箱(200本×20巻)
4日以内出荷
用途内装木下地用材質表面処理ユニクロ頭部平頭胴部スクリング
斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘若井産業
18,980税込20,878
1箱(200本×20巻)
4日以内出荷
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプSK(新潟精機)
679税込747
1個(20本)
3日以内出荷
メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
NC2138 400PX10X4 アマテイNC2138 400PX10X4アマテイ
9,998税込10,998
1ケース(400本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
NC2150 400PX10X3 アマテイNC2150 400PX10X3アマテイ
9,598税込10,558
1ケース(400本×30巻)
6日以内出荷
長さ(mm)50線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
NC2145 400PX10X4 アマテイNC2145 400PX10X4アマテイ
10,980税込12,078
1ケース(400本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)若井産業
2,640税込2,904
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様材質ユニクロ
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm若井産業
9,798税込10,778
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,698税込9,568
1セット(4000本×4ケース)
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘若井産業
13,500税込14,850
1箱(200本×20巻)
5日以内出荷
用途薄鋼板+木材材質SUS304生地呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング平頭 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング平頭若井産業
9,798税込10,778
1箱(200本×20巻)
6日以内出荷
用途内装木下地用材質SUS304頭部平頭胴部スクリング
白い釘特集