カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • バラ釘(10)
    • ワイヤ連結釘(4)
絞り込み
全長(mm)
  • 27(6)
  • 32(7)
  • 38(12)
  • 45(11)
  • 50(7)
  • 65(2)
太さ(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.45(2)
  • 2.5(6)
頭部
頭部
丸頭(3)
頭部
平頭(5)
胴部
  • 胴部スクリュー(4)
  • 胴部ストレート(1)
  • 胴部スパイラルリング(3)
頭部径(Φmm)
  • 5.5
  • 3.5(15)
  • 3.6(8)
  • 4(24)
  • 4.5(34)
  • 4.6(8)
  • 4.8(29)
  • 5(42)
  • 5.1(26)
  • 5.8(18)
  • 6(16)
  • 6.6(22)
  • 7(12)
  • 7.2(11)
  • 7.3(26)
  • 7.5(14)
  • 7.9(15)
  • 8(16)
  • 8.8(14)
  • 9(12)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 若井産業(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・若井産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(26本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(26本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(50本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAPMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘 若井産業斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘若井産業
5,398税込5,938
1箱(200本×10巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途コンクリート下地用材質呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
6,307税込6,938
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)38呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭 若井産業斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭若井産業
5,898税込6,488
1箱(200本×10巻)
6日以内出荷
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)若井産業
5,467税込6,014
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途外装板金・木材+鉄骨仕様材質ユニクロ呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
7,627税込8,390
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)50呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
5,720税込6,292
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)32呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
7,088税込7,797
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)45呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻) 若井産業斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)若井産業
5,247税込5,772
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途コンクリート仕様材質ユニクロ全長(mm)27呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
白い釘特集