カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • バラ釘(11)
絞り込み
全長(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(6)
  • 50(5)
太さ(mm)
  • 2.4
  • 1.5(7)
  • 1.7(16)
  • 1.8(9)
  • 1.9(8)
  • 2.1(27)
  • 2.15(8)
  • 2.45(13)
  • 2.5(25)
  • 2.7(7)
  • 2.75(14)
  • 2.87(10)
  • 3.05(18)
  • 3.1(9)
  • 3.33(12)
  • 3.4(24)
  • 3.75(18)
  • 3.76(9)
  • 3.8(9)
  • 4.2(13)
頭部
頭部
カップ頭(1)
頭部
丸頭(2)
頭部
平頭(2)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部ストレート(1)
  • 胴部リング(1)
頭部径(Φmm)
  • 4.0(1)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 7.2(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 若井産業(4)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・若井産業・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(145個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
739税込813
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(38個)ほか
翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ステンレス 傘釘 スクリュー 若井産業ステンレス 傘釘 スクリュー若井産業
3,800税込4,180
1箱(320本)
5日以内出荷
用途薄鋼板製波板+木材材質SUS304長さ(mm)50太さ(mm)2.4
ニューハーフ カラー傘釘 リング 若井産業ニューハーフ カラー傘釘 リング若井産業
1,834税込2,017
1箱(500本)
5日以内出荷
用途薄鋼板製波板+木材材質長さ(mm)38太さ(mm)2.4
プラクル シート連結釘 KNフジニッテイプラクル シート連結釘KNフジニッテイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本×40巻)
5日以内出荷
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
用途石膏ボード頭部径(Φmm)7.2表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート
どぶねじり傘釘 若井産業どぶねじり傘釘若井産業
30,000税込33,000
1ケース(25kg)
5日以内出荷から24日以内出荷
用途薄鋼板製波板+木材仕様溶融亜鉛めっき材質太さ(mm)2.4
SP ステンリング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンリング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(400g)
翌日出荷
どぶ傘釘 若井産業どぶ傘釘若井産業
29,167税込32,084
1ケース(25kg)
14日以内出荷
用途薄鋼板製波板+木材仕様溶融亜鉛めっき材質長さ(mm)50太さ(mm)2.4
白い釘特集