カテゴリ

  • 梱包用品(28)
    • ナイロンテグス・タコ糸(24)
  • 船舶用品・漁業資材(1,139)
    • 釣り糸/ワイヤー(241)
    • 漁業用ロープ/撚糸(37)
  • 農業・園芸資材(28)
    • 鳥獣よけマット・テグス(15)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
    • 水糸(3)
  • 建築金物(4)
    • 番線・針金(ワイヤー)(1)
    • 額縁飾り・額縁掛け(2)
  • 機構部品(8)
    • アルミフレーム用その他部品(6)
  • 農業機械(6)
    • ナイロンコード(6)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 縫製用品(16)
  • 作業工具(14)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 事務用品(4)
  • 手袋(3)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釣り糸」の検索結果

関連キーワード
1,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンテグス 高木綱業ナイロンテグス高木綱業(11件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロンテグス ユタカメイクナイロンテグスユタカメイク(8件のレビュー)
138税込152
1個ほか
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
テグス まつうら工業テグスまつうら工業(7件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
テグス HEIKOテグスHEIKO(1件のレビュー)
449税込494
1個(50m)
当日出荷
店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
ナイロン線 透明 光ナイロン線 透明(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。材質ナイロン
黒テグス コンパル黒テグスコンパル(20件のレビュー)
599税込659
1巻(500m)
当日出荷
黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。対象動物鳥類材質ナイロン100%長さ(m)500太さ(mm)約0.3
Φ2テグス SUS(エスユーエス)Φ2テグスSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
防鳥てぐす コンパル防鳥てぐすコンパル(15件のレビュー)
759税込835
1巻(2000m)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
ナイロンテグス 宮島化学工業ナイロンテグス宮島化学工業(1件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
ナイロンテグス自在 福井金属工芸ナイロンテグス自在福井金属工芸(2件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
末端金具留め
クリアー安全荷重(kg)5径(mm)1.17
ボードフック 10個 アルテボードフック 10個アルテ(5件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷
寸法(mm)47×14×5付属品テグス10m材質スチールタイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
特大ランディングネット OGK特大ランディングネットOGK
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
軽量な特大ランディングネット大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。
ネット:ブラック枠の色シルバー寸法(cm)枠:65×80全長(cm)230深さ(cm)ネット:約80
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
プレミアムULSJジグサビキ アズーロプレミアムULSJジグサビキアズーロ
319税込351
1個
7日以内出荷
エサいらず、マイクロジグをセットするだけマックスオリジナルサビキ販売実績の高いあのプレミアムサビキをULSJに使えるようにショートに変更! もはや釣れない理由が見当たらない、これで釣れなければ魚いないかも!?いつものライトゲームにちょい足しして使えます!
寸法(cm)初:17、終:2、間:18全長(cm)70
ポイントマン LINE OF FIREポイントマンLINE OF FIRE
11,980税込13,178
1双
当日出荷
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。 道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。 雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。 100%のノーメックスを使用しているため、耐火性となっています。 リストストラップにベルクロを採用しています。 タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。
用途ハードな天候の作業現場に、火を使う作業現場にTAN(茶系)セット内容グリップテープ”テグスブラック”材質手のひら部:ナイロン、甲部:高級牛皮、指部:ヤギ皮、ノーメックス100%入数(双)1機能タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応袖口仕様マジック式
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)スーパーツール
169,800税込186,780
1台
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
ラーク専用ゴム磁石 第一精工ラーク専用ゴム磁石第一精工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ コノエワッシャー PVDF W-PVDFシリーズコノエ
909税込1,000特価
1枚(4枚)
当日出荷
フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。耐薬品性と耐候性に優れています。リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料や釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングと様々な分野に。
141シンカー磯 75m フジノライン141シンカー磯 75mフジノライン
2,898税込3,188
1本
当日出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75ひも・糸種類道糸
ビッグ フロロカーボン デュエルビッグ フロロカーボンデュエル
509税込560
1個
8日以内出荷
ジャンルを問わず使いやすい!!最高峰の耐衝撃強度ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
クリアー
ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸ピクチャーレール RAILSUN福井金属工芸(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
差込み式替コード 三洋テグス差込み式替コード三洋テグス(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50本)ほか
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
PicoScope 2000シリーズ Pico TechnologyPicoScope 2000シリーズPico Technology(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から33日以内出荷
質量(g)200動作温度(℃)0~50
ボードフック 4個 アルテボードフック 4個アルテ(3件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)
当日出荷
フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ寸法(mm)47×14×5付属品テグス4m材質スチール
ベランダねっと 日本マタイベランダねっと日本マタイ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
透明で目立たちません。 角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。 強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。付属品四隅取付ロープ線径(Φmm)約0.5
ナイロン16打(芯無) 愛和産業ナイロン16打(芯無)愛和産業
8,998税込9,898
1巻(2kg×200m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)山田実業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
アラミド繊維用はさみ SK11アラミド繊維用はさみSK11(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
クリップルーペミニ I.L.K(池田レンズ工業)クリップルーペミニI.L.K(池田レンズ工業)
779税込857
1個
当日出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍レンズサイズ(mm)30トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)材質(レンズ)プラスチックレンズ
X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAIDX-BRAID UPGRADE X8X-BRAID(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
わら縄 1.5分 臼井農畜産わら縄 1.5分臼井農畜産
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約128太さ(mm)1.5分(約4.5
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
遊動ガン玉 釣研遊動ガン玉釣研
299税込329
1袋(9個×1袋)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで
用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
ベランダメッシュ 日本マタイベランダメッシュ日本マタイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強力太糸ネットだからカラスやハトにも安心です。シックな黒で太陽光を吸収し、反射しないので目立ちません。30mm角目で小さな鳥にも安心です。丈夫で長持ち、カラスにも安心です。テグス(釣糸)のようなやや硬めの網です。角目仕上で張り込みは簡単です。
用途防鳥網。材質ポリエチレンブラック寸法(m)幅3×長さ5網目(mm)30角目
マルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極みBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ仕様【付属ベース】なし
わら縄 2.5分 臼井農畜産わら縄 2.5分臼井農畜産
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約125太さ(mm)2.5分(約7.5
わら縄 2.0分 臼井農畜産わら縄 2.0分臼井農畜産(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約132太さ(mm)2.0分(約6
わら縄 3.0分 臼井農畜産わら縄 3.0分臼井農畜産
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約84太さ(mm)3.0分(約9
X-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAM X-BRAIDX-BRAID UPGRADE X8 PENTAGRAMX-BRAID
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
豊潤なるアプローチの絶対優位 待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 2m毎20cmマーク
...