カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5,094)
    • 釣り針(5,066)
  • 空調・電設資材(1)
    • 入線補助具(1)
  • 作業服(1)
    • 上下セット レインウェア(1)
  • 作業工具(6)
    • プライヤ(2)
    • 錐(キリ)/千枚通し(1)
    • クサビ(1)
  • 物流用品(1)
    • レバーホイスト用オプション品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 雨どい金具(1)
  • 研磨材(5)
    • ダイヤモンドヤスリ(2)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釣り針」の検索結果

関連キーワード
5,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.352 新型ムツ針 土肥富No.352 新型ムツ針土肥富
1,598税込1,758
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し ※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。 主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用仕様下工 丸軸
ジョイント釣り名人用先端金具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1セット(6個組)
当日出荷
ジョイント釣り名人用オプション金具セット様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴]マリンパンツオカモト[安全靴・作業靴](45件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。材質(裏)ナイロンラミネート材質(表)塩化ビニール
カマス針 千吉カマス針千吉(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。高さ(mm)150幅(mm)3質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
マグロ延縄釣針(ステンレス) 小松大太郎針マグロ延縄釣針(ステンレス)小松大太郎針
12,980税込14,278
1袋(50本)ほか
3日以内出荷
マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など色(表)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス多機能プライヤー SK11ステンレス多機能プライヤーSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。種類ノーズプライヤ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下先端形状ロングノーズ硬度HRC(刃部)46~50仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)
SINGLE HOOK(シングルフック)SH01 BREADEN(ブリーデン)SINGLE HOOK(シングルフック)SH01BREADEN(ブリーデン)
279税込307
1袋(8本×1袋)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途*メタルマルにピッタリ!サイズ感&バランスGOOD! *メタルマルのブレードに装着可能!(ヨコアイ)アピール力とフッキング率を維持! *メタルマルだけでなくミニマルや13VIB30等、ライトリグ系ルアーとの相性もGOOD!
フック付ワイヤー スリーエッチフック付ワイヤースリーエッチ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
No.KU-35 クエ針 土肥富No.KU-35 クエ針土肥富
1,798税込1,978
1袋(10本)ほか
6日以内出荷
離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。 漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途漁業用仕様環付 丸軸線径(Φmm)3.05質量(g/本)5.64号数30号
No.KU-30 クエ針 土肥富No.KU-30 クエ針土肥富
1,798税込1,978
1袋(10本)ほか
6日以内出荷
離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。 漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途漁業用仕様下工 かねり 丸軸線径(Φmm)3.4質量(g/本)6.29号数30号
トレブルRB-H がまかつ GamakatsuトレブルRB-Hがまかつ Gamakatsu
849税込934
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
「トレブルRB」シリーズの強靭なヘビーワイヤー仕様!従来の「RB-MH(ミディアムヘビー)」よりも、2ランクヘビーに仕上げました。 パワーアップにより、ターゲットがさらに拡大されます。
品番67-554対象釣種:バス、トラウト&アユ、ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング入数(本)6
夜光ロケットテグス マルシン漁具夜光ロケットテグスマルシン漁具
249税込274
1袋(2個×1袋)
6日以内出荷
蓄光させればカゴの位置が確認できて、夜釣りに便利!
用途夜光ロケットカゴ仕様カゴのみ全長(mm):93規格M入数(個)2
抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業抜けないクサビ Cタイプオーエッチ工業(15件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
徹湾ライトジグヘッドTG アズーロ徹湾ライトジグヘッドTGアズーロ
289税込318
1個
7日以内出荷
ライトゲームジグヘッドのTG「徹湾ライトジグヘッドTG」徹湾ライトジグヘッドTGのココがスゴイ!!・高比重ならではのぶっ飛び!・カップ&底面フラットならではの抜群の操作性!・金針ならではのアピール力!更に・ビックアイで糸通しやすい・g表記もいれてます!などなど、ライトゲームで求められる要素詰め込んでますが使いやすさ、コストパフォーマンスも考慮されています
TGグレネード クイックチェンジャー VARIVASTGグレネード クイックチェンジャーVARIVAS
829税込912
1個
7日以内出荷
グレネードシンカーにタングステンモデルが新登場!!独自のQCSにより、ウェイトチェンジが自由自在のタングステンシンカー。手榴弾をイメージした特殊形状により、カバーヘの侵入能力は秀逸。抜群の底取り感の良さから、超高感度を実現。リーダーレスダウンショットとの相性が抜群で、果敢に障害物を狙った釣法で非常に高い効果を発揮。素材は高比重の焼結タングステンを採用。JB・NBCエコタックル認定商品。ビックベイトなどのアイに取り付けることで、簡単にウェイトチューニングが可能。
DECOY Sinker type Stick(デコイシンカータイプスティック) DS-6 カツイチDECOY Sinker type Stick(デコイシンカータイプスティック) DS-6カツイチ
329税込362
1袋(3個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ウィードレス&スナッグレス性No.1のスティックタイプ。 *他よりも根掛かり回避性能に長けるスティックタイプ。 *簡単には切れず、アイがフレキシブルで多用途なスイベルアイ採用。 *オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *目立たないガンブラック仕上げ。
用途よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。Gun Black
アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsuアシストフック バーサタイル GA-045がまかつ Gamakatsu
569税込626
1袋
当日出荷から7日以内出荷
様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。 鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。 アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。 高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。
品番GA-045入数2組
ST-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-36BC スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
トラウト・バス・SWストレートポイント、ラウンドゲイブ。必要以上のコーティングをギリギリまで控えたガンブラックコート。こだわりぬいたその鋭いポイントは、アングラーの五感にダイレクトに訴えるセンサーとして機能。スローリトーリーブ時のかすかなバイトにさえ、きわめて敏感に反応し、フッキングを確実にします。基本的にフレッシュウォーター専用設計ですが、比較的錆にも強く、その鈎先の鋭さから、シーバスのシャローゲームに積極的に活用するアングラーも珍しくなくなりました。また、ウオディントンやチューブフライ等、本流用大型フライに装着した場合も、精悍な鋭さでドレッシングを引き立てます。「五感を超える感度」それがST-36BCです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック
ブラックビーンズTG RYUGI(リューギ)ブラックビーンズTGRYUGI(リューギ)
660税込726
1枚(5個)ほか
8日以内出荷
必然から生まれた異形シンカーシンカーから先にカバーに接触し、ワームのズレをシンカーが抑制するバレットシンカーは、スナッグレス性に優れる半面、フォール中にラインを張るなど抵抗が掛かると姿勢が水平になり、フォールスピードが落ちたり、カバーへの貫通力が鈍くなる。パンチショット系リグは、ラインの抵抗に関わらずシンカーが真っ直ぐラインとワームを水中に引き込む為、フォールスピードや貫通力に優れる。 半面、シンカーとワームが同時にカバーをスリ抜けようとする為、スナッグレス性はテキサスリグに劣る。 ラインの影響を受けにくい形状でフォール・カバー貫通性に優れ、スリ抜けはテキサスリグの様にシンカーから抜ける事で、高いスナッグレス性を見せるJUNGLEGYMのビーンズシンカー。この性能に惹かれ、JUNGLEGYMにコラボレーションをオファー。ハードに使用しても塗装が剥がれにくく、魚からの違和感を消去する特殊マットブラック塗装を採用し、性能に磨きをかけた。
用途フィッシング
パワフルBBスイベル Shout! シャウト!パワフルBBスイベルShout! シャウト!
599税込659
1枚(3個)ほか
8日以内出荷
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
JH-89 虫ヘッド OWNER(オーナーばり)JH-89 虫ヘッドOWNER(オーナーばり)
379税込417
1袋(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
エサ釣りを手軽に楽しめるエサ専用ジグヘッド
用途虫ヘッドは餌釣り専用ジグヘッド。普通に使っているライトタックルに虫ヘッドを結ぶだけで、誰でも手軽にエサ釣りが楽しめます。フック形状はもちろん、各部に専用の機能を設けています。アプローチはリトリーブ、フォール、リフト&フォール、ボトムズル引き等。ライトゲームで培ったテクニックを存分に活かせます。ルアーの誘いと生エサの集魚力が融合した新しい世界を、このヘッドでご体験ください。形態ジグヘッド入数(個)5
ど遠投カゴサビキ 釣研ど遠投カゴサビキ釣研
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
*内部にオモリを内蔵!飛行中の安定性・遠投性を更にアップさせたカゴサビキ用ウキ <内蔵オモリにより、カゴにウキが追従しやすくなり更に遠投性が向上>本体内部に追加オモリを内蔵し、従来の「遠投カゴサビキ」よりも自重をアップ。マキエの詰まったカゴを飛ばす際の追従性が良くなることと相まって、さらに仕掛けを遠くへと飛ばすことが可能になりました。 <ソフトかつ耐衝撃性に優れた素材をボディに採用>「遠投カゴサビキ」譲りのソフトで丈夫なボディを本製品にも採用しました。とかく手荒になりがちな使用時の衝撃を吸収します。 <ケミホタル50をセットして夜釣りにも対応>そのままケミホタル50をセット可能な羽根つきトップを採用。スムーズに夜釣りに移行することが可能です。 <オモリ内蔵でウキ単体での操作性もアップ。泳がせ釣りなどでもより使いやすく>重量のある仕掛けの操作性の向上や投入しやすさを応用して、重量のある生きた魚を泳がせる場合などにも重宝します。 <全浮力非自立設定>全サイズとも、仕掛けの立ちやトラブルが一目で分かりやすい、非自立設定としています。
バリューパックJIGヘッド マルシン漁具バリューパックJIGヘッドマルシン漁具
449税込494
1パック(15個×1パック)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
重さによって針のサイズも変わりますのでご注意ください
用途お徳用ジグヘッド!サイズによって入数は違いますがガッツリ入ってます!重さのラインナップは0.5g~10g!ムクのジグヘッドのお徳用、是非お買い求めください。
DECOY JIGHEAD ネイルボム VJ-71 カツイチDECOY JIGHEAD ネイルボム VJ-71カツイチ
359税込395
1袋(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
フックアップ能力とウィードレス性能を両立。元祖オフセットジグヘッド。
用途各ウェイト、フックサイズにおいて使い勝手が良くなるよう細部までこだわった専用設計のオフセットジグフックを採用し、ウィードレス効果とフッキング性能を最高水準で両立させた、元祖オフセットジグヘッド「ネイルボム VJ-71」。スイミング時の軽いローリング、シェイク時にはきっちりとローリングするこだわりの設計で、トーナメンターから陸っぱり派、初心者まで納得の使用感が得られます。(フック)NS BLACK入数(本)5
からまん棒 釣研からまん棒釣研
299税込329
1袋(5個×1袋)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
仕掛けの絡みを解消! <「元祖」絡み防止パーツ>棒ウキなどの移動仕掛けやカゴ釣り仕掛けのカラミ防止に絶大な効果を発揮します。ワンタッチで取り付けが可能です。 <道糸にキズをつけないソフトな素材の採用>セットした状態で上下にずらしても道糸へのダメージがありません。 <遠投やハードな合わせでもズレや外れが発生しない>釣研ウキゴムとの組み合わせにより、強い力がかかってもトラブルはありません。
DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチDECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13カツイチ
479税込527
1袋(3個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
スナッグレス&スタック、2種類の特性をスイッチ可能なジョイントシンカー *お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。 *前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。
用途お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。Gun Black線径(Φmm)【スイッチピン】0.8(M)対応「Worm17キロフック」の#6~5/0全サイズ対応
DECOY Versatile Keeper(バーサタイルキーパー) L-7 カツイチDECOY Versatile Keeper(バーサタイルキーパー) L-7カツイチ
299税込329
1袋(20個)
5日以内出荷から6日以内出荷
様々な応用ができ、融通のきく便利パーツ。
用途スピナーベイト等トレーラーフックを固定するキーパーや、フックとラインのノット部を守り、ラインブレイクを防ぐシンカークッションとして等、アングラーのアイデア次第で様々な使い方が可能なバーサタイルラバーパーツです。Black入数(個)20
DECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5Hカツイチ
399税込439
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
パンチングや潮の速いエリアに対応するヘビー仕様 *ヘビーカバーやディープエリアでの使用に特化したヘビーサイズラインナップ。 *ノットやフックアイがきれいに収まりやすいよう、底面には2段のくぼみ(ノットホール)を設計。 *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル採用。
用途通常のテキサスリグでは破れないようなヘビーカバーを攻略すべく、ヘビーテキサス(パンチング)での使用に特化した最大1.3ozヘビーウェイト仕様のバレットシンカーです。一方ソルトウォーターにおいては、潮の流れが速すぎるために底をとれないシチュエーション等に活躍。アイナメをはじめとする様々なロックフィッシュ狙いに最適です。ヘビーになれば当然ヘッドサイズも大きくなる為、シンカーに対してややボリュームの小さいワームにもフィットしやすいよう設計を見直しました。Gun Black
トレブル RB-MH ハイパーシールド がまかつ Gamakatsuトレブル RB-MH ハイパーシールドがまかつ Gamakatsu
759税込835
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
シーバスゲームやキッカーサイズのトラウトをターゲットとしたゲームフィッシングに最適です。
対象釣種:バス、トラウト&アユ、ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング入数(本)6
アジスタ! TICTアジスタ!TICT
399税込439
1パック(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
アジに強い金針!断面による抵抗ヘッド!
用途*細くても強い!鋭い刺さりと針先が鈍りにくく長持ちするハイカーボン素材フックを使用。 *ラウンドベースのヘッドで飛距離が出せ、斜め上の引くことを考慮した水受け断面で軽量でも操作感が高い! *S・Mは速掛け対応のオープンゲイプ、SSは小さなアタリに対し刺さりをフォローする針先ネムリ仕様。 *すっぽり口に入りやすいショートシャンク。
桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313 がまかつ Gamakatsu桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313がまかつ Gamakatsu
329税込362
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!
品番19-313対象釣種:タイラバ入数(本)2
桜幻 3D ソフト ネクタイ 19-315 がまかつ Gamakatsu桜幻 3D ソフト ネクタイ 19-315がまかつ Gamakatsu
569税込626
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊軟質高浮力素材を立体成型しました。 ネクタイの外周に設けた3Dエッジが潮を捉えて複雑な波動を生み出す! 高浮力素材でボトムステイ、デッドスローリトリーブでも高アピール! センター部分にリブを複数設けることでセンターだけでなく、簡単に段差セッティングも。
品番19-315対象釣種:タイラバ入数(本)3
ホリゾンヘッド がまかつ Gamakatsuホリゾンヘッドがまかつ Gamakatsu
379税込417
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追及!キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現。 あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」。 ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルキーパー」。 様々なワーム・パターンに対応する、幅広いウエイトとフックサイズ。 表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載。
対象釣種:バス入数(本)4
STX-68 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ)STX-68 スティンガートリプルエクストラC’ultiva(カルティバ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
深化するタフワイヤー超絶剛力クラスPE時代になって久しい。時代の要望に、私たちはついていきたい。フックは魚との唯一の接点。生命線だ。ヒラスズキや、ショア青物師など、あえて孤高のアングラーが多用するクラスから投入を決めたSTX-58クラス。その堅実な仕事ぶりでの確信。66の時代は過去になる。ハリが変われば釣果は変わる。※線径・重量はST-66と同じです。ST→STXでもルアーのアクションは変わりません。
用途釣り・ルアー質量(g)9.1(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数4/0
手作りウレタンクッションゴム普及型 第一精工手作りウレタンクッションゴム普及型第一精工
479税込527
1袋
当日出荷から6日以内出荷
<作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
宵姫 AJカスタム 68-759 がまかつ Gamakatsu宵姫 AJカスタム 68-759がまかつ Gamakatsu
339税込373
1袋
6日以内出荷
鮎鈎をカスタマイズしたフックで、驚愕の刺さり!これ一つであらゆる状況に対応できるアジングヘッドの決定版!このジグヘッド1つで豆アジ~ギガアジまで幅広く対応。 特徴的なショートシャンクはワームアクションを邪魔せず、驚くほどワームがズレにくい! コンパクトシルエットでアジの吸い込みを妨げず、フックポイントは吐き出されにくいハイポイント&ワイドギャップにより口奥を捕らえ、バラシを軽減。 フックには刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングを採用。 ショートダートを生み出す独自のヘッド形状。 ヘッドは側面がフラット形状で持ちやすい!ウエイト刻印入りで一目で分かる! フローリグ対応の0.2gから、急流ディープエリア対応の3gまで11ウエイトの幅広いラインナップ。
品番68-759フック#4対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ入数(本)4
のりのりエサ巻きスッテ3.0 PT-8040 PRO:TRUST(プロトラスト)のりのりエサ巻きスッテ3.0 PT-8040PRO:TRUST(プロトラスト)
359税込395
1個
6日以内出荷
*エサ巻きスッテの決定版 *エサ巻きなら釣れる確率UP *3.0号サイズでアピール *定番カラーから激のりカラーまでラインナップ
用途ふわふわスローフォールが効く。シンカーではエサ巻き用の針金が止めやすいピン付。質量(g)15規格3号
桜幻 シリコンネクタイ マルチミディアムカーリー 19-311 がまかつ Gamakatsu桜幻 シリコンネクタイ マルチミディアムカーリー 19-311がまかつ Gamakatsu
519税込571
1袋
6日以内出荷
コンパクトで長さを抑えた2種類のカーリーで安定性とアピールを両立させました。 ベイトが小さいときや、キャスティング、潮流の影響を抑えたいときには威力を発揮します。
品番19-311対象釣種:タイラバ入数(本)4
アシストフック 真鯛スナイパー タイプF GA-031 がまかつ Gamakatsuアシストフック 真鯛スナイパー タイプF GA-031がまかつ Gamakatsu
519税込571
1袋
6日以内出荷
日本全国に拡がりを見せる真鯛ジギング。 使用するジグウェイト、サイズも様々で各地に多用なメソッドが存在します。 この中でも特にフックセッティングの難しいタングステン系ジグ、極小シルエットジグに焦点を当て開発しました。 ジャーク時の安定性、フォール時のトラブル回避、タダ巻き時のフック踊り具合、フッキング性能、様々な条件を加味し導き出したベストバランスがこのラインナップに集約されています。 専用設計ならではの卓越したトータルバランスを是非体感ください。
品番GA-031対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2組
関連キーワード
...