カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 流し用排水トラップ(2)
    • 流し用排水栓(1)
    • ワン(12)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
    • 音響信号器具(号鐘など)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「釣鐘」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン(公団用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。呼び50種別公団用材質ポリプロピレン
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質
ツリガネ カクダイツリガネカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
材質PP
ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン
ツリガネ カクダイツリガネカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鋳鉄
床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製小島製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鋳物製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修種別ワン材質鋳鉄表面処理エポキシ樹脂コーティング
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
ツリガネ 公団用 カクダイツリガネ 公団用カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質PP呼び50
砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】 岩崎製作所砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】岩崎製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から17日以内出荷
塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
床排水トラップ用ワン 交換用 樹脂製 小島製作所床排水トラップ用ワン 交換用 樹脂製小島製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
樹脂製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及び、ピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修種別ワン材質フェノール樹脂
真鍮 手振鈴 林田砲金所真鍮 手振鈴林田砲金所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ビス・ナット付き
材質ポリプロピレン
ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
ハンディジェット軸流ファン TRUSCOハンディジェット軸流ファンTRUSCO(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風にマンホール・トンネル内の酸欠事故防止にタンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
ステンレスワントラップ カクダイステンレスワントラップカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)黄銅
ハンドベル 日本演出ハンドベル日本演出
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆色鉛筆色辞典単色トンボ鉛筆
99税込109
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
号鐘 島田燈器工業号鐘島田燈器工業
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質HBsC1質量(kg)9.2音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCOステンレスハンディジェット(羽TRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
耳栓 ユニット耳栓ユニット
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌日出荷
高音域で高い遮音性を実現します。
用途騒音が発生する場所での作業時に。コードありケースなし仕様釣鐘型トラスコ品番167-0523
[冷凍]ごっつ旨いたこ焼30個 テーブルマーク[冷凍]ごっつ旨いたこ焼30個テーブルマーク
4,398税込4,750
1セット(600g×4袋)
翌日出荷
ごっつ旨いたこ焼30個がま~るくなって新登場しました。釣鐘型から丸型となりより本格的なたこ焼をお楽しみいただけます。国産キャベツ国産やまいもを使用したふんわりとろ~り食感の生地。北海道産真昆布使用の昆布だしを含む5種のだしを使っており生地のおいしさが自慢です。
用途-18℃以下で保存してください。
ステレオイヤホン&ハンズフリー 多摩電子ステレオイヤホン&ハンズフリー多摩電子
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2ゴールド形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10kドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9最大入力(mW)イヤホン部:5イヤホン形状カナル型
フレーム金物 共立電機フレーム金物共立電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
-