カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄 55c」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド【オーダー】フリープレート S50Cノーブランド(13件のレビュー)
932税込1,025
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
ホビーアンビル ナベヤホビーアンビルナベヤ(13件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ岩田製作所(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 4穴付タイプ岩田製作所(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
2,698税込2,968
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ関連資料(3.31MB)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度120外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2776全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
デフコーナー カナイデフコーナーカナイ(3件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー キー溝・4穴付タイプ岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ式 エナージェル 0.5mm ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mmぺんてる(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
材質(後軸・頭冠)再生PC、(前軸)AS、(キャップ)PC、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式キャップ式本体寸法(mm)17×11×141先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
539税込593
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
810税込891
1袋(20個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
ミニレールアンビル 土牛ミニレールアンビル土牛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
モリギン ジョイントミニアングル ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングルACE(エース)
279税込307
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。材質寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格)接続方式プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC 12/24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯出力時赤色点灯応差動作距離の10%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業
33,980税込37,378
1面
翌々日出荷
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応