「鉈鋸」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸 鋼典ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸鋼典
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃幅(mm)52全長(mm)370(鉈)/355(鋸)トラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫質量(g)705刃形片刃
鞘入腰鉈 片刃 千吉鞘入腰鉈 片刃千吉(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
鋼付山鉈 鋼典鋼付山鉈鋼典(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)ナタノコ60Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
なたとのこ2丁組 中林製作所なたとのこ2丁組中林製作所(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2丁)
当日出荷
テント設営や場所を作る際や、お庭の手入れ、野外でのマキづくりなどに使用できる便利な商品です。
全長(mm)鉈/350、鋸/340刃長(mm)鉈/165、鋸/180材質(さやなた)鋼、樫(剪定鋸)鋼、ブナ材(収納ケース)合成樹脂、合成皮革質量(g)鉈/380、鋸/90刃形両刃
ナタ・剪定鋸セット 石黒金属ナタ・剪定鋸セット石黒金属
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
山菜採り・ガーデニング・アウトドアに携帯に便利なケー付。
全長(mm)410質量(g)620
小型石付きエビ鉈 千吉金賞小型石付きエビ鉈千吉金賞(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)135全長(mm)285仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
TOBI 折込鋸・剪定鋏差 ふくろ倶楽部TOBI 折込鋸・剪定鋏差ふくろ倶楽部
2,398税込2,638
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×80×45
レジャーナタ 菊堂レジャーナタ菊堂(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
刃長(mm)110刃幅(mm)35寸法(mm)39×52×262質量(g)230刃部硬度HRC58±1刃厚(mm)5材質(柄部)関東樫材質(刃)S50C刃物鋼アズワン品番64-4066-61
全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉全鋼腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
レジャー鉈 剣型 千吉レジャー鉈 剣型千吉(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途全長(mm)300刃長145仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)320刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
竹割鉈 鋼典竹割鉈鋼典(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉園芸腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
箸付ナタ 菊堂箸付ナタ菊堂(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180全長(mm)360寸法(mm)35×85×375質量(g)740刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-65柄長(m)180
マスコット鉈 大五郎マスコット鉈大五郎(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小型で軽量だから園芸やレジャー等で使える鉈!
用途レジャー・生け花用刃渡り(mm)約110刃の種別片刃材質(刃)SK-85
レジャー鉈 角型 千吉レジャー鉈 角型千吉(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途刃幅(mm)150全長(mm)300仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×60×30
ハンディ鉈 千吉ハンディ鉈千吉(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
使いやすい小型タイプ。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)115仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)32高さ(mm)240質量(g)240奥行(mm)20刃の種別片刃
鋸ナタセット サヤ付 エスコ鋸ナタセット サヤ付エスコ
16,500税込18,150
1セット(1本)
翌日出荷
なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)アズワン品番65-3885-82
ナタとノコ サヤ付き KAKURIナタとノコ サヤ付きKAKURI
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナタとノコを一つのサヤに収納できるので、持ち運びに便利です。長い薪を切断し細く割る事ができるので薪作りに便利です。
用途枝の剪定、薪作りに付属品吊ベルトトラスコ品番523-5993セット内容ナタ1本、ノコ1本材質ナタ:刃/鋼・柄/樫、ノコ:刃/鋼・柄/ブナ材、サヤ:本体/PP樹脂・吊ベルト/ナイロン・PP樹脂・革全長(mm)310(鋸)/350(鉈)刃長(mm)190(鋸)/165(鉈)刃幅(mm)35(鋸)/42(鉈)
鉈鋸特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 鉈鋸