カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(203)
  • 事務用品(78)
  • 家電(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉛筆 2H」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛筆 8900 トンボ鉛筆鉛筆 8900トンボ鉛筆(33件のレビュー)
539税込593
1箱
当日出荷
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用主な用途事務・学習用芯色
鉛筆(K9800) uni(三菱鉛筆)鉛筆(K9800)uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
499税込549
1箱(12本)
当日出荷
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色商品タイプ本体
鉛筆ユニ uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニuni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12本)
当日出荷
商品タイプ本体質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色
鉛筆 ユニ 単品 uni(三菱鉛筆)鉛筆 ユニ 単品uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
鉛筆ユニスター uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスターuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
699税込769
1箱(12本)
当日出荷
商品タイプ本体質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21主な用途一般用芯色
鉛筆 サンフレイムジャパン鉛筆サンフレイムジャパン(3件のレビュー)
379税込417
1ダース(12本)
当日出荷
書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
主な用途事務・学習用繰り返し・詰め替え対応
消しゴム付鉛筆 トンボ鉛筆消しゴム付鉛筆トンボ鉛筆(15件のレビュー)
589税込648
1箱(12本)ほか
当日出荷
広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用芯色
工事用鉛筆PRO シンワ測定工事用鉛筆PROシンワ測定(4件のレビュー)
229税込252
1箱(3本)
当日出荷
PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
エコ鉛筆 uni(三菱鉛筆)エコ鉛筆uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
499税込549
1箱(12本)
当日出荷
商品タイプ本体質量(g)59.3エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 128
ユニK uni(三菱鉛筆)ユニKuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12本)
当日出荷から4日以内出荷
六角軸鉛筆。
質量(g)61.5主な用途一般用商品タイプ本体
建築用 鉛筆 不易建築用 鉛筆不易(3件のレビュー)
499税込549
1袋(6本)
当日出荷
強くてなめらかな書き味。 両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色
すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 1.3mmタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式芯径(mm)1.3
ユニホルダー uni(三菱鉛筆)ユニホルダーuni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
フィールド建築用2.0mmシャープ uni(三菱鉛筆)フィールド建築用2.0mmシャープuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4芯径(mm)2材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ方式ノック式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
フィールド建築用2.0mmシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)フィールド建築用2.0mmシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(6本)
当日出荷
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)143.6×26×6質量(g)18.9芯径(mm)2.0材質墨芯商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
すみつけシャープ 1.3mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 1.3mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
269税込296
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3製品質量(g)4商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ノック式鉛筆 たくみノック式鉛筆たくみ(11件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材商品タイプ本体芯径(mm)2.0
液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ液晶保護フィルム ブルーライトカットモノタロウ(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32~33% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.15±0.015(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様紫外線低減機能取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2H~3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)ブルーライトカット率約32~33%反射防止ブルーライトカット
鉛筆 Hi-uni(ハイユニ) 単品 uni(三菱鉛筆)鉛筆 Hi-uni(ハイユニ) 単品uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
鉛筆 9852(六角消しゴム付) uni(三菱鉛筆)鉛筆 9852(六角消しゴム付)uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
消しゴム付き事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの消すゴム付き事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけ 2.0mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
559税込615
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19芯径(mm)2.0
鉛筆 9800 uni(三菱鉛筆)鉛筆 9800uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
40税込44
1本
当日出荷
三菱鉛筆のロングセラー事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
建築用すみつけ鉛筆 タジマツール(TJMデザイン)建築用すみつけ鉛筆タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(6本)
当日出荷
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。 高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシルペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色トラスコ品番813-4817質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0芯硬度HB商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)ユニシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
179税込197
1個(25本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
充電式 電動消しゴム No.40 PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40PLUS(プラス)[文具]
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適USB type-C充電式で電池の入れ替え不要キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱別売で替え消しゴムもご用意
繰り返し・詰め替え対応
アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデーアクリル板 表面強化MR板 透明アクリサンデー(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から7日以内出荷
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
色鉛筆880 単品 uni(三菱鉛筆)色鉛筆880 単品uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
鉛筆8900 トンボ鉛筆鉛筆8900トンボ鉛筆
45税込50
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラー鉛筆
主な用途一般用
11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合モデル番号:A3270、A3267、A3266、A2904、A2903、A2902セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、簡単貼り付けツール×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、超簡単貼り付けツール:ABS・紙対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)
鉛筆ユニ2H uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニ2Huni(三菱鉛筆)
990税込1,089
1個
当日出荷
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニです。なめらかな書き味です。
用途製図・木材へのマーキング。仕様1ダース硬度2H主な用途製図・木材繰り返し・詰め替え2
550x 650x5mm アクリル板 (透明) エスコ550x 650x5mm アクリル板 (透明)エスコ
13,200税込14,520
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5透明サイズ(mm)550×650アズワン品番64-7849-89
乾湿両用マーキング鉛筆”Classic” ピカマーカー乾湿両用マーキング鉛筆”Classic”ピカマーカー
269税込296
1本
当日出荷
乾いた木材にも濡れた木材にも使える乾湿両用マーキングペンシルです。DRY側は2Hの大工用黒鉛芯で、乾燥した木材へのマーキングに最適です。
トラスコ品番704-3231タイプオーバル
AQUOSsense3basic/Android One S7 フィルム 指紋防止 光沢 レイ・アウトAQUOSsense3basic/Android One S7 フィルム 指紋防止 光沢レイ・アウト
559税込615特価
1個
当日出荷
AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋防止光沢ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。 透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)
用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7高さ(cm)18表面硬度2H特性防傷加工・指紋防止横(cm)9奥行き(cm)0.1
650x1100x3mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x3mm アクリル板 (透明)エスコ
14,500税込15,950
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-86
650x1100x2mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x2mm アクリル板 (透明)エスコ
11,400税込12,540
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-82
建築用マーキング鉛筆”Classic” ピカマーカー建築用マーキング鉛筆”Classic”ピカマーカー
159税込175
1本
当日出荷
プロ仕様の最高級建築用鉛筆です。2Hの黒鉛芯で、太く力強いストロークが可能です。
トラスコ品番704-3235長さ(mm)24タイプオーバル
アップルウォッチ カバー SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4[44mm] フルカバー 表面硬度10H 防水 IPX7 エレコムアップルウォッチ カバー SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4[44mm] フルカバー 表面硬度10H 防水 IPX7エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS保護等級 IPX7相当の防水性能で画面への水の侵入を防ぎ、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途JIS保護等級 IPX7相当の防水性能で画面への水の侵入を防ぎ、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート対応機種Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]
ルモグラフ鉛筆24本セット ステッドラールモグラフ鉛筆24本セットステッドラー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ルモグラフ鉛筆とルモグラフ ブラック鉛筆をアソートにしたセットです。24本セットにはシリーズの全24種類が1本ずつ入っています。 ドイツ製
芯色商品タイプ本体鉛筆硬度9B・8B・7B・6B・5B・4B・3B・2B・B・HB・F・H・2H・3H・4H・5H・6H・7H・8H・9H寸法(mm)199×13×187質量(g)292内容全24硬度(100-9B、8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H/100B-8B、6B、4B、2B)主な用途デッサン用グリーン購入法適合
液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。