カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
    • 銅丸棒(12)
    • 銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル(4)
    • 銅パイプ(2)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(3)
  • 空調・電設資材(10)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
長さ公差(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・アズワン・泰豊トレーディング・ノーブランド・光・光モール・ナリカ・東神電気・栗山百造・ツボサン・ニチフ・DST(大同端子製造)・大阪電具(ODK)・ピラニア・ツール・アーテック[学校教材・教育玩具]・フエニックス・コンタクト・ハマイ・マグナアロイアンドリサーチ・フェルコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅棒 10mm」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から17日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷から13日以内出荷
銅丸棒 光銅丸棒(10件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド【オーダー】クロム銅丸棒ノーブランド
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 四角棒ノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
2,750税込3,025
1個
当日出荷から10日以内出荷
銅丸パイプ 光モール銅丸パイプ光モール(34件のレビュー)
429税込472
1組(2本)ほか
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】無酸素銅丸棒 外径20Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mmノーブランド(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(37件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅丸棒 光銅丸棒
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
銅パイプ 泰豊トレーディング銅パイプ泰豊トレーディング(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
示温インク塗布銅 C15-7222シリーズ アズワン示温インク塗布銅 C15-7222シリーズアズワン
8,299税込9,129
1セット
当日出荷から13日以内出荷
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
5,840税込6,424
1個
当日出荷から17日以内出荷
銅丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング銅丸棒(インゴット)泰豊トレーディング
799税込879
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmmノーブランド
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEXニチフ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
銅平角棒 泰豊トレーディング銅平角棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000厚さ(mm)2寸法(mm)10
ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mmピラニア・ツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.3
ワイヤーカッター フェルコワイヤーカッターフェルコ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φノーブランド
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
黄銅製ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。 流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理ボア径フルボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径40Φmmノーブランド
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HM ナリカ示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HMナリカ
3,600税込3,960
1セット
4日以内出荷
金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
セット内容示温インク塗布銅板(正方形):1枚、示温インク塗布銅角棒:1本型式HM寸法(mm)示温インク塗布銅板(正方形):150×150×1、示温インク塗布銅角棒:10×4×300変色温度(℃)示温インク:40(油性、可逆性あり)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ銅浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:銅(C1220P)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
銅タングステン 四角棒 ノーブランド銅タングステン 四角棒ノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
形状四角棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
リード端子 リード端子 東神電気リード端子 リード端子東神電気
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5
電気分解用炭素棒セット ナリカ電気分解用炭素棒セットナリカ
6,000税込6,600
1組(5セット)
6日以内出荷
塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
示温インク塗布銅板・角棒(3種) ナリカ示温インク塗布銅板・角棒(3種)ナリカ
8,300税込9,130
1セット
8日以内出荷
届いたらすぐ使える熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅板と銅角棒のセットです。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃セット内容示温インク塗布銅板(正方形)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅板(コの字)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅角棒(10×4×300mm)
高圧引下線接続用コネクタ 大阪電具(ODK)高圧引下線接続用コネクタ大阪電具(ODK)
23,980税込26,378
1箱(10個)
5日以内出荷から13日以内出荷
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm