カテゴリ

  • 厨房用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(8)
  • 安全保護具(5)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋲止め」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロックたたきリベットセット(ナベタイプ)フジロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1パック(100組)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-1
大カシメ FAMILY TOOL大カシメFAMILY TOOL(15件のレビュー)
439税込483
1セット(30組)
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理BSメッキ
鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]鳩目鋲PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
449税込494
1箱(250個)
当日出荷
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm穴径:Φ約5mm数量:1箱約250個入り
材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS0304
J点字鋲 日本ハートビル工業J点字鋲日本ハートビル工業
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応設置方式埋込方式
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
大カシメプライヤーセット FAMILY TOOL大カシメプライヤーセットFAMILY TOOL(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。材質スチール製+ニッケルメッキ仕様下穴ポンチ3mm、下敷き頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
鉄セメント サンホーム鉄セメントサンホーム(13件のレビュー)
959税込1,055
1缶(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
内装クリップはがし V型 モノタロウ内装クリップはがし V型モノタロウ(19件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。先端幅(mm)23口開き(mm)7全長(mm)235軸径(Φmm)9.5質量(g)158軸長(mm)120材質(軸)カーボンスチール材質(グリップ)PP
丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂丸リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
329税込362特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
鋲・釘抜き ANEX鋲・釘抜きANEX(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付全長(mm)169軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30質量(g)131トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
ボストンバッグ エスコボストンバッグエスコ
6,980税込7,678
1個
当日出荷
底鋲付き。ショルダーベルトは裏面滑り止めのパッド付です。
材質コットン (900デニール)寸法(mm)800×360×395 (H)
ハトメ鋲 250コ入 オープン工業ハトメ鋲 250コ入オープン工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12個)
当日出荷
ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられます
材質真ちゅう製トラスコ品番808-2014入数(個)250
何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫コクヨ(18件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキットサーボモータ1軸拡張パーツセットワンダーキット
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
9mm カシメパンチセット エスコ9mm カシメパンチセットエスコ
8,480税込9,328
1個
当日出荷
エスコ品番EA576MT-1
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱) 大阪魂黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック点鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
299税込329
1個ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業)ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2VLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
進化シリーズ 釘袋 KH(基陽)進化シリーズ 釘袋KH(基陽)(3件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
材質1680デニールナイロン生地適合ベルト幅(mm)60
本職用 ウロコ取り アークランドサカモト本職用 ウロコ取りアークランドサカモト
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り長さ(mm)約205仕様魚の身を傷つけにくい形状鋲:平ら柄長さ(mm)約115寸法(幅W×長さL)(mm)頭部:35×長さ80
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3HLAMP(スガツネ工業)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
フットマーク 通学バッグ スポーツバッグ型 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ トート フットマークフットマーク 通学バッグ スポーツバッグ型 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ トートフットマーク
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
通学かばん
用途スクールバック材質ポリエステル100%(表地900デニール)質量(g)800容量(L)21幅(cm)43.5機能滑り止めつき肩ひも、サイドポケット、肩ひもを補強する鋲、カバンの角にパイピング、カバン底に鋲高さ(cm)27厚さ(cm)13適合年齢(歳)中学生・高校生など
ステンお好みカップ ノーブランドステンお好みカップノーブランド
679税込747
1個
当日出荷
鋲止め・食洗機対応。
用途お好み焼きの生地作りに。材質ステンレス鋼
本焼 土間鏝 山ウ本焼 土間鏝山ウ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め特殊鋲使用で強度UP。
用途土間施工作業に。板厚(mm)0.7
ボルト固定具 未来工業ボルト固定具未来工業
1,898税込2,088
1箱(10本)
翌々日出荷
天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様ガス式鋲打機対応適合ボルト径W3/8
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック線鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
Master line ステンレス穴あき三徳包丁 パール金属Master line ステンレス穴あき三徳包丁パール金属
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
モリブデン・バナジウム鋼。穴あきで切れ離れ抜群。丈夫な三本鋲止めです。研ぎ直しができるので、ながくお使いいただけます。ご注意:つけ置き洗いはしないでください。
材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有) 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110℃)質量(g)144全長A×幅B×高さC(mm)290×45×15刃渡り(mm)165
風ウエイト 固定用ウエイト 2本組 多摩川クラフト風ウエイト 固定用ウエイト 2本組多摩川クラフト
35,980税込39,578
1組(2本)
7日以内出荷
車に積める二つ折りでコンパクトな重りです。 自重8.5kg以上、スパイク付きの特許ウエイトです。A面・B面の使い分けが可能。A面 : タイル張床の滑り止めです。病院や地下鉄構内など、円滑なタイル張りの床で滑り止め効果を発揮します。B面 : アスファルトのスパイク/鋲です。駐車場や道路など、アスファルトで舗装された地面に高いグリップ機能を発揮します。
質量(kg)8.5×2本組寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1370×50×15アズワン品番65-1794-68
ラミパック 2巻入り dialon(ダイアロン)ラミパック 2巻入りdialon(ダイアロン)
97,980税込107,778
1セット(2巻)
3日以内出荷
万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
形状ロール3インチ紙管巻シルバー面積(m2)50.4
9mm カシメパンチ エスコ9mm カシメパンチエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合9mm用エスコ品番EA576MS-1材質スチール寸法(mm)打ち棒:Φ12×120質量(g)本体:105、台:130台座寸法(mm)Φ35×17
鋼神 三徳包丁 タフコ鋼神 三徳包丁タフコ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
モリブデン鋼のすばらしい切れ味。食器洗い乾燥機対応口金付三本鋲止め
材質刃:モリブデン鋼/柄:ポリアセタール樹脂/桂:ステンレスシルバー質量(g)151寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×48×18
エコクリーン 18-8横口スキンマー 日本メタルワークスエコクリーン 18-8横口スキンマー日本メタルワークス
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。
形状横口
エコクリーン 18-8スープレードル 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル日本メタルワークス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。