カテゴリ

  • 作業工具(49)
    • 片刃鋸(20)
    • 両刃鋸(1)
    • 片刃鋸用(12)
    • 引き回し鋸(3)
  • 農具(19)
    • 鞘入り(7)
    • 折込式(4)
絞り込み
刃長(mm)
  • 150
  • 80(29)
  • 100(41)
  • 110(28)
  • 120(131)
  • 130(26)
  • 160(37)
  • 165(34)
  • 170(70)
  • 180(102)
  • 200(50)
  • 210(321)
  • 225(39)
  • 240(297)
  • 250(104)
  • 265(43)
  • 270(186)
  • 300(172)
  • 330(61)
  • 360(23)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(5)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 1.2(3)
  • 1.41(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 2.4(5)
  • 2.5(5)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • Silky(ユーエム工業)(5)
  • 千吉(1)
  • レザーソー(2)
  • アルス(6)
  • 神沢精工(6)
  • 玉鳥産業(3)
  • エスコ(2)
  • 神沢(2)
  • Strong Tool(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 別所二郎作(2)
  • 石黒金属(2)
  • 大福(2)
  • SK11(2)
  • WIZ'A(2)
  • 与板利器工業(2)
  • キンボシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋸」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニミニ2プラ用 Silky(ユーエム工業)ミニミニ2プラ用Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。刃渡り(mm)150切り幅(mm)0.82目数24枚目/30mm
バーコ ハックソージュニア BAHCO(バーコ)バーコ ハックソージュニアBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断ノコ刃サイズ(mm)150トラスコ品番370-6621質量(g)180
ライフソークラフト145 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソークラフト145岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソークラフト145替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5818質量(g)23刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
スマートソー 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)275ピッチ(mm)2.5仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284質量(g)181板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
スマートソー 廻挽き タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 廻挽きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソーきつつき150岡田金属工業所(ゼットソー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカットピッチ(mm)24P/インチ仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
剪定鋸デラックス アルス剪定鋸デラックスアルス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突目150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
スマートソー 替刃 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)
699税込769
1個
当日出荷
面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
刃渡り(mm)150トラスコ品番796-7195質量(g)23
剪定鋸デラックス 替刃 アルス剪定鋸デラックス 替刃アルス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4岡田金属工業所(ゼットソー)
789税込868
1枚
当日出荷
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
ミニパネルソー導突硬木150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突硬木150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.2
スマートソー 替刃 廻挽 タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 廻挽タジマツール(TJMデザイン)
699税込769
1個
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。
質量(g)16刃渡り(mm)150
スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 押切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸ブラック  本体 アルス剪定鋸ブラック 本体アルス(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様替刃板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
剪定鋸ブラック 替刃 アルス剪定鋸ブラック 替刃アルス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋸鎌 千吉 金ステンレス鋸鎌千吉 金
1,198税込1,318
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途鋸鎌刃長(mm)150刃幅(mm)30柄長さ(mm)220全長(mm)350仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)100刃の種別全鋼
ミニミニ2金属用 Silky(ユーエム工業)ミニミニ2金属用Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。刃渡り(mm)150切り幅(mm)0.82目数42枚目/30mm
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体 与板利器工業CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体与板利器工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)150材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
ミニミニ2木工用 Silky(ユーエム工業)ミニミニ2木工用Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 生乾燥木材の薄板・ベニヤに適しています。刃渡り(mm)150切り幅(mm)0.78目数24枚目/30mm
HIPPER 替刃 レザーソーHIPPER 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事刃長(mm)150ピッチ1.7トラスコ品番769-2587質量(g)200ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ウッドスリム 替刃 玉鳥産業ウッドスリム 替刃玉鳥産業
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ファミリーソー用 替刃 Strong Toolファミリーソー用 替刃Strong Tool
489税込538
1セット(3枚)
翌々日出荷
刃長(mm)150全長(mm)150トラスコ品番859-2856材質鋸刃:カーボン鋼山数32山
ツッキリソー S型 替刃 神沢ツッキリソー S型 替刃神沢
579税込637
1個
当日出荷
用途石膏ボード・窯業系サイディング・スレートなどに刃長(mm)150刃厚(mm)1.6材質(刃)SK-3刃渡り(mm)150鋸目(山/寸目)12
シルキーナタ 両刃150 Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃150Silky(ユーエム工業)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)150材質合金鋼刃厚(mm)5.7
ツッキリソー S型 神沢ツッキリソー S型神沢
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1丁2役、キリ+突き廻し鋸。先端のキリで切り込み穴があけられます。腰が強く、曲がりにくい厚手鋸刃(従来鋸刃の120~170%厚)電気工事・配管工事・換気口などの穴あけに押し切り。
用途石膏ボード・窯業系サイディング・スレートなどに刃渡り(mm)150刃厚(mm)1.6材質(刃)SK-3鋸目(山/寸目)12
ステンレスA型鋸鎌 金星ステンレスA型鋸鎌金星
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)150全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌浅香工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170