カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • 片刃鋸(10)
    • 片刃鋸用(7)
絞り込み
刃長(mm)
  • 168(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 250(13)
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 550~600未満(5)
ピッチ(mm)
  • 1.4
  • 1(27)
  • 1.05(7)
  • 1.2(10)
  • 1.3(9)
  • 1.41(9)
  • 1.5(87)
  • 1.6(7)
  • 1.7(33)
  • 1.75(61)
  • 1.9(5)
  • 2(8)
  • 2.1(4)
  • 2.15(21)
  • 2.2(10)
  • 2.4(22)
  • 2.5(45)
  • 3(48)
  • 4(16)
  • 8(5)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • レザーソー(2)
  • SHARK SAW(2)
  • SK11(2)
  • 河部精密工業(KSK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋸」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK)KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)18山トラスコ品番361-7475質量(g)135板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ8寸目岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250刃渡り(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.4トラスコ品番818-5797質量(g)179板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66
ハンディ160アサリ無 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無岡田金属工業所(ゼットソー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー8寸目 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
5,998税込6,598
1パック(6枚)
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 一般木材用SHARK SAW
698税込768
1枚
当日出荷から5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 一般木材用SHARK SAW
1,688税込1,857
1丁
当日出荷から5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
木工用角度切鋸 SK11木工用角度切鋸SK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。全長(mm)350ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切り材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
木工用角度切鋸用替刃 SK11木工用角度切鋸用替刃SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木工用角度切鋸専用替刃。ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切り刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)中空特殊樹脂
ゴールド鋸ゴムグリ タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸ゴムグリタジマツール(TJMデザイン)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)エラストマー樹脂
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1丁
5日以内出荷
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。全長(mm)587刃長(mm)250材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂質量(g)152適合替刃GNB-250FB刃ピッチ(mm)1.4
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃) レザーソーホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃)レザーソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能刃長(mm)250ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.6質量(g)20
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸) レザーソーホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)レザーソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能刃長(mm)250ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.6質量(g)92
剪定鋸特集