カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 切削工具(15)
  • 空圧工具(14)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼板釘」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAPMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,070税込9,977
1セット(2箱)ほか
当日出荷
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,298税込10,228
1箱(2000本×2箱)ほか
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
20,980税込23,078
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘) 若井産業カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘)若井産業
1,298税込1,428
1箱(1kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め長さ(mm)32胴部スクリュー材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5入数約1050本番手#14
セーフティインソール踏み抜き防止用 モリトセーフティインソール踏み抜き防止用モリト(20件のレビュー)
899税込989
1足
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工材質(表面)ポリエステル踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
NS3050T アマテイNS3050Tアマテイ
31,980税込35,178
1ケース(250本×32巻)
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表モノタロウ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。 ※粉受けは、取り外し不可、ボード面に沿って折りたためます。
用途行動予定表と週間予定表として材質(芯材)MDFボード材質(表面)ホーロー設置方式壁掛有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)550×415取扱説明書(0.7MB)
プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1箱(200本×20巻)
9日以内出荷
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
ドリスク ウエハー ユニクロ KNフジニッテイドリスク ウエハー ユニクロKNフジニッテイ
999税込1,099
1箱(120本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツKITA(喜多)
3,698税込4,068
1足
3日以内出荷
・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプブーツ
スピンドル アルミ 軟質 1000本 タイルメントスピンドル アルミ 軟質 1000本タイルメント(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱
当日出荷
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈KITA(喜多)
3,398税込3,738
1足
3日以内出荷
・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティショートブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」、「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験クリア)・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止 / 制菌・消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
ダンバゼロパッキン付(ステンレス) 若井産業ダンバゼロパッキン付(ステンレス)若井産業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500本)
当日出荷
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)ねじの呼びM4寸法・サイズ(mm)4.0×16仕様パッキン付材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)0.5表面処理パシペート頭径(mm)10
鋼板用高圧エア釘打 マキタ鋼板用高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
KSハサミーノ 国元商会KSハサミーノ国元商会
759税込835
1個
当日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
シート押さえ ファームガーデンシート押さえファームガーデン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。頭部径(Φmm)65長さ(mm)180
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
448税込493
1箱(265本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
スピンドル シンチュウ 軟質 1000本 タイルメントスピンドル シンチュウ 軟質 1000本タイルメント
1本
取扱停止中
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。 保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。 真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。
材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1束(8枚)
3日以内出荷
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
NSP型枠(45mm)フラット巾止 NSPNSP型枠(45mm)フラット巾止NSP
14,980税込16,478
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.23MB) (0.15MB)
ANピン ANP-24S 2000本 タイルメントANピン ANP-24S 2000本タイルメント
1本
取扱停止中
寸法L(mm)24トラスコ品番850-8066セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ANピン ANP-22S 2000本 タイルメントANピン ANP-22S 2000本タイルメント
1本
取扱停止中
寸法L(mm)22トラスコ品番850-8065セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ ユニカ単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズユニカ
61,206税込67,327
1セット
翌々日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。全長(mm)307有効長(mm)135
UR21 複合材用ショート STシャンク ユニカUR21 複合材用ショート STシャンクユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ANピン ANP-49S 2000本 タイルメントANピン ANP-49S 2000本タイルメント
1本
取扱停止中
寸法L(mm)49トラスコ品番850-8067セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
スチールプロテクトインソール 踏貫防止 KITA(喜多)スチールプロテクトインソール 踏貫防止KITA(喜多)
1,198税込1,318
1足
3日以内出荷
・スチール鋼板と合成樹脂(EVA)を一体化したインソールで、靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。・制菌・消臭加工の生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。・インソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成形することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。・カップインソールで足を優しく固定!
材質(生地)ポリエステル100%ブラック材質(本体)EVA樹脂・合成ゴム・スチール鋼板機能制菌×消臭加工入数1足
FUJI MARK セーフティーインソール 鈴木産業FUJI MARK セーフティーインソール鈴木産業
969税込1,066
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
ベージュ混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(4本×5パック)ほか
翌々日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
UR21 複合材用 SDSシャンク ユニカUR21 複合材用 SDSシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)