カテゴリ

  • 安全標識(6)
    • 道路標識/構内標識(4)
    • 表示旗(2)
  • 空調・電設資材(22)
    • テレビアンテナ(9)
    • その他通線工具(2)
    • ボックス/カバー(2)
    • バンド・ベルト(5)
    • 住宅・店舗照明(1)
  • 建材・エクステリア(6)
    • ポール型(1)
  • 制御機器(2)
    • 盤用架台・スタンド・取付用ポール(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 鋼管(2)
  • 建築金物(5)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼管柱」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込用ポール(ポールのみ) ユニット埋込用ポール(ポールのみ)ユニット(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ) ユニットユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ)ユニット(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(白塗装)
給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ)未来工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
標識用ポール 日本緑十字社標識用ポール日本緑十字社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質スチール
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
メドーマルク  ステンレス製ゲートポストタイタイプ サンキンメドーマルク ステンレス製ゲートポストタイタイプサンキン
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
給電ポール(埋設タイプ)ロング 未来工業給電ポール(埋設タイプ)ロング未来工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
アンテナポール サン電子アンテナポールサン電子(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様キャップ付材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)Φ25×1800
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド (ステンレスバンド用)未来工業(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
AZM ポールスタンド 日東工業AZM ポールスタンド日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド (ステンレスバンド用)未来工業
259税込285
1個
当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
マスト用取付金具 マスプロ電工マスト用取付金具マスプロ電工(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナマスト 日本アンテナアンテナマスト日本アンテナ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サビに強い
仕様穴なし
CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
省施工金具 Panasonic(パナソニック)省施工金具Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
省施工金具 Panasonic(パナソニック)省施工金具Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスマストマスプロ電工(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
PRXピタッ!と伸びるん棚 TENMA(天馬)PRXピタッ!と伸びるん棚TENMA(天馬)
14,980税込16,478
1セット(4個)ほか
当日出荷
前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。
材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼質量(kg)1.5ベージュ耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×360~430下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子住宅用引込柱マスト取付金具サン電子(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
埋込用ポール(ボルト止め用) ユニット埋込用ポール(ボルト止め用)ユニット
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
材質付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ地上デジタル薄型アンテナ日本アンテナ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)80以下
アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール竹村製作所
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
シンプル&シック景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れていますロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
PRXピタッ!と伸びるん棚 トールタイプ TENMA(天馬)PRXピタッ!と伸びるん棚 トールタイプTENMA(天馬)
16,980税込18,678
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、脚柱はジョイント部分に高さ調整機能が付いているので高さ48cmから80cmまで自由に調整可能。
ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×480~800下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ410~750耐荷重(kg)20材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼質量(kg)2
PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ TENMA(天馬)PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプTENMA(天馬)
21,980税込24,178
1セット(4箱×2台)
翌々日出荷
前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。
トラスコ品番857-6021材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼質量(kg)1.4ベージュ耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×250×360~430下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型ECLE(マツ六)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)400直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
【レンタル】土研式貫入試験器 西日本試験機【レンタル】土研式貫入試験器西日本試験機
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
独立式サイクルフック(CS-B型) ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型)ダイケン
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷
自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
BS・CSアンテナ用取付金具 マスプロ電工BS・CSアンテナ用取付金具マスプロ電工
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合BS・CSアンテナ:50cm以下質量(kg)約2
ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
2段式静音自転車ラック ダイケン2段式静音自転車ラックダイケン
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
操作性に優れ、自転車の出し入れがしやすいラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(下段レール)熱間圧延鋼板、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチールオータムグレー収納サイズ【上段】(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg【下段】(全長)1770mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1040mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg
2段式静音自転車ラック ダイケン2段式静音自転車ラックダイケン
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
省奥行2段式不着式自転車ラック ダイケン省奥行2段式不着式自転車ラックダイケン
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
引出スペースが少ない、省奥行のスライドラック用上段ラック。 スライドラックの上の空間を有効利用できます。 操作性に優れた、ガススプリング式を採用。 不着式なので着地音がせず静かです。 ユニット構造で組立が簡単です。 上段レールにはラックの引出しロック機能付き。 自転車がラックから飛び出さない防止装置付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
ポール ENDO(遠藤照明)ポールENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ポール