カテゴリ
- 測定用品(14)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- VIBRA(新光電子)(5)
- 村上衡器(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- マイゾックス(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- 三商(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- TMEHジャパン(1)
- 坂本モデル(1)
「錘 500g」の検索結果

基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
標準分銅 F-2級
村上衡器¥4,702~税込¥5,172~1個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
精密分銅セット(国家検定合格品)
村上衡器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
ニッスイ液面リレーフロート(錘)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。用途重油、軽油、灯油など![マスバケX 240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48517545-231108-02.jpg)
マスバケX 240
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷500~700gのバケを使ってシャクルことによって仕掛けを走らせてマスを誘います。アタリを取りやすく、口切れを防ぐ柔軟性を持った穂先とバケをシャープに振りやすいバットパワーの最適バランスを追求した専用調子。ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。付属品クロロプレン製ロッドベルト仕様バケ負荷:500-700g全長(m)2.4適合クランプM元径(mm)19.8継数(本)2仕舞(cm)126錘負荷(号)100-250先径(mm)2.0標準自重(g)245カーボン含有率(%)70![ロングサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48515138-231108-02.jpg)
ロングサーフT
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版全長(m)5.30継数(本)5仕舞(cm)121リールシート位置(cm)72カーボン含有率(%)99![幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48513144-231108-02.jpg)
幻覇王 弓剣
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥78,980税込¥86,8781本6日以内出荷食い込み重視 遠投・置き竿モデルが新登場付属品竿袋種別544全長(m)5.40適合号数道糸ナイロン:10-20自重(g)500元径(mm)19.7継数(本)4仕舞(cm)146錘負荷(号)20-35先径(mm)1.9カーボン含有率(%)95
新お年寄り体験スーツⅡ
坂本モデル¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。セット内容本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚
























![マスバケX 240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48517545-231108-02.jpg)
![ロングサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48515138-231108-02.jpg)
![幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48513144-231108-02.jpg)