カテゴリ
- 介護用品(10)
- 測定用品(8)
- 機構部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- VIBRA(新光電子)(5)
- 明立精機(3)
- 西日本試験機(3)
- ファーストレイト(3)
- 酒井医療(3)
- マイゾックス(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- 淡野製作所(2)
- アビリティーズ・ケアネット(2)
- SAF(セフティー)(2)
- TRUSCO(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- リス(1)
- ナベヤ(1)
- DAIM(1)
- マルイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「錘 5kg」の検索結果

枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
リハビリ用重錘バンド 5.0kg
DANNO(ダンノ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷リハビリ用としてのニーズにお応えします。鉛球の使用によりコンパクトです。手と足どちらでも使用できます。質量(kg)5寸法(cm)全幅20×全長54表面PVC+ナイロン
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
バリストーン
ミツギロン(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。用途各種看板等・バリケードの重り。材質ポリエチレン(PE)質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
マルチウェイト(注水タイプ)
DAIM(12件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
重錘バンド
アビリティーズ・ケアネット¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。 トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。材質鉄粒、ビニールレザー
重錘バンド 制菌仕様
アビリティーズ・ケアネット¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。材質鉄粒、ビニールレザー
FR重錘バンド E-917(5.0KG)ライトブルー
ファーストレイト¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷重量表示が大きく、見やすくなっています。ソフトなビニールレザー張りですので肌触りも良く、汚れた際には濡れた布で拭くことができます。
【レンタル】土研式貫入試験器
西日本試験機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
FR重錘バンド E-910(0.5KG)ライトブルー
ファーストレイト¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷重量表示が大きく、見やすくなっています。ソフトなビニールレザー張りですので肌触りも良く、汚れた際には濡れた布で拭くことができます。
FR重錘バンド E-914(2.5KG)ライトブルー
ファーストレイト¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷重量表示が大きく、見やすくなっています。ソフトなビニールレザー張りですので肌触りも良く、汚れた際には濡れた布で拭くことができます。
【レンタル】キャスポル(校正書付)
マルイ¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から3日以内出荷NETISに登録(NO.KK-980055-A) 締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。仕様【ランマー質量(kg) 】4.5【ランマー落下高さ】0.45cm【打撃面直径】0.00196m2セット内容表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケースプリンター測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字NETIS番号kK-980055-A
【レンタル】簡易貫入試験機
西日本試験機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16先端径(Φmm)25ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)重錘(kg)ハンマー/5kg
【レンタル】スエーデン式貫入試験器
西日本試験機¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印セット内容スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書クランプ(自動)5kgロッド径(Φmm)19スクリュー最大径/33mm長さ/200mmロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本)重錘(kg)10kg×2、25kg×3
スチールバンド K2965Mシリーズ
ミナト医科学¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から10日以内出荷上肢、下肢の先端に巻きつけ、負荷錘として使用します。、マジックテープで固定するため、脱着が簡単に行えます。
アルファソニック トラフグ
アルファタックル¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷アルファソニックにいよいよトラフグ専用モデルがラインナップ。8:2先調子に仕上げたチタントップによる高感度、しっかり針掛かりさせるための穂持ち、そして5kg超級にも対応するパワーを持つ。さらに、必要に応じて誘いの幅を取りやすい178レングス、特大クラスの強い引き込みでも耐えやすい脇挟みリアグリップ、電車釣行も可能なセンターカット2ピースと、トラフグ釣りに必要なファクターが全て盛り込まれている。喰わせ、カットウ釣りともに対応。用途TARGET:トラフグ全長(m)1.78寸法L1(mm)490寸法L2(mm)360元径(mm)11.8継数(本)2仕舞(cm)93錘負荷(号)25-60先径(mm)1.4標準自重(g)118