カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 防犯用品(14)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(2)

「鍵 alpha」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • アルファ ショーケース用スライディング錠 アルファ

    アルファ ショーケース用スライディング錠

    アルファ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    信頼のブランド・・・アルファ。ショーケース・ガラス戸の施錠管理に。ご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
    仕様●全長:約120mmアズワン品番65-6672-29
  • 掛金錠 アルファ

    掛金錠

    アルファ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
    材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
  • 取替鎌錠 アルファ

    取替鎌錠

    アルファ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
  • 取替錠 Wロックシリーズ アルファ

    取替錠 Wロックシリーズ

    アルファ(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • 引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ

    引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ

    アルファ
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。ピッキングに強いディンプルキー5本付。取り替えられる条件:扉厚:22~35mm、切欠穴高さ:110~150mm、切欠穴幅:20~26mm、チリ寸:12mm以下。玄関引戸
  • 鍵つき掛金錠 ハイロジック

    鍵つき掛金錠

    ハイロジック(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • ステンレス南京錠 アルファ

    ステンレス南京錠

    アルファ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オールステンレスの南京錠です。
    用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。種別カギ違い材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • ALPHA 取替ノブ アルファ

    ALPHA 取替ノブ

    アルファ(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
    用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
  • インテグラル錠 玄関 トステム アルファ

    インテグラル錠 玄関 トステム

    アルファ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • シリンダー掛金錠 アルファ

    シリンダー掛金錠

    アルファ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
    付属品取付け用木ネジシルバーキー数3シリンダーディスクシリンダー
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、自動販売機材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプル アルファ

    ディンプル

    アルファ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:万能タイプ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ディンプルシリンダーステンレスサテン目種類錠ケース/Wロック鍵付バックセット100mm
  • アクリル募金箱 鍵付き アルファ

    アクリル募金箱 鍵付き

    アルファ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    省スペースで設置できるミニサイズ!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×8
  • アクリル応募箱(白)鍵付き アルファ[販促]

    アクリル応募箱(白)鍵付き

    アルファ[販促](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大好評の鍵付タイプ!
    材質アクリル2mm(t)寸法(cm)20×20×20
  • アクリル応募箱(鍵付) アルファ

    アクリル応募箱(鍵付)

    アルファ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。 簡易的に鍵が付いています。 側面一面がスライド開閉します。 付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm
    材質アクリル2mm(t)透明寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6
  • LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • アンケートボックス アルファ[販促]

    アンケートボックス

    アルファ[販促]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    簡易的な鍵が付いています。盗難防止ワイヤーを通すための穴があります。鍵を開け、底板をスライドすることで中身が取り出せます。A4用紙が折らずに300枚入ります。アンケートやお客様のお声など、中身が見えない方が良い用紙を回収するのにおすすめな回収ボックス。
    用途抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」材質アクリル/ホワイト寸法(cm)37×27×13寸法(高さH×幅W)(cm)投入口:1.2×23
  • 掛金錠 V2550シリーズ アルファ

    掛金錠 V2550シリーズ

    アルファ
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    掛け金に鍵をプラス。キー3本付。物置・倉庫などに。
  • アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファ

    アルファ南京錠(5個 同一キー)

    アルファ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製南京錠です。
    用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ シリンダー南京錠 ALシリーズ アルファ

    アルファ シリンダー南京錠 ALシリーズ

    アルファ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    信頼のブランド・・・アルファ南京錠。ご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
    仕様●規格:50mmアズワン品番65-6672-62
  • ディンプルミリオンロック アルファ

    ディンプルミリオンロック

    アルファ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
  • 玄関の取替用シリンダー FBロック アルファ

    玄関の取替用シリンダー FBロック

    アルファ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
    用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
  • 南京錠 吊長 アルファ

    南京錠 吊長

    アルファ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール
  • アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ アルファ

    アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ

    アルファ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    サビにくい・切断しにくい。シングルロック方式。純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。鍵番号の指定はできません。
  • アルファ シリンダー南京錠 吊長 アルファ

    アルファ シリンダー南京錠 吊長

    アルファ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    信頼のブランド・・・アルファ南京錠。門扉・倉庫などの施錠管理に。ご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
  • 取替用ノブ WAKI(和気産業)

    取替用ノブ

    WAKI(和気産業)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ビス4本・ストライク・鍵5本適合ALPHAヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43取手握り玉
  • インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 アルファ

    インテグラル錠 玄関 淀川製鋼

    アルファ
    14,980税込16,478
    1組
    10日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)平備考玉座足ピッチ42mm横穴適合扉厚(mm)30~45バックセット60mmビスピッチ(mm)110