「鍵 ga-800」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引違戸 取替錠 ハイロジック引違戸 取替錠ハイロジック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
引違戸 取替錠 ハイロジック引違戸 取替錠ハイロジック(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵5本規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
7,598税込8,358
1個
当日出荷
引戸錠 ウエスト引戸錠ウエスト(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種別シリンダー錠材質アルミ
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮幅(mm)27縦(mm)160質量(g/セット)830取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
玄関引戸用 汎用召合せ錠 YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠YKK AP
5,798税込6,378
1個
当日出荷
YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取替鎌錠 アルファ取替鎌錠アルファ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKKハイロジック(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
欠品中
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
引戸召合せ内錠セット TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内錠セットTOSTEM(LIXIL)
6,298税込6,928
1セット
5日以内出荷
ブロンズセット内容錠セット×1、取付ネジセット×1
引手・召合せ内外錠セット TOSTEM(LIXIL)引手・召合せ内外錠セットTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
セット内容召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1ブロンズ
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質アルミ種別シリンダー錠仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
引違戸錠 ミネベアショウワ引違戸錠ミネベアショウワ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
欠品中
L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下L-584-SUS用鍵ジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
当日出荷
L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
適合本体L-584-SUS-1
研磨剤 100000特集