カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍵 m200」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • 樹脂製防水平面スイングハンドル ホシモト

    樹脂製防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
    用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • 笹形ハンドルキー 内外電機

    笹形ハンドルキー

    内外電機(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2本×5組)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシュハンドル 栃木屋

    フラッシュハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,134税込1,247
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
    材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
  • キー Panasonic(パナソニック)

    キー

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様リング付適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列オレンジ入数(個)2
  • プレートはずしキー Panasonic(パナソニック)

    プレートはずしキー

    Panasonic(パナソニック)(34件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2本)
    当日出荷
  • ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー 栃木屋

    キー

    栃木屋(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • キースイッチ MRKシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    キースイッチ MRKシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
    仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間角度(°)90回路数1アズワン品番67-0442-62
  • ガラス破り防止フィルム 透明板ガラス用 WAKI(和気産業)

    ガラス破り防止フィルム 透明板ガラス用

    WAKI(和気産業)
    4,598税込5,058
    1セット(2枚)
    当日出荷
    店舗などにも施工されている本格建築用。 透明度が高いので施工後も違和感がありません。 スリキズ防止処理をしたフィルムなのでキズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心。 窓の鍵を隠す警告シール付!
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
  • ノートパソコン、タブレット充電キャビネット サンワサプライ

    ノートパソコン、タブレット充電キャビネット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
    用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408収納数10電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com

    セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル

    StarTech.com
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    10個セットノートPC用セキュリティロック:標準ケンジントンスロットに対応。ロックヘッド直径18mm、ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力200kgの耐切断スチール製パソコンロック。デュアルアクセス(共通キー & 4桁暗証番号):各ロックは個別に設定が可能な4桁ダイヤル錠式で(再設定可能)、2組のキーで全ロックの開錠が可能。複数の暗証番号やキーの管理が不要。擦り傷防止: ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止するノートPC用セキュリティーワイヤー。使用するデバイスによりフィットするように3種類の異なる厚みのスペーサーが付属。優れた互換性:ノートPC、デスクトップパソコン、モニター、ドッキングステーション、オシロスコープや試験装置などの理化学機器など、各種標準ケンジントン スロット対応デバイスに対応。柔軟な取り付け:設置や保管の際に便利な面ファスナーストラップ付属。別売りのアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)との併用で、さまざまな場所へ機器の固定が可能な盗難防止パソコンセキュリティロックケーブル。万が一、鍵を紛失した場合、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能
    仕様●色:シルバー、ブラック●製品幅:58mm●製品長さ:2000mm●製品高さ:31mm●製品質量:176g●材質:スチール、プラスチック●注意:セキュリティースロットが各メーカーの指定する設計基準を満たしていない場合、引張力の値が異なる場合があります。●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0%~95%●付属品:キー、ロックスペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • スッキリポールプラス用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 スッキリボックス

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    付属品鍵 M200(No.0200同等)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材型式3503型ミディアムグレーメタリック種類スッキリボックス防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
  • シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1320mm)

    イナバ
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1320扉形式引き戸
  • シンプリー MJX(間口900mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口900mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)900ブロック数4扉形式引き戸
  • シンプリー MJX(間口1520mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1520mm)

    イナバ
    58,980税込64,878
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1520ブロック数6扉形式引き戸
  • シンプリー MJX(間口1740mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1740mm)

    イナバ
    65,980税込72,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1740扉形式引き戸必要ブロック数(個)6
  • シンプリー MJX(間口1100mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1100mm)

    イナバ
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1100ブロック数4扉形式引き戸
  • 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ

    収納庫 シンプリー フランネルグレー

    イナバ
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷から44日以内出荷
    落ち着いた端正な佇まい。収納庫の本体色と扉色に光沢感がひかえめなフランネルグレーを採用しました。凹凸の少ないシンプリーの造形と落ち着いた色合いで、住宅と調和する上質でモダンな印象のエクステリアを演出します。ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    FG(フランネルグレー)
  • シンプリー MJX(間口1940mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1940mm)

    イナバ
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1940扉形式引き戸
  • シンプリー MJX(間口2160mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口2160mm)

    イナバ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)2160扉形式引き戸