カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(4)
    • 荷台収納(3)
    • 締具関連(1)
  • 建材・エクステリア(3)
    • 玄関まわり関連商品(3)
  • 建築金物(6)
    • マンホール・グレーチング専用ハンドル(4)
    • 窓用金物(1)
  • 作業工具(2)
    • 手鈎(てかぎ)/ノンコ(2)
  • 整備工具・収納(2)
    • ベルトはり/ゆるめ関連工具(2)
  • 農具(1)
    • クリーナー・手入れ用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • ケーブルキャッチャー(1)
  • 防災用品(1)
    • テント道具(1)
  • 安全用品(14)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍵棒」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット引っ張り棒 モノタロウパレット引っ張り棒モノタロウ(45件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。材質ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)10シルバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
パレット引っ張り棒 ステンレス製 JET INOUE(ジェットイノウエ)パレット引っ張り棒 ステンレス製JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。材質ステンレス
フック棒 中西産業フック棒中西産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
地長(手鈎) 金口製作所地長(手鈎)金口製作所(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫爪長さ(mm)約48
らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)らくあげEIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
ベルトフックツール KTCベルトフックツールKTC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
シャッター棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)シャッター棒FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
シャッター棒 リング付 ハイロジックシャッター棒 リング付ハイロジック(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
灰かき棒 グリーンライフ灰かき棒グリーンライフ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
全長(mm)420材質ステンレス先幅(mm)50
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
棒カギのみ ウエスト棒カギのみウエスト(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用材質真鍮寸法(mm)約L77×W23質量(g)約14適合本体ウエスト532本締錠
マンホール用取手 TRUSCOマンホール用取手TRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
ベルト引っ掛けツール モノタロウベルト引っ掛けツールモノタロウ(24件のレビュー)
798税込878
1本
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20
取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ取手 マンホール・グレーチング用モノタロウ(40件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)205RoHS指令(10物質対応)対応
救急カート ナビス(アズワン)救急カートナビス(アズワン)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。 出し入れが便利なロングハンドルタイプ。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。 施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。 別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。 組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板質量(kg)57キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
救急ワゴンR3 EW-5R3A ナビス(アズワン)救急ワゴンR3 EW-5R3Aナビス(アズワン)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302アズワン品番0-4558-41
カーゴバー エバープラウドカーゴバーエバープラウド(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金直径(Φmm)38/31寸法(mm)取付面/65×104
ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)ステンレス製散水栓ボックスSPG(サヌキ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
美しくて丈夫なステンレス製種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
自転車用ヘルメットロック トライメイト自転車用ヘルメットロックトライメイト(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
ステンレス ターンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ターンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
鯨カギ TKG鯨カギTKG(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
組立式木製収納ボックスワイド Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイドAsmix(アスカ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)19.8(組合せ時)耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363連結上下左右可、積上げ4段まで
E-ドライボックス 100L ハクバ写真産業E-ドライボックス 100Lハクバ写真産業
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、底マット×1、アジャスター足×4材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット質量(kg)24.5容量(L)100電源AC100V、50-60Hz定格消費電力(W)20内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×970×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×990×315除湿方式乾燥剤除湿方式
E-ドライボックス 40L ハクバ写真産業E-ドライボックス 40Lハクバ写真産業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、棚×1、六角レンチ、棚マット×1、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット質量(kg)8.5容量(L)40電源AC100V、50-60Hz定格消費電力(W)20内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×360×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×400×315除湿方式乾燥剤除湿方式
車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用サンワサプライ
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。 耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。 幅80mm、厚み50mm以下の支柱に取付け可能です。 タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.4耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×315×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ幅80mm、厚さ50mm以下の支柱
車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用サンワサプライ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。 耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。 直径40mm以下の円柱に取付け可能です。 タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ直径40mm以下の円柱
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0mゲート工業(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0mゲート工業
299,800税込329,780
1セット(2台)
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き
ヘルメットロック ZATTAヘルメットロックZATTA
489税込538
1個
4日以内出荷
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。2つ目のヘルメットを固定した場合やちょっとした荷物をかけたい時に役立ちます。
用途ヘルメットの保管、荷物を掛ける等付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール寸法(mm)45×20×65ブラック質量(g)53
ヘルメットロック HMD WORKSヘルメットロックHMD WORKS
489税込538
1個
4日以内出荷
自転車やバイク用のヘルメットホルダーです。簡単に取り付けでき、ヘルメットをしっかりロックします。ヘルメットのほか、ちょっとした荷物を掛けたい時にも便利です。
用途ヘルメットの保管、荷物を掛ける等付属品鍵×2個、固定用保護シール、六角レンチ寸法(mm)45×20×65ブラック質量(g)53
ライトスライダー 引っ張り棒 日軽金アクトライトスライダー 引っ張り棒日軽金アクト
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
ライトスライダーに使用する部品(引っ張り棒)です
関連資料(0.6MB)
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
鍵付コーナーパチン錠 栃木屋鍵付コーナーパチン錠栃木屋
3,598税込3,958
1個
14日以内出荷
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)247RoHS指令(10物質対応)対応
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。