カテゴリ

  • 物流用品(25)
    • 雑用チェーン(21)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.4
  • 0.1(23)
  • 0.15(24)
  • 0.2(23)
  • 0.3(31)
  • 0.5(29)
  • 1(89)
  • 1.5(32)
  • 2(138)
  • 2.5(29)
  • 3(92)
  • 3.5(25)
  • 4(69)
  • 5(130)
  • 6(43)
  • 10(109)
  • 15(54)
  • 20(21)
  • 30(180)
  • 50(23)
使用荷重
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 40(7)
  • 70(5)
ブランド
  • ニッサチェイン(2)
  • エスコ(4)
  • ユニット(1)
  • ラクテム(17)
  • YKK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鎖」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム
679税込747
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
349税込384
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
919税込1,011
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 ニッサチェインマンテルチェーン SUS304ニッサチェイン
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付ラクテム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付ラクテム
849税込934
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付ラクテム
869税込956
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付ラクテム(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付ラクテム
939税込1,033
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ラクテム マンテルチェーン ステンレス ラクテムラクテム マンテルチェーン ステンレスラクテム
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
849税込934
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) エスコ2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6寸法A(mm)11.7寸法B(mm)6チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)2.3
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
999税込1,099
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
チェーン 3.3mm巾×400mm ユニットチェーン 3.3mm巾×400mmユニット
219税込241
1本
翌日出荷
バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2337幅(mm)3.3全長(mm)400質量(g)8.1
玉鎖特集