カテゴリ

  • 物流用品(25)
    • 雑用チェーン(2)
    • チェーンスリング部材(14)
  • 安全用品(4)
    • 区画チェーン(4)
絞り込み
長さ(m)
  • 2.5
  • 0.1(23)
  • 0.15(24)
  • 0.2(23)
  • 0.3(31)
  • 0.4(26)
  • 0.5(29)
  • 1(89)
  • 1.5(32)
  • 2(138)
  • 3(92)
  • 3.5(25)
  • 4(69)
  • 5(130)
  • 6(43)
  • 10(109)
  • 15(54)
  • 20(21)
  • 30(180)
  • 50(23)
使用荷重
  • 250(1)
  • 350(1)
ブランド
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • コンドーテック(4)
  • KITO(キトー)(5)
  • ラクテム(3)
  • CM(9)
  • アイビッグ(4)
  • pewag(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鎖」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
7,990税込8,789
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
コーンチェイン ニッサチェインコーンチェインニッサチェイン(4件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利 両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単
用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。材質ポリエチレン内径(Φmm)約100チェーン内寸(mm)23×8RoHS指令(10物質対応)対応
ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewagウィナー・グレード10 ウィナー200pewag
6,098税込6,708
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
29,980税込32,978
1袋(15本)
5日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
チェーン 10mm アイビッグチェーン 10mmアイビッグ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
CM チェーン 12.7 CMCM チェーン 12.7CM
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)5呼び12.7質量(kg/m)3.8寸法B(mm)18.3寸法C(mm)35.7チェーン線径(Φmm)12.7線径A(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 5.6 CMCM チェーン 5.6CM
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)0.9呼び5.6質量(kg/m)0.7寸法B(mm)7.5寸法C(mm)17チェーン線径(Φmm)5.6線径A(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 10 CMCM チェーン 10CM
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン 13mm アイビッグチェーン 13mmアイビッグ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
ハンドチェーン KITO(キトー)ハンドチェーンKITO(キトー)
6,198税込6,818
1本
10日以内出荷
ガンメタチェーン AIOULE(ふじわら)ガンメタチェーンAIOULE(ふじわら)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
チェーン 6mmx2.5M アイビッグチェーン 6mmx2.5Mアイビッグ
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)1.1適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx2.5M アイビッグチェーン 8mmx2.5Mアイビッグ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)2適合チェーン線径(Φmm)8
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
28,980税込31,878
1袋(15本)
9日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型
CM チェーン 22.2 CMCM チェーン 22.2CM
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)13呼び22.2質量(kg/m)11.6寸法B(mm)28.9寸法C(mm)57.2線径A(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 31.7 CMCM チェーン 31.7CM
349,800税込384,780
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)26呼び31.7質量(kg/m)23.4寸法B(mm)44.2寸法C(mm)99.5線径A(Φmm)31.7RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 25.4 CMCM チェーン 25.4CM
209,800税込230,780
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)17呼び25.4質量(kg/m)14.8寸法B(mm)37.8寸法C(mm)77.9線径A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 15.9 CMCM チェーン 15.9CM
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 19 CMCM チェーン 19CM
84,980税込93,478
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)10呼び19質量(kg/m)9.3寸法B(mm)26.7寸法C(mm)54.9チェーン線径(Φmm)19線径A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 7.1 CMCM チェーン 7.1CM
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテックワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)コンドーテック
47,980税込52,778
1袋(15本)
9日以内出荷から22日以内出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メッキハンドチェーン KITO(キトー)メッキハンドチェーンKITO(キトー)
7,698税込8,468
1本
10日以内出荷