カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 医療(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「鏡レール」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミジョイナー(V溝付) 光アルミジョイナー(V溝付)
629税込692
1本
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ全長(mm)1995
アルミモール 見切りコ型 アルインコアルミモール 見切りコ型アルインコ
829税込912
1本
当日出荷
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
アルミボーダー 光モールアルミボーダー光モール(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
ジョイナーエ型 光モールジョイナーエ型光モール(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
化粧鏡止め金具 TOTO化粧鏡止め金具TOTO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セットほか
当日出荷
アルミジョイナー 光アルミジョイナー(4件のレビュー)
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
アルミ面取ジョイナー 光モールアルミ面取ジョイナー光モール
359税込395
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミV型レール ハイロジックアルミV型レールハイロジック(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820材質アルミA6063S-T5
取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ 高島取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ高島(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミジョイナー 光モールアルミジョイナー光モール(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
アルミチャンネル 30x15x2.0 アルインコアルミチャンネル 30x15x2.0アルインコ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
ステンレス薬品保管庫 アズワンステンレス薬品保管庫アズワン
175,000税込192,500
1個
当日出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01仕様鍵付付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール寸法(mm)690×520×700質量(kg)約33荷姿完成品引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミチャンネルACST 光モールアルミチャンネルACST光モール(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ見切りコ型3.5 アルインコアルミ見切りコ型3.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
どこでも下地 スピード・ミニ4 高島どこでも下地 スピード・ミニ4高島(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6mL)
当日出荷
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)耐荷重(kg)35
フラットレール TA6 ケージーパルテックフラットレール TA6ケージーパルテック
519税込571
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
アルミジョイナーエ型3.5 アルインコアルミジョイナーエ型3.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ アズワン折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズアズワン
83,100税込91,410
1セット
5日以内出荷
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。アズワン品番65-8273-90
木製フィッティングルーム ラウンドタイプ ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ラウンドタイプストア・エキスプレス
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。 鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。) カーテンレール・1点掛けフック付き カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木製(強化コート紙貼り)厚さ(mm)( 鏡)5質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206/ステージ:80×79.5×11寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)61×152
内視鏡用くもり止め デフォッガー フジメディカル内視鏡用くもり止め デフォッガーフジメディカル
13,980税込15,378
1箱(20本)
6日以内出荷
内視鏡レンズのくもり・結露を防ぎ、視界をクリアに保ちます。 スポンジはシール付きなので、患者ドレープ等に貼り付けて使用できます。 放射線滅菌済(個包装)スポンジ(20枚)付き。
容量(g)6アズワン品番7-3516-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000031医薬品医療機器等法一般医療機器
カベッコ(ABS樹脂製) イイファスカベッコ(ABS樹脂製)イイファス
2,298税込2,528
1パック(100個)
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファスカベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)イイファス
3,598税込3,958
1パック(100個)ほか
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
木製フィッティングルーム ※カーテン別売 ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ※カーテン別売ストア・エキスプレス
109,980税込120,978
1台
翌日出荷
【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)素材木製 強化コート紙貼り
ドレッサーにもなるテーブル YAMAZEN(山善)ドレッサーにもなるテーブルYAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
普段はテーブル、その場でメイクできるドレッサー。本体は完成品、脚を取り付けるだけの簡単設置。天板を上げると正方形の鏡が登場、角度は3段階で調整も可能。テーブルの下には引き出し収納があり、中が見渡せて、金属レール付きで出し入れも楽々。そのままドライヤーを使ったり携帯も充電できる、2口コンセント付き。背中側もすっきりな背面化粧仕上げなので、センターテーブルとしても活躍。
用途化粧台、ドレッサー、サイドテーブル、センターテーブル、ローテーブル、メイクスペースとして。鏡台 メイク 一人暮らし コンパクト。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板質量(kg)18.5耐荷重(kg)天板20、引き出し3電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×39.5/70.5コンセント2口(合計1500Wまで)寸法(縦×横)(cm)鏡:27.5×27.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×27.5×深さ13(側板)/22(有効)
折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプストア・エキスプレス
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
【商品特徴】移動ラクラクで催事場、セール、イベントで大活躍!オフィス等の更衣室にもご使用いただけます。 床部を折りたたんでそのまま移動できます。背板は上部と下部に分割することで持ち運びが簡単!不使用時は、省スペースに保管できます。床面はアジャスターでしっかり安定。汚れが目立ちにくいカーペット床です。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。 外から見えない安心の交差カーテンレール。
用途【特記事項】鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です質量(kg)44サイズ(cm)幅93.8×奥行99×高さ202 折りたたみ時:幅91.4×奥行40×高さ200寸法(cm)鏡全体:幅50×奥行2×高さ122 鏡面:幅45×高さ117 鏡厚:3mm素材スチール製 粉体塗装(ホワイト) 鏡枠:スチール
マツヨシ電動昇降式ストレッチャー 松吉医科器械マツヨシ電動昇降式ストレッチャー松吉医科器械
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
バッテリー式2モーターにより手元スイッチで背上げと昇降の操作が可能です。 サイドレールは上下スライド式で、上部・下部それぞれ左右に設置しているので、上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査に対応します。 厚手のマットレスの採用により検査後のリカバリー用としても最適です。
Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー) 精研Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー)精研
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。 上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。 内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。 壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロックタイプ浸漬耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800松吉医科器械コード24-2473-02
Eホルダー用壁取付用ガイドレール 精研Eホルダー用壁取付用ガイドレール精研
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック、L字型フック松吉医科器械コード24-2473-10
Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー) 精研Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー)精研
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック耐荷重(kg)1.3
デフォッガー 内視鏡用くもり止め  28-0102 20ホン フジメディカルデフォッガー 内視鏡用くもり止め 28-0102 20ホンフジメディカル
13,980税込15,378
1箱
12日以内出荷
くもり止めの効果に優れ、内視鏡レンズのくもり、結露の発生を防ぎ視界をクリアに保ちます。スポンジはシール付きなので患者ドレープなどに貼り付けて使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000031医薬品医療機器等法一般医療機器
木製家具EJシリーズ ロッカー プラス[家具]木製家具EJシリーズ ロッカープラス[家具]
99,980税込109,978
1台
25日以内出荷
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」ロッカー。 ハンガーレール部分がスライドして手前に引き出せて、ハンガーに掛けたコートや上着の出し入れがしやすいスライドハンガーレール式。 ロングコートにも対応します。 同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
マホガニー付属品スライドハンガーレール、鏡、ネクタイ掛、鍵2枚付材質本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金最大積載量(kg)スライドハンガー=10、底板=30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×407×1653(ハンガー等含まず)関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付