カテゴリ

  • 店舗什器・備品(8)
    • くじ・抽選(4)
    • 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 船灯/信号器具/形象物(4)
  • 厨房用品(1)
    • 保存容器・調味料入れ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • ワン(2)
  • 建材・エクステリア(1)
    • チャイム(1)
  • 防犯用品(1)
    • 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ(1)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 学童・教育用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鐘」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮 手振鈴 林田砲金所真鍮 手振鈴林田砲金所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】 岩崎製作所砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】岩崎製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から17日以内出荷
塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
大当たりゴールデンベル アルファ[販促]大当たりゴールデンベルアルファ[販促](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
大きな鐘の音でイベントをアピール。
材質スチール・木寸法(Φ×高さH)(cm)8.9×14
真鍮手振り鈴 カンダ[厨房用品]真鍮手振り鈴カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:真鍮、柄:天然木
呼び出しベル シンビ呼び出しベルシンビ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装直径(Φmm)85高さ(mm)50
ハンドベル 日本演出ハンドベル日本演出
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
呼び出しベル モノタロウ呼び出しベルモノタロウ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。
用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に材質スチールシルバー直径(Φmm)85高さ(mm)50
山菜採り 山歩き用熊ベル 中林製作所山菜採り 山歩き用熊ベル中林製作所(11件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約W52×H180×D45質量(g)115アズワン品番64-3219-07対象動物
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
大当たりビッグベル アルファ[販促]大当たりビッグベルアルファ[販促]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大きな鐘の音でイベントをアピール。
材質スチール・木寸法(Φ×高さH)(cm)9.8×19
真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色
鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
364税込400
1セット(10個)
当日出荷
可愛い音色の鈴です材質:金属。サイズ:Φ20×14mm。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質金属寸法(mm)Φ20×14
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ハンドベル KCハンドベルKC
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ポップでカラフルなマルチマラーで、持ち手の先端には音階表記がついており演奏性にも優れています。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。
用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め質量(g)(1つ当たり)85~95前後全長(cm)約13.4
タングドラム ONETONEタングドラムONETONE
8,198税込9,018
1台
当日出荷
タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。マレットでキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。OTTG-10は、Dメジャースケール、筐体の大きさからタングドラム独特の「響き」をより体感できる、本格派モデルです。お寺の鐘をついたような包み込む柔らかいサウンドに加えて音の振動がダイレクトに体に伝わりやすいため、より心地よいヒーリング効果が体感できます。※9曲分の楽譜集が付属致します。タングドラムとはスリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。【商品スペック】キー:11音(Dメジャー・スケール)材質:カーボンスチール(炭素鋼)付属品:専用ケース(バッグ)、取扱説明書(楽譜集付)、マレット×2本、マレット置き、フィンガーピック×4、キーナンバーステッカー本体重量:約1,950g本体サイズ:25.5×25.5×14.5cm
振鈴  (直径130×長さ240) 友屋振鈴 (直径130×長さ240)友屋
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ベル:真鍮、取手:木製寸法(mm)Φ130×L240質量(g)660
ツリガネ カクダイツリガネカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鋳鉄
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10枚)
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
号鐘 島田燈器工業号鐘島田燈器工業
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質HBsC1質量(kg)9.2音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
カネダイン 特大(100g) 鐘工業カネダイン 特大(100g)鐘工業(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 減圧容器ADVANTEC
63,980税込70,378
1個
当日出荷
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
桐山ロート用 吸引鐘 桐山製作所桐山ロート用 吸引鐘桐山製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
PYXIS 電波目ざまし時計 ライデン セイコー(SEIKO)PYXIS 電波目ざまし時計 ライデンセイコー(SEIKO)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。コンパクトボディに30種のアラーム音を搭載しています。
材質プラスチック枠、前面ガラス寸法(mm)62×186×46質量(g)185温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3×2(電池寿命約1年)パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートカレンダーアラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)ライト機能文字盤面ライト12/24表示切替あり
【種 たね タネ】ダイナミックな切花用 つりがね草 アタリヤ農園【種 たね タネ】ダイナミックな切花用 つりがね草アタリヤ農園
199税込219
1袋
6日以内出荷
寒さに強くて育てやすく、株元からよく分枝して草丈80cmほどになります。初夏に開花し、紫・ピンク・白色の混合で鐘に似た花形です。
容量(mL)0.2タイプまきどき通年
吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)吸引鐘セットSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37付属品ガラス板、パッキン
濾液容器 桐山製作所濾液容器桐山製作所
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
吸引鐘と合わせてお使い下さい。
吸引ろ過装置 SVK-560N ナリカ吸引ろ過装置 SVK-560Nナリカ
55,000税込60,500
1個
7日以内出荷
水流ポンプ(アスピレーター)を使い、減圧を利用して吸引ろ過を行うために必要なロート・吸引鐘のセットです。 ロートはろ過効率が上がるよう、底面に溝を設けた特殊形状をしています。 懸濁液中の物質の分離、有機化合物の合成実験で生じた沈殿の収集などに最適です。
セット内容ロート(ガラス製、容量150ml、適合ろ紙Φ60mm)・吸引鐘(ガラス製、ゴムパッキン・ガラス円板付属)・ろ紙(No.5A、Φ60mm) 50枚
銅鑼(どら) 島田燈器工業銅鑼(どら)島田燈器工業
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質SUS304銅メッキ厚さ(mm)1.3質量(kg)どら2.08、打子0.10音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
ガランガランベル タカ印(ササガワ)ガランガランベルタカ印(ササガワ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
くじ引きや景品抽選の際、ガランガランベルは大きな音で「当たるかも!」という期待感を演出。集客効果もバツグンです。
用途商業施設のキャンペーンやイベント、遊園地、結婚式の演出、小学校や幼稚園のお楽しみ会、ホテルのフロントベル代わりなど、さまざまなシーンで活躍。材質鐘=金属 持ち手=木寸法(mm)直径88×長さ200ゴールド入数1個箱入
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック減圧ろ過システム用器具 減圧容器アドバンテック
201,509税込221,660
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
排気盤 EV-M ナリカ排気盤 EV-Mナリカ
162,000税込178,200
1個
4日以内出荷
真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
仕様圧力ゲージ付付属品真空ブザー(吹流し付き)、真空用グリース寸法(Φmm)【排気盤】約200、【排気鐘】約170吸気管径(Φmm)8~12真空ゲージ0~-0.1MPa
黄銅製 メガホン 船舶用 岩崎製作所黄銅製 メガホン 船舶用岩崎製作所
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
黄銅製の拡声器。船舶用として最適です。
材質黄銅製
濾過鐘・穴鐘用ガラス板 三商濾過鐘・穴鐘用ガラス板三商
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10
排気盤 EB-200 ナリカ排気盤 EB-200ナリカ
123,000税込135,300
1個
5日以内出荷
排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
音が出る! 光る! ツインふみきり サウンドえほん 永岡書店音が出る! 光る! ツインふみきり サウンドえほん永岡書店
2,700税込2,970
1冊
4日以内出荷
リアルな音が出る踏み切りが2本セットになったICサウンド絵本。それぞれの踏み切りからは、異なった音が出ます。1号機からは、現在多くの踏み切りで使用されている電子式警報音、2号機からは、レトロな電鐘式警報音や電車・SLの走行音などが!誌面には、踏み切りに関する知識ページや、踏み切りと一緒に遊べる線路のイラストページを掲載。
判型B5変ページ数24著者名ヨシムラ ヨシユキ初版年月2025/11/10
手洗器(信楽焼)利楽-RIRAKU- SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)利楽-RIRAKU-SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
タイプ埋め込み容量(L)約3
手洗器(信楽焼)利楽 L SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)利楽 LSANEI(旧:三栄水栓製作所)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から翌々日出荷
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
容量(L)約7
手洗器(信楽焼)利楽 S SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)利楽 SSANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
容量(L)約2.7