カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 電動工具(1)

「鑿 3mm」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追入のみ 千吉 金追入のみ千吉 金
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230幅(mm)25奥行(mm)25
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
播磨王 替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所播磨王 替刃式追入のみ 替刃小山金属工業所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
直秀 追い入れのみ 与板利器工業直秀 追い入れのみ与板利器工業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
追 入鑿 俊弘丸追 入鑿俊弘丸
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
のみ 木工用 モノタロウのみ 木工用モノタロウ(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
複合材 リフォームのみ 百万力複合材 リフォームのみ百万力(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
本職向集成材のみ M-SK11本職向集成材のみM-SK11(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。 特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。 高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。 特殊鋼使用。
用途木工用。
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄小山金属工業所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(3本組)
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)290刃幅(mm)9・15・24幅(mm)110質量(g)420奥行(mm)30
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 小山金属工業所播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ小山金属工業所
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
万能のみ 角利(角利産業)万能のみ角利(角利産業)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙材質(柄部)赤樫
追入のみ 3枚裏 千吉 金追入のみ 3枚裏千吉 金(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。奥行(mm)30
追入のみ 千吉銀賞追入のみ千吉銀賞
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃小山金属工業所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
のみ Mokuba(小山刃物製作所)のみMokuba(小山刃物製作所)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
細工のみ エスコ細工のみエスコ
19,000税込20,900
1セット(5本)
翌日出荷
全長(mm)175エスコ品番EA589XL-1