カテゴリ

  • 建築金物(32)
    • 長丁番/横長丁番(29)
    • 平儀星丁番(1)
  • 機構部品(117)
    • 長蝶番(ピアノ蝶番)(105)
    • 平蝶番(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長丁番」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
ステンレス長蝶番 ハイロジックステンレス長蝶番ハイロジック(4件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.3幅(mm)30種類長蝶番
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)TRUSCO
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
長丁番 LAMP(スガツネ工業)長丁番LAMP(スガツネ工業)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
長蝶番 栃木屋長蝶番栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t1.8)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
963税込1,059
1個
当日出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし)栃木屋
369税込406特価
1個
当日出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から14日以内出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管) ジョー・プリンス竹下鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管)ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
51x117mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ51x117mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA951CK-4長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCOステンレス長蝶番(穴ナシ)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
横長丁番 黒塗 WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途蝶番軸径(Φmm)6.5材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類平丁番
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000)TAKIGEN(タキゲン)
5,624税込6,186
1個
4日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
横長丁番 WAKI(和気産業)横長丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
439税込483
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番材質(本体)種類平丁番
TR-2 蝶番 栃木屋TR-2 蝶番栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等材質SPCC、SWRM仕様穴ナシ質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
733税込806
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCOスチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO
429税込472
1袋(4個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴6開き角度(度)300~330°
ステン横長丁番 WAKI(和気産業)ステン横長丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。 掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。 木箱や木製扉に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類平丁番
鉄製横長蝶番(生地) TRUSCO鉄製横長蝶番(生地)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地ねじ穴6
鉄横長丁番 ACE(エース)鉄横長丁番ACE(エース)
179税込197
1枚
4日以内出荷
25x 73mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ25x 73mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
389税込428特価
1個
当日出荷
長さ(mm)25幅(mm)73エスコ品番EA951CK-1板厚(mm)1.5ねじ穴数6
ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。 長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途工具や小物など収納・整理に。付属品山形ケース、鍵用穴(Φ6)付トラスコ品番825-7663質量(kg)1.1材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)121外寸法・奥行(mm)167
黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
アルミ押出ヒンジ 栃木屋アルミ押出ヒンジ栃木屋
849税込934特価
1個
当日出荷
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)740寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10589
カーライル アイスキャディ Carlisle(カーライル)カーライル アイスキャディCarlisle(カーライル)
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。 タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。 サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。 水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。 ※アメリカ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,839税込2,023
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409