カテゴリ

  • オフィス家具(17)
    • 折りたたみ会議テーブル(8)
    • 固定脚会議テーブル(3)
    • スタッキング会議テーブル(2)
    • ワークデスク(2)
  • 物流用品(7)
    • 折りたたみタイプ(4)
    • 汎用タイプ(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ

「長机 1800」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議テーブル モノタロウ会議テーブルモノタロウ(47件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして幅(mm)1800高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)メラミン天板厚さ(mm)28材質(脚)鉄(焼付塗装)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
会議テーブル スタッキング モノタロウ会議テーブル スタッキングモノタロウ(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして耐荷重(kg)30網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)270×1610棚板間隔(mm)天板内側の棚の高さ:95材質(天板)メラミン天板厚さ(mm)24材質(脚)鉄(焼付塗装)取扱説明書(2.2MB)パネルなし
ミーティングテーブル エランサ(ELANSA)ミーティングテーブルエランサ(ELANSA)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
キャスターなし付属品なし材質メラミン化粧板・パーティクルボード高さ(mm)700なし天板厚さ(mm)18組立時間2人材質(脚)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル山金工業(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様折りタタミタイプ 固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200色(脚部)アイボリー
作業台 簡易タイプ 木製 モノタロウ作業台 簡易タイプ 木製モノタロウ(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として材質ベニヤ板(表面ワニス塗)天板厚さ(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブルYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。キャスターなし取扱説明書(0.18MB)
フォールディングテーブルⅣ ホワイト アール・エフ・ヤマカワフォールディングテーブルⅣ ホワイトアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
研修やセミナー、会議に大活躍の跳ね上げ式フォールディングテーブル。折りたたみ式キャスターテーブルなので、移動や収納に大変便利です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚:スチール(粉体塗装) キャスター:合成樹脂高さ(mm)700耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10パネルなし
ミーティングテーブル オフィス用 モノタロウミーティングテーブル オフィス用モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてセット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4キャスターなし使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装エポキシ粉体塗装材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維アジャスター調整範囲(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです! 一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、 天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく 側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。 折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 小物を置くのに便利な棚付きです。 国内家具メーカー製造品(日本製)。
用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。材質(天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装幅(mm)1800高さ(mm)700キャスターなし天板厚さ(mm)26
折りたたみ作業台 モノタロウ折りたたみ作業台モノタロウ(29件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100取扱説明書(0.5MB)
折りたたみ作業台 アルミス折りたたみ作業台アルミス(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
USB ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長60cm エレコムUSB ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長60cmエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約48gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約60cmです。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約48備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB-Aプラグ×1
折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし)TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
ミーティングテーブル モノタロウミーティングテーブルモノタロウ(27件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてホワイト耐荷重(kg)40質量(kg)17.3使用角パイプ(mm)38×38(脚)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、MDF、 PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装粉体塗装材質(脚)スチール、合成樹脂アジャスター調整範囲(mm)10取扱説明書(1.4MB)
エコノミーテーブル W1200×D600 アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1200×D600アール・エフ・ヤマカワ(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)10材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1200高さ(mm)700形式お客様組立商品奥行(mm)600耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1200×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ天板厚さ(mm)24生産国中国組立時間2人以上で約10分本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)40アジャスターPP
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(14件のレビュー)
19,352税込21,287
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
PE折畳みテーブル TASSCOMPE折畳みテーブルTASSCOM(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80材質(脚部)スチール(粉体塗装)
軽量作業台 モノタロウ軽量作業台モノタロウ(68件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き) コクヨ会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
最もベーシックな脚折りたたみ機構付のテーブルです。持ち運びに配慮した軽量化が図られています。
高さ(mm)700キャスターなし
折り畳テーブル 1860 井上金庫販売折り畳テーブル 1860井上金庫販売
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。
材質天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE寸法(mm)1800×600×700備考1860は3色から選べます。
折りたたみ会議用テーブル(下棚付) TRUSCO折りたたみ会議用テーブル(下棚付)TRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から20日以内出荷
メラミン化粧板共巻きの天板です。 折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付高さ(mm)700構造フラッシュ構造キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
[MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス[MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブルアクセス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
充電タイムを彩るライトニングケーブルベージックカラーから目を引くシャーベットカラーまでバリエーション豊富な(MFi取得品)ライトニングケーブルMFiを取得したライトニングケーブルデスク周りはもちろん持ち運びにも便利なケーブル長約1.0mシリコン素材で絡まりにくくさらりとした滑らかな質感
質量(g)約23ケーブル長(m)約1.0取得規格MFi適合用途充電
デスク レクタ(recta) ダイシンデスク レクタ(recta)ダイシン
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。
仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)450天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)50
UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具]UJデスク 平机(組立サービス付き)プラス[家具]
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の平机です。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 センタートレー、サイドトレーは大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 各トレーはラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
付属品配線受け×2、余長ケーブルフック×1材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)720奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:140、トレー:5天板厚さ(mm)30関連資料組立説明書(1.23MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.69MB)引出しありサービス分類組立・設置・取付